絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,613件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトドライバマイナス貫通タイプ KTC

    ソフトドライバマイナス貫通タイプ

    KTC(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ストレートショートメガネレンチ KTC

    ストレートショートメガネレンチ

    KTC(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット形状ストレート
  • フレキシブルエクステンションバー KTC

    フレキシブルエクステンションバー

    KTC(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
    種別エクステンションバー
  • ソケット(6角) KTC

    ソケット(6角)

    KTC(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)6.3
  • ソケット(6角) KTC

    ソケット(6角)

    KTC
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • ハンディリムーバーセット KTC

    ハンディリムーバーセット

    KTC(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(5本)
    当日出荷
    ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
    用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
  • (12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC

    (12.7SQ)インパクト用ロングソケット

    KTC(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

    KTC(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • 樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ

    KTC(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 超ロングスピンナハンドル KTC

    超ロングスピンナハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
  • ディスクブレーキピストンツール KTC

    ディスクブレーキピストンツール

    KTC(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
  • 9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC

    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

    KTC(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
  • マグネットディープソケット KTC

    マグネットディープソケット

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
    用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
  • 六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状六角本数1両頭機能片頭
  • パーツトレイ KTC

    パーツトレイ

    KTC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板
  • 9.5sqプラグレンチ KTC

    9.5sqプラグレンチ

    KTC(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    差込角(mm)9.5
  • 樹脂柄スタッビドライバマイナス KTC

    樹脂柄スタッビドライバマイナス

    KTC(3件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    先端マグネット付です。
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3602軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • インパクトドライバ クロスビット KTC

    インパクトドライバ クロスビット

    KTC(9件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
    全長(mm)80質量(g)10先端サイズ8先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • マグネットスプレー缶ホルダー KTC

    マグネットスプレー缶ホルダー

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。 背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
    用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー全長(mm)145質量(g)400耐荷重(kg)3適合径(Φmm)62~74以下アズワン品番64-8784-30
  • ソフトドライバセット 貫通タイプ KTC

    ソフトドライバセット 貫通タイプ

    KTC
    6,998税込7,698
    1セット(8本組)
    当日出荷
    グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は貫通タイプ(スタッビドライバ除く)で、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
    トラスコ品番373-8485セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6質量(g)1000種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ミニスタッビドライバ KTC

    ミニスタッビドライバ

    KTC(4件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
    全長(mm)40質量(g)25種類スタビードライバー寸法L(mm)40グリップ径(Φmm)29寸法D(mm)29材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)20商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 充電式LEDスリムライト KTC

    充電式LEDスリムライト

    KTC
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    調光は無段階のダイヤル式を採用しました。 本体右側面にあるノブで調色が可能です。 グリップ底部に強力マグネットを装備しました。 360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。 吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)310連続使用時間(時間)1.6(2色)防塵防水性能IP5X充電時間(時間)2.8明るさ(Lm)900(2色)充電端子USB micro-B
  • 45°ロングメガネレンチ KTC

    45°ロングメガネレンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状オフセット
  • ヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本本数1
  • 薄口コンビネーションレンチ KTC

    薄口コンビネーションレンチ

    KTC(10件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
  • 12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC

    12.7sq.T型トルクスビットソケット

    KTC(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様パワーフィット先端形状T型トルクス差込角(sq.)12.7
  • 板ラチェット差替えドライバ・ビットセット KTC

    板ラチェット差替えドライバ・ビットセット

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
    トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
  • マグネットハンド(強力型) KTC

    マグネットハンド(強力型)

    KTC(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    欠品中
    ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
    トラスコ品番373-9040質量(g)115寸法L(mm)520外径(Φmm)マグネット:6.5吊上能力(kg)マグネット:0.45
  • 交換用ポンチ KTC

    交換用ポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
  • シートクリーパー KTC

    シートクリーパー

    KTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    座ったまま工具や部品と一緒に移動が可能なシートクリーパー。取り外し可能なシートで、低い位置の作業にも最適。シートはクッション性がよく、長時間座っても疲れにくい。取り外し可能な6個のポケットと透明トレイ付き。着脱式シート。両サイドのトレイは取り外しが可能。
    質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×400×445
  • 19.0sq.ソケットアダプタ KTC

    19.0sq.ソケットアダプタ

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
  • ボルトクリッパ KTC

    ボルトクリッパ

    KTC(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
  • マグネットハンド(伸縮シャフト) KTC

    マグネットハンド(伸縮シャフト)

    KTC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
  • ドアストッパー KTC

    ドアストッパー

    KTC(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
    仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。トラスコ品番821-7815全長(mm)190質量(g)200危険物の類別非危険物
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤ KTC

    軸・穴兼用スナップリングプライヤ

    KTC(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸穴兼用なので作業性が向上。
    トラスコ品番373-8191軸穴種別軸・穴兼用質量(g)120種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)145適合スナップリング(mm)10~40クロー形状1.2Φmm径
  • クイックホイールガイドピンセット KTC

    クイックホイールガイドピンセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷
    ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
    用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
  • 充電式LEDネックライト KTC

    充電式LEDネックライト

    KTC(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
    用途両手を使いたい整備時に。セット内容充電式LEDネックライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)460×110×23全長(mm)460質量(g)140連続使用時間(時間)2バッテリーリチウムイオン使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式首掛け充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)最大320調光方式2段階(強/弱)充電端子USB Type-C
  • スライドピンポリッシャ KTC

    スライドピンポリッシャ

    KTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)171