絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,613件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルードテスター KTC

    フルードテスター

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
    用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
  • ディープソケット(6角 インチ) KTC

    ディープソケット(6角 インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5
  • 樹脂柄ドライバ ロング丸軸 KTC

    樹脂柄ドライバ ロング丸軸

    KTC(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
    全長(mm)383種類グリップドライバー寸法L(mm)383グリップ径(Φmm)27寸法D(mm)27材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)288商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフト細軸ドライバクロス KTC

    ソフト細軸ドライバクロス

    KTC
    409税込450
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトドライバクロス KTC

    ソフトドライバクロス

    KTC(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 6.3sq.エクステンションバー KTC

    6.3sq.エクステンションバー

    KTC(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    21世紀バージョンツール
    寸法D2(mm)12差込角(sq.)6.3
  • ツールバッグ KTC

    ツールバッグ

    KTC(18件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
    トラスコ品番807-0227材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP質量(g)270寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時)
  • パーツトレイ KTC

    パーツトレイ

    KTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
    用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。材質SUS304
  • クリップクランプツール KTC

    クリップクランプツール

    KTC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
  • 折り畳みコンテナ 20L KTC

    折り畳みコンテナ 20L

    KTC(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
    用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
  • ワークマット(ミニ) KTC

    ワークマット(ミニ)

    KTC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で使い方自由自在! 「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在! 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。 薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。 コンパクトで持ち運びに便利。
    用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。トラスコ品番836-6570厚さ(mm)190質量(g)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×450×30
  • ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    トラスコ品番373-5010セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー形状L型質量(g)250先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • J型チャンネルブラシ KTC

    J型チャンネルブラシ

    KTC
    679税込747
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番373-9384材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)曲寸法(mm)85(ブラシ)全長(mm)235質量(g)62線径(Φmm)0.25ヘッド形状J型
  • 12.7ロングヘキサゴン KTC

    12.7ロングヘキサゴン

    KTC(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)132差込角(mm)12.7
  • ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ KTC

    ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ

    KTC
    599税込659
    1本
    当日出荷
    軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スパナホルダ KTC

    スパナホルダ

    KTC(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    6サイズのスパナ、レンチが収納可能です。
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-4111材質質量(g)55寸法H(mm)42寸法T(mm)24寸法h(mm)14寸法W1(mm)27寸法W2(mm)60
  • ストレートロングメガネレンチ セット KTC

    ストレートロングメガネレンチ セット

    KTC(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(5本)
    当日出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    仕様パワーフィットトラスコ品番373-5991セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)形状ストレート質量(g)350
  • フレックスヘッドソケット(十二角) KTC

    フレックスヘッドソケット(十二角)

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
    仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
  • ブレーキブリーダー用アタッチメント KTC

    ブレーキブリーダー用アタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキピストンリセッター KTC

    ブレーキピストンリセッター

    KTC(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
    用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番823-0798質量(g)750寸法L(mm)145~195寸法H(mm)214
  • コネクターカップリングツール KTC

    コネクターカップリングツール

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    質量(g)58寸法L(mm)300寸法d(mm)4寸法l(mm)215
  • ステンレススクレーパーセット KTC

    ステンレススクレーパーセット

    KTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2本組)
    当日出荷
    材質(刃)ステンレス
  • プラハードトレイ KTC

    プラハードトレイ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    衝撃性・耐久性に優れたプラスチック一体成形のトレイ。整理に便利な仕切りと、170mmの深型トレイでスプレー缶等を立てて収納可能。3段までスタッキングでき、使用後は重ねて収納することが可能。ハンドルが太く、重い荷物でも手が痛くなりにくい。
    質量(g)970耐荷重(kg)18サイズ(mm)W465×D300×H170スタッキング3段まで
  • スチール製工具箱 両開きメタルケース KTC

    スチール製工具箱 両開きメタルケース

    KTC
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。
    用途●収納具RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[7コ組] KTC

    インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[7コ組]

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9304-60
  • オイルフィラーキャップオープナー KTC

    オイルフィラーキャップオープナー

    KTC(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
    用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)質量(g)40差込角(sq.)9.5サイズ(mm)70×63×62
  • 片開きメタルケース KTC

    片開きメタルケース

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース。 工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて作業場所に持ち運ぶのに便利です。 収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットになるのでケースの上に物が置きやすくなっています。
    トラスコ品番373-4137材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)112外寸法・奥行(mm)175
  • T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTC

    T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
  • 25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50差込角(sq.)25.4
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
  • ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ

    KTC(2件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ディープソケット12.7mm(インチ) KTC

    ディープソケット12.7mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • ドライバ型ハンドル KTC

    ドライバ型ハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)150種類ハンドル寸法L(mm)150商品構成単品
  • ソフトラウンドドライバマイナス KTC

    ソフトラウンドドライバマイナス

    KTC(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル KTC

    コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振ありリリース方式プッシュリリース
  • カムプーリーホールドレンチ KTC

    カムプーリーホールドレンチ

    KTC(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
    用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
  • エアグリスフィルダーノズル KTC

    エアグリスフィルダーノズル

    KTC
    5,798税込6,378
    1個(4本)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りミドルコンビレンチ KTC

    首振りミドルコンビレンチ

    KTC
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズミドルタイプ首振りあり
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応