カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • 三ツ星ベルト(8)
  • バンドー化学(5)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • スズキ(4)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • 鹿島化学金属(UKB)(38)
  • 神津精機(9)
  • 日本製線(8)
  • 小杉善(8)
  • Ruby-con(8)
  • オリエンタルモーター(7)
  • トンボ鉛筆(7)
  • ラリタン(7)
  • 第一計器(6)
  • マルアイ(6)
  • ナベヤ(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • 東日興産(TN)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5pk」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートマイクロ 中央精機

    オートマイクロ

    中央精機
    179,800税込197,780
    1個
    22日以内出荷
    付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.27ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)10 0-0.009移動量(mm)0~30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
  • オートマイクロ 中央精機

    オートマイクロ

    中央精機
    169,800税込186,780
    1個
    22日以内出荷
    5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
    付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.25ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)9.5 0-0.009移動量(mm)0~15使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.01最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
  • フォーカシングカプラ 中央精機

    フォーカシングカプラ

    中央精機
    79,980税込87,978
    1台
    30日以内出荷
    各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
    適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン材質アルミ合金質量(kg)0.5ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用)湿度(%RH)20~80(非結露)表面処理黒アルマイト梨地分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    899,800税込989,780
    1台
    70日以内出荷
    4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本材質アルミ合金/質量(kg)3.5(アルミプレートを除く)耐荷重29.4N(3kgf)繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)205X183移動方向XY軸2方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)16(8,000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 二軸傾斜ステージ 中央精機

    二軸傾斜ステージ

    中央精機
    559,800税込615,780
    1個
    80日以内出荷
    空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ移動方向傾斜2方向
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    279,800税込307,780
    1個
    80日以内出荷
    空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ移動方向傾斜1方向
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    299,800税込329,780
    1個
    80日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面が90mm×90mm、125mm×125mmそれぞれに移動量が異なるタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージセンサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.001mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ最高速度(mm/s)5(5000pps時)
  • X・Yステージ 中精度タイプ 中央精機

    X・Yステージ 中精度タイプ

    中央精機(1件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1個
    80日以内出荷から100日以内出荷
    移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Yステージ 高精度高剛性型 中央精機

    X・Yステージ 高精度高剛性型

    中央精機
    949,800税込1,044,780
    1個
    80日以内出荷
    機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • Xステージ 高精度高剛性型 中央精機

    Xステージ 高精度高剛性型

    中央精機
    499,800税込549,780
    1個
    80日以内出荷
    機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • Zステージ 中精度タイプ 中央精機

    Zステージ 中精度タイプ

    中央精機
    199,800税込219,780
    1個
    80日以内出荷から82日以内出荷
    移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
  • Zステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    Zステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    419,800税込461,780
    1個
    80日以内出荷から82日以内出荷
    移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • Zステージ 高精度高剛性型 中央精機

    Zステージ 高精度高剛性型

    中央精機
    599,800税込659,780
    1個
    80日以内出荷
    機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • XYステージ 中央精機

    XYステージ

    中央精機
    289,800税込318,780
    1台
    82日以内出荷
    2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本仕様ボールねじ仕様(対称型)材質ステンレス質量(kg)0.55種類xyステージ表面処理低温黒色クロムメッキ繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属耐荷重(N)14.7(1.5kgf)ステージ寸法(mm)30×30移動方向XY軸2方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015XY直交度(mm)0.01移動量(mm)±25使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.007最高速度(mm/s)16(8000pps時)
  • XYステージ ボール 中央精機

    XYステージ ボール

    中央精機
    289,800税込318,780
    1台
    82日以内出荷
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本仕様ねじ仕様(標準型)材質ステンレス質量(kg)0.55種類xyステージ表面処理低温黒色クロムメッキ繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属耐荷重(N)14.7(1.5kgf)ステージ寸法(mm)30×30移動方向XY軸2方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015XY直交度(mm)0.01移動量(mm)±25使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.007最高速度(mm/s)16(8000pps時)
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質アルミ合金種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト梨地センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.002°移動装置複合カップリングRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(°)0.03ロストモーション(°)0.006原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • 二軸傾斜ステージ 中央精機

    二軸傾斜ステージ

    中央精機
    299,800税込329,780
    1個
    82日以内出荷
    回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質アルミ合金種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト梨地センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.002°移動装置複合カップリングRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(°)0.03ロストモーション(°)0.006原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • Xステージ 中精度タイプ 中央精機

    Xステージ 中精度タイプ

    中央精機
    169,800税込186,780
    1個
    82日以内出荷
    移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードXステージ 中央精機

    ハイグレードXステージ

    中央精機
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • 小型回転ステージ 中央精機

    小型回転ステージ

    中央精機
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.02mm質量(kg)0.18種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.015°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング面振れ(mm)0.06使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.18ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)75(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードZステージ 中央精機

    ハイグレードZステージ

    中央精機
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードXYステージ 中央精機

    ハイグレードXYステージ

    中央精機
    199,800税込219,780
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    179,800税込197,780
    1台
    102日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本仕様精密ねじ仕様材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0015センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.005適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.012ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)2.5(5000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    189,800税込208,780
    1台
    102日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサストローク(Z距離)(mm)5
  • ハイグレード回転ステージ 中央精機

    ハイグレード回転ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
  • 回転ステージ 中央精機

    回転ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリングモーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質アルミ合金質量(kg)0.2種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)9.8(1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)30X30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)0~5使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
  • Xステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    Xステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • Xステージ 高精度タイプ 中央精機

    Xステージ 高精度タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • X・Yステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    X・Yステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機

    X・Yステージ 高精度タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • Xステージ (ねじリード5mm) 中央精機

    Xステージ (ねじリード5mm)

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)5ロストモーション(mm)0.005テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Yステージ(ねじリード5mm) 中央精機

    X・Yステージ(ねじリード5mm)

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)5ロストモーション(mm)0.005テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • Zステージ 高精度タイプ 中央精機

    Zステージ 高精度タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ブラケット)アルミ耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
  • ハイグレード回転ステージ 中央精機

    ハイグレード回転ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本材質アルミ合金寸法(mm)心振れ:0.005質量(kg)0.6種類回転ステージ表面処理黒アルマイト梨地分解能0.01°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.003°耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動ガイドアンギュラベアリング面振れ(mm)0.03使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)位置決め精度(°)0.05ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ移動量360°
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±12.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.5表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49(5kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01移動量(mm)±12.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.32表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49(5kgf)ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01移動量(mm)±7.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
  • X小型ステージ 中央精機

    X小型ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)19.6移動方向X軸1方向送り方式送りねじ使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5最高速度(mm/s)8(8000pps時)テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Y小型ステージ 中央精機

    X・Y小型ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.32種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)8(8000pps時)テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30材質(テーブル)アルミ合金
関連キーワード
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk