77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。 耐熱温度(℃)150 膜厚(μm)20~50 使用温度範囲(℃)100以下 塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG タイプ油性 塗布面積(m2)1~1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量232mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME 乾燥時間(分)3~5(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ) 耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)5~10以内(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。 シルバー 成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)15~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)耐熱黒
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。 仕様ツヤなし 成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)15~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量125mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM タイプ油性 塗布面積(m2)1~1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
ブラック 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
569 税込626
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 タイプ油性 乾燥時間(分)(常温)3~5 成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
9,698 税込10,668
当日出荷

従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤 クリアー タイプツヤ 塩水噴霧試験:300時間 膜厚(μm)推奨:30 塗布面積(m2)5~6/L 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。 乾燥時間(分)10~15(常温) 耐熱温度(℃)150 成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートブラック
RoHS
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上) ブラック 膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗) 塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本 指触乾燥時間(分)20~25(20℃) 硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン 適合【専用ガン】厚塗りガン(00094) タイプ油性 塗布面積(m2/缶)1.5~2 指触乾燥時間(分)30~40(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量926mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など 付属品替え芯1コ 種類黒色補修塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートシルバー
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装 シルバー 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)20~30(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
用途シャーシー塗装剤 種別油性 タイプ超強力、超光沢 乾燥時間(分)常温10~15 使用の目安乗用車:1~2本 耐熱温度(℃)150 塩水噴霧120時間(下地錆無) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 種別油性 タイプ速乾・高密着 乾燥時間(分)常温3~10 使用の目安2000cc乗用車2~3台 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後) ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。 艶、黒色度、密着性に優れています。 タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。 マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~15(常温) 成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール 仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 危険等級 凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14kg 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量940g 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください) 乾燥時間(分)10~15(常温) 使用の目安2000cc乗用車:2~3台 危険等級 凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14.15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤 タイプ水溶性 乾燥時間(分)(常温)10~15 使用の目安2000cc乗用車2~3台 危険等級 凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量763g 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性スプレー
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。
用途自動車足回り用防錆剤 ブラック タイプ水性 塩水噴霧試験:500時間 膜厚(μm)200以上 指触乾燥時間(分)60(常温) 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.5~0.8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 危険物の性状水溶性
1個(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン 適合【専用ガン】厚塗りガン(00094) タイプ油性 塗布面積(m2/缶)1.5~2 指触乾燥時間(分)30~40(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量926mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。) 成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水 タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~15(常温) 危険等級 凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX493 塩害ガードホワイト 1kg
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量909g 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りガン
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)0.3~0.5 危険物の類別非危険物
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX966 塩害ガード専用ガン
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。 付属品ノズル2本(径6mm・8mm) 空気圧力(MPa)0.3~0.5 危険物の類別非危険物
1丁
22,980 税込25,278
欠品中

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード サビ転換剤
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

塩害ガード スプレーレッド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード スプレーレッド
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤 指触乾燥時間(分)20(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害ガードスプレー ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードスプレー ピアノブラック
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードサビブロック365
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール) 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードグロスレッド
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤 グロスレッド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量769mL 危険物の性状非水溶性
1個(7kg)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートシルバー
耐熱600℃のマフラー用塗料です。 600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。 塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL×24本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷