絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
950件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ コクゴ

    チップ

    コクゴ
    3,098税込3,408
    1箱(1000本)ほか
    7日以内出荷
    仕様オートクレープ可
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス

    コクゴ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 クロス コクゴ

    真空ポンプ配管部品 クロス

    コクゴ
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー

    コクゴ
    35,880税込39,468
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 ティー コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ティー

    コクゴ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304

    コクゴ
    13,880税込15,268
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)40寸法A(mm)75寸法B(mm)30
  • 真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル コクゴ

    真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル

    コクゴ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS316L寸法C(mm)40
  • 真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 センターリング コクゴ

    真空ポンプ配管部品 センターリング

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS316/フッ素ゴムOリング寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
  • PTFEスコップ コクゴ

    PTFEスコップ

    コクゴ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    薬剤、粉末などの少量の採集に最適なPTFE(PTFE)製のミニスコップです。
    全長(mm)140容量(mL)20最大幅(mm)30
  • PTFE ヒシャク小 コクゴ

    PTFE ヒシャク小

    コクゴ
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    小型のオールPTFE(PTFE)製で約16cm長さの固定取手付きです。注ぎ口が左右にありますので右手、左手どちらでも使えます。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
    容量(mL)10外径(Φmm)24×35H
  • ポリ軽量スコップ コクゴ

    ポリ軽量スコップ

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1袋(12個)ほか
    7日以内出荷
    最小2mlから最大1000mlまで9サイズを取り揃えた計量スコップです。材質:ポリプロピレン(オートクレーブ滅菌(+121℃)可能)
  • クールプラネット コクゴ

    クールプラネット

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    繰り返し何度でも使用できます。二酸化炭素等の有害物質を発生しません。
    用途発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存。長時間の冷凍輸送や急速冷却に。【注意】保冷値は保証値ではありません。内容物の予冷、容器の熱貫通率他使用条件により、保冷温度は大きく変動します。
  • 交換用センタリング&Oリング コクゴ

    交換用センタリング&Oリング

    コクゴ
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS316/フッ素ゴムOリング内径(Φmm)17寸法A(mm)17外径(Φmm)8寸法D(mm)8寸法E(mm)12寸法B(mm)10寸法C(mm)3.9
  • PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴ

    PFAフルイ付洗浄ジャー

    コクゴ
    41,980税込46,178
    1セット
    7日以内出荷
    洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
  • PTFE 4段式ふるい コクゴ

    PTFE 4段式ふるい

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)
    仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
  • PTFE 3段式ふるい コクゴ

    PTFE 3段式ふるい

    コクゴ
    88,980税込97,878
    1式
    7日以内出荷
    オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。
    摘要セット一式(フタ・受皿も含む)内径(Φmm)60深さ(mm)25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)PTFE内径×外径×深さ(mm)60×80×25
  • PTFE分解容器 コクゴ

    PTFE分解容器

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
  • パッカー コクゴ

    パッカー

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
    材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
  • テラジャッキ コクゴ

    テラジャッキ

    コクゴ
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
    材質ステンレス
  • HIPS試験管立用台 コクゴ

    HIPS試験管立用台

    コクゴ
    779税込857
    1台
    7日以内出荷
    受棒の中央が空洞になっており、底部が凸凹になっているので水切りがよく、乾燥しやすい。
  • ケミカルバンド コクゴ

    ケミカルバンド

    コクゴ
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
  • PTFE撹拌棒B型4連式 コクゴ

    PTFE撹拌棒B型4連式

    コクゴ
    45,980税込50,578
    1本(600mm)
    7日以内出荷
    全長(mm)600寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)150
  • PTFE撹拌棒B型3連式 コクゴ

    PTFE撹拌棒B型3連式

    コクゴ
    41,980税込46,178
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    全長(mm)500寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)100
  • PTFE撹拌棒B型2連式 コクゴ

    PTFE撹拌棒B型2連式

    コクゴ
    35,980税込39,578
    1本(450mm)
    7日以内出荷
    全長(mm)450寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)50
  • 蓄冷剤 コクゴ

    蓄冷剤

    コクゴ
    44,980税込49,478
    1ケース(10個)
    7日以内出荷
    棒状の蓄冷剤のブロックをつないだマットタイプ。 形状がフレキシブルなので保冷物になじみ易く、かぶせたり、包むようにして使用可能。
    用途中型コンテナ内の保冷など。
  • 蓄冷剤 コクゴ

    蓄冷剤

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1ケース(12個)ほか
    7日以内出荷
    袋状の最も手軽な蓄冷剤。主にワンウェイ用で、特殊サイズも対応可能。
    用途宅配・贈答用(生肉・ハム・ソーセージ・酒類用)。洋・和菓子、総菜、魚介類の持ち帰り。産地直送用、生鮮食品の配送、医薬品の保冷配送など。
  • 木柄付き水杓 コクゴ

    木柄付き水杓

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • PTFEハンドポンプ コクゴ

    PTFEハンドポンプ

    コクゴ
    259,800税込285,780
    1本
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールPTFE製のハンドポンプです。
    用途薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。外径×全長(mm)(吸込管)Φ12.7×800、(排出管)Φ12.6×800
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。鷲口型で視界が広く作業に便利
    全長(mm)130先端厚さ(mm)1先端幅(mm)1
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端部鈍状
    全長(mm)130先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)3
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端部はフラットで箔などを掴むのに便利
    全長(mm)125先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)2.5
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先細ながら若干鈍状になっています
    全長(mm)130先端厚さ(mm)2先端幅(mm)1.5
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端は鋭く強い
    全長(mm)130先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)0.8
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端は細く鋭い
    全長(mm)130先端厚さ(mm)1先端幅(mm)0.8
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。柄幅が広く強い先端、AAタイプ。SUS302
    全長(mm)125
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。フラットで丸みのある先端、箔などを掴むのに便利。SUS302
    全長(mm)120
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。全体に強力性で一般的、No.00タイプ・SUS302
    全長(mm)135
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    柄幅が広く強い先端、AAタイプ。SUS302
    全長(mm)125