カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品

18-2用アダプターM14-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM12-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM10-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.27ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-2
18-0・44-1・45-1センターボルト
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷長さ(mm)130質量(kg)0.12六角対辺(mm)13ねじ径(mm)M12×1.5適合工具プーラー品番:41-0・42-5
18-0・18-1用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)100質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターセット
KUKKO(クッコ)¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)0.38ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM8-M10
KUKKO(クッコ)¥7,198税込¥7,9181個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.1ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM5-M10
KUKKO(クッコ)¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.04ねじ寸法M5適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM4-M10
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M4適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM3-M10
KUKKO(クッコ)¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M3適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM16-M10
KUKKO(クッコ)¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.18ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM12-M10
KUKKO(クッコ)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.13ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM10-M10
KUKKO(クッコ)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.11ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-0・18-1
ダストカバー用エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
ボールジョイント用プーラー
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。質量(kg)0.75高さ(mm)50開口寸法(mm)18-22
ベアリング挿入工具セット
KUKKO(クッコ)¥74,980~税込¥82,478~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
油圧ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 スチール(炭素鋼)ナット専用。
3本アームプーラー(クイックアジャスタブル)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。アームは先を薄くした爪で引き抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
ベアリングプーラー用エクステンション
KUKKO(クッコ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷18シリーズのベアリングプーラーに接続する事でクランプ深さを延長出来ます。用途プーラーアームの延長に。トラスコ品番692-3138適合機種18-0、18-1材質工具鋼長さ(mm)延長可能:95RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6
油圧ハンドポンプ+ダイヤルゲージセット
KUKKO(クッコ)¥289,800税込¥318,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)9.5容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧ハンドポンプ+2Mホースセット
KUKKO(クッコ)¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)ストローク(mm)23質量(kg)8.38容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
18-00・8-01・8-02センターボルト
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷プーラー用センターボルト長さ(mm)145質量(kg)0.11ピッチ(mm)1ねじサイズM10
#7117471171-L用リング
KUKKO(クッコ)¥7,898税込¥8,6881本80日以内出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.03リング寸法A(mm)A17-47