カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品

NO.11・30用ロングアーム
KUKKO(クッコ)¥109,800税込¥120,7801セット(3本)3日以内出荷アームセット。適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)6.46入組点数3アーム長さ(mm)300
油圧ラム
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大締圧力(kN)300径(mm)80
無反動ナイロンハンマー
KUKKO(クッコ)¥7,798~税込¥8,578~1丁翌日出荷内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
油圧式ボールジョイントエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。寸法(mm)開き:40質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801高さ(mm)85適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331爪厚さ(mm)5-17(テーパー)最大能力(t)15爪奥行(mm)35
エキストラクター用エキステンション100MM
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーです。適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2寸法(mm)100質量(kg)0.3
600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)
KUKKO(クッコ)¥77,980税込¥85,7781セット30日以内出荷ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75スライド幅(mm)220
超薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥86,980税込¥95,6781セット翌日出荷セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
マイクロプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
ベアリング挿入工具セット(プラ)
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
3本アーム固定プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
油圧式プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥179,800~税込¥197,780~1セット翌日出荷2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
油圧式プーラー
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
油圧式オートグリッププーラー ロング
KUKKO(クッコ)¥89,980~税込¥98,978~1個翌日出荷油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。能力(mm)外掛け:75~150リーチ寸法(mm)250
油圧式オートグリッププーラー
KUKKO(クッコ)¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット
KUKKO(クッコ)¥389,800税込¥428,7801セット翌日出荷セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
油圧ハブプーラー
KUKKO(クッコ)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷強力な油圧式のハブプーラーセットです。寸法(mm)最大ボルトサークル:350質量(kg)24.88アーム長さ(mm)150
油圧ナットスプリッター
KUKKO(クッコ)¥849,800~税込¥934,780~1個翌日出荷自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
万能ハブプーラー (5本アーム)
KUKKO(クッコ)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)5.44能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー (3本アーム)
KUKKO(クッコ)¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー
KUKKO(クッコ)¥83,980税込¥92,3781個翌日出荷ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。適合適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8質量(kg)5.82能力(mm)250
防護シート
KUKKO(クッコ)¥82,980~税込¥91,278~1枚翌日出荷この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。 さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。 ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥84,980~税込¥93,478~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
ユニバーサルスプレッダー
KUKKO(クッコ)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷簡単に安全に素早くフランジを分けることができます。ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です。仕様開く力:20KN質量(kg)6.5能力(mm)10~75
ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー
KUKKO(クッコ)¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。最大荷重(t)2
ボールジョイント用プーラー(BMW)
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。質量(kg)0.73口の開き(mm)30適合車種BMW