カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品

30-1+S・30-10+S用アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S質量(kg)0.85アーム長さ(mm)100
30-1+・30-10+用ロングアーム(3本)
KUKKO(クッコ)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)1.86アーム長さ(mm)200
30-1+・30-10+用ロングアーム (3本)
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)2.31アーム長さ(mm)250
30-1+・30-10+用アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)0.92アーム長さ(mm)100
30+S-T用超薄爪アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+S-T・30-10+S-T質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100
2本アーム薄爪プーラー(#20-01)
KUKKO(クッコ)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-91-P質量(kg)1.37アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:20-120、内抜き:70-180爪幅(mm)30爪長さ(mm)7最大荷重(t)5爪厚さ(mm)2.6
2本アーム薄爪プーラー(#20-0)
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P質量(kg)1.25アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140爪幅(mm)30爪長さ(mm)7最大荷重(t)5爪厚さ(mm)2.6
2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P質量(kg)7.37アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440爪幅(mm)40爪長さ(mm)17最大荷重(t)10爪厚さ(mm)6.5
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アーム超薄爪プーラー クイック
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
2本アーム超薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
2本アームプーラー(強力)
KUKKO(クッコ)¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)アーム長さ(mm)100-200能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
2本アーム ファンプーラー
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
2アーム&3アーム薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。薄爪タイプです。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)8.92アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
2アーム&3アーム超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。質量(kg)8.81アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
2アーム&3アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)9.19アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
20-3-S・20-30-S用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥58,980税込¥64,8781セット翌日出荷質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
20-3・20-30用標準アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥53,980税込¥59,3781セット翌日出荷質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
20-3+S・20-30+S用アーム (2本組)
KUKKO(クッコ)¥62,980税込¥69,2781セット翌日出荷質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S
20-3+・20-30+用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥71,980税込¥79,1781セット翌日出荷質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+・20-30+
20-2-S・20-20-S用ロングアーム(2本)
KUKKO(クッコ)¥65,980税込¥72,5781セット翌日出荷質量(kg)2.54アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2-S・20-20-S
20-2-S・20-20-S用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷質量(kg)1.21アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2-S・20-20-S
20-2・20-20用延長アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。質量(kg)1.2アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2・20-20