カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品

ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥209,800~税込¥230,780~1セット翌日出荷店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
ディスクブレーキピストン押込機
KUKKO(クッコ)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷ディスクブレーキのピストンを押し込む時に使用します。乗用車、オートバイ、トラック等のディスクブレーキのピストンを安全に傷つけることなくまっすぐ押し込みます。質量(kg)1.85
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
スクリューエキストラクターセット6本組
KUKKO(クッコ)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)質量(kg)0.85適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9
KUKKO(クッコ)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.06ねじ下穴サイズ(mm)4.8適応ボルトサイズM8-M9
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7
KUKKO(クッコ)¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.03ねじ下穴サイズ(mm)3.2適応ボルトサイズM5-M7
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10
KUKKO(クッコ)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.09ねじ下穴サイズ(mm)6.4適応ボルトサイズM10
スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16
KUKKO(クッコ)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.16ねじ下穴サイズ(mm)8.7適応ボルトサイズM14-M16
コイルスプリングコンプレッサー
KUKKO(クッコ)¥58,980~税込¥64,878~1個翌日出荷この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。用途マクファーソンストラット用。最大荷重(t)2.5
クランクプーリープーラーセット (124-K)
KUKKO(クッコ)¥72,980税込¥80,2781セット翌日出荷タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース質量(kg)2.52能力(mm)外掛け:115-195リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
カムプーリー用プーラー
KUKKO(クッコ)¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷カムプーリーの引き抜きに最適です。用途VW、AUDI用。適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)質量(kg)1.26
エキストラクター用エキステンションセット
KUKKO(クッコ)¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)寸法(mm)40・60・80・100質量(kg)1.04
エキストラクター用エキステンション
KUKKO(クッコ)¥8,198~税込¥9,018~1個翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーです。適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
インナーレース用プーラー
KUKKO(クッコ)¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1) 他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。用途フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。適合適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201質量(kg)2.08アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:90ヘッド寸法(mm)センターボルト:22
PULLPO ボールベアリングプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥179,800~税込¥197,780~1セット翌日出荷溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
NO.11・30用標準アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷スペアアーム適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200
NO.11・30用自在アーム(3本)
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷スペアアーム適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
56-2用 スペアパーツセット
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷油圧ナットブレーカー(56-2)用のスペアパーツセットです。適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.72
56-1用 スペアパーツセット
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷油圧ナットブレーカー(56-1)用のスペアパーツセットです。適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.3