カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品

チェーンカット&かしめ用工具用パーツセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781組翌日出荷チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。 チェーンピン直径3.28mm用。質量(kg)0.13
46-2・47-2用アーム
KUKKO(クッコ)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷46-2-A、46-2-B、47-2-A、47-2-B用アームです。質量(kg)2.7アーム長さ(mm)450
2本アームプーラー油圧
KUKKO(クッコ)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。質量(kg)16深さ(mm)アーム長:450能力(mm)外掛け:500最大荷重(t)15
2本アームプーラー油圧
KUKKO(クッコ)¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。質量(kg)14.6深さ(mm)アーム長:300能力(mm)外掛け:300最大荷重(t)15
ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット
KUKKO(クッコ)¥379,800税込¥417,7801セット3日以内出荷外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
3本アームプーラークイックアジャスタブル
KUKKO(クッコ)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)10.64深さ(mm)アーム長:200能力(mm)外抜き:350
3本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
油圧スピンドル付2本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
2本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
油圧スピンドル付プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5取付ねじサイズセパレーター:M14
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。質量(kg)0.82能力(mm)25-100取付ねじサイズセパレーター:M6リーチ寸法(mm)60
セパレータープーラーセット
KUKKO(クッコ)¥539,800税込¥593,7801組3日以内出荷スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 ケース入です。 セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケースセット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース質量(kg)49
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。適合プーラー装置品番:18-00質量(kg)0.23ボルト長さ(mm)間:40開き幅(mm)スライド:Φ6-40ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
NO.11・30用ロングアーム
KUKKO(クッコ)¥109,800税込¥120,7801セット(3本)3日以内出荷アームセット。適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)6.46入組点数3アーム長さ(mm)300
油圧ラム
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大締圧力(kN)300径(mm)80
無反動ナイロンハンマー
KUKKO(クッコ)¥7,798~税込¥8,578~1丁翌日出荷内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
油圧式ボールジョイントエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。高さ(mm)85寸法(mm)開き:40最大能力(t)15爪厚さ(mm)5-17(テーパー)爪奥行(mm)35質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
エキストラクター用エキステンション100MM
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーです。寸法(mm)100適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2質量(kg)0.3