カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ウエスタンドアヒンジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
SPG 天井点検口 支持金具型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から3日以内出荷アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様材質枠:アルミ/鍵:樹脂付属品支持金具付き
ステンレス装飾柱受 デラックス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
ステンレス キング隅金
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
ステンレス製大型フック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
デジタルロック 同一鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮
床下換気ロングスペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
アルミ天井点検口(支持金具仕様)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,398~税込¥1,538~1台3日以内出荷から6日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
ステンレス製Jフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
ワールド ステン丸型レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン(HL)
#1800 長尺シート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。色ブルー厚さ(mm)0.1材質ポリエチレン形状ロールタイプ長さ(m)100厚さ#1800番手#1800
セットキャップ ワッシャー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,398~税込¥2,638~1箱(500個)ほか当日出荷セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
鉄製L形フック ブラック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。材質鉄厚さ(mm)4.5仕上Nブラック
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
L形フック 黒梨地(ブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥649~税込¥714~1個当日出荷亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。材質亜鉛合金仕上黒梨地付属ビス有無低頭A3.5×20
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
フロアーストライカー ストッパー無
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。材質ステンレス仕上ヘアーライン
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別片形状直止仕上ヘアーライン
パラレール ニューシングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(2本)当日出荷から3日以内出荷フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。材質アルミ
水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。付属品コーナー用シール付材質エラストマー長さ(mm)640寸法(幅W×高さH)(mm)37×35適合すきま(mm)2~20
ステンレス製Uフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥838~税込¥922~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
Newコンビス(コンパネ用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(450本)ほか当日出荷から3日以内出荷コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
洋風ヤギリ アルプス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷シンプルな洋風ヤギリです。材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
自動車カバー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5枚)ほか当日出荷建築現場・工事現場で車を簡単に養生する為のビニールカバーです。ゴム仕様でワンタッチでカバーができます。厚みは0.03mm材質ポリエチレン色透明厚さ(mm)0.03
DX #3000 長尺シート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,898~税込¥6,488~1本(50m)当日出荷50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。色ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#3000