カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(5)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
  • オフィスサプライ(215)
  • オフィス家具/清掃用品(5)
  • 作業工具/電動・空圧工具(17)
  • メカニカル部品/機構部品(14)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 自動車用品(14)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(91,412)
  • 自転車用品(80)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • MARUMI
  • モノタロウ(5,935)
  • ホンダ(547,852)
  • MAZDA(マツダ)(216,687)
  • 三菱ふそう(209,510)
  • SMC(201,336)
  • トヨタ(140,176)
  • ミツビシ(138,099)
  • ニッサン(87,719)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,297)
  • スズキ(68,600)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,811)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,844)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(34,765)
  • Panasonic(パナソニック)(32,451)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
商品レビュー
  • 以上(3,600)
  • 以上(3,764)
  • 以上(3,783)
  • 以上(3,795)
価格
  • 1,500円以下(36,518)
  • 1,500-10,000円(34,621)
  • 10,000-50,000円(16,026)
  • 50,000-100,000円(3,109)
  • 100,000円以上(1,547)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
91,795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

    YAMAHA(ヤマハ)(37件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
  • ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
    用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
    付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガスケット 214-11198-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 214-11198-01

    YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    サイズM14主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ガスケット 4X8-24512-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 4X8-24512-00

    YAMAHA(ヤマハ)(34件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
    インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
  • O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135

    YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ●内径6.8×線径2.5
    主な適合純正品番93210-07896主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119

    YAMAHA(ヤマハ)(35件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    サイズM8主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
    ブラックアズワン品番64-8867-71
  • ワッシャ プレート 90202-05187 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート 90202-05187

    YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90202-06010主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ガスケット 90430-06014 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 90430-06014

    YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90430-06817主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • ガスケット 509-23158-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 509-23158-L0

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106

    YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • O-リング 93210-347A1 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 93210-347A1

    YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ●内径33.5×線径3.5
    主な適合純正品番93210-34802主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    マリンオイルSL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
  • オイル シール (45X56X6) 93105-45017 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (45X56X6) 93105-45017

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • ワッシャ プレート(481) 90201-10118 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(481) 90201-10118

    YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5CG-25844-00
  • ヤマルーブ ロングライフクーラント YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ロングライフクーラント

    YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
    用途水冷車専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • O-リング(583 OIL CLEAN 93210-64297 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(583 OIL CLEAN 93210-64297

    YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ●内径63.5×線径3.9
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ヤマルーブ 耐熱塗料 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 耐熱塗料

    YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(0.3L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
    用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
  • ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)

    ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
    対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
  • カバー ダスト 2H9-18154-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ダスト 2H9-18154-00

    YAMAHA(ヤマハ)(44件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
  • プラグ ブラインド 16G-13569-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ ブラインド 16G-13569-00

    YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番1J7-13569-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ヤマルーブヘルメット消臭剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブヘルメット消臭剤

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    汗、整髪料など嫌な臭いがするヘルメット内部を、植物成分を主成分としたエキスが除菌、消臭し悪臭の発生を防止します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
  • シール,コック 3AJ-24534-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シール,コック 3AJ-24534-01

    YAMAHA(ヤマハ)(21件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3AJ-24534-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • O-リング (26H) 93210-14579 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (26H) 93210-14579

    YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93210-14104主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • O-リング(341) 93210-32172 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(341) 93210-32172

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93210-32800主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ガスケット ポンプケース 126-13116-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット ポンプケース 126-13116-01

    YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3MT-13116-00
  • バルブパッキン 3AC-24523-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブパッキン 3AC-24523-00

    YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3AJ-24523-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • O-リング(583 CYL. HEAD 93210-49296 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(583 CYL. HEAD 93210-49296

    YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • カバー シフトペダル 132-18113-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー シフトペダル 132-18113-01

    YAMAHA(ヤマハ)(24件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)他社参考品番(NTB)RCY-01
  • ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
    用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps)質量(kg)0.88(付属品含まず)規格【電波障害規格】VCCIクラスAポート数1ポート(10M/100M/1G)電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く)機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能最大消費電力(W)10.8動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201周波数(GHz)2.4/5ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
  • ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(0.48L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤

    YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • YVC-300/330/331用USBケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    YVC-300/330/331用USBケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    YVC-300用のUSBケーブルです。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160513●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないためケーブル長(m)3アズワン品番68-4430-74
  • ヤマハ グリースE 150G YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ グリースE 150G

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(150g)
    当日出荷
    効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。
    用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度2号危険物の類別非危険物
...