カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,368)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

U型磁石
ケニス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ)
ケニス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
簡易霧箱セットJSF-1
ケニス¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。 線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
化学発光液(AQUA)
ケニス¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷から6日以内出荷2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
枝付きフラスコセット
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1セット翌日出荷から6日以内出荷蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
角型ピペット滅菌缶
ケニス¥6,898~税込¥7,588~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
気圧・温湿度計
ケニス¥29,980税込¥32,9781個(1個)当日出荷測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
動物用解剖器セット
ケニス¥3,598税込¥3,9581セット(1セット)翌日出荷プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。仕様解剖器:5点セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
取手付密封タンク(レバー式)
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個(1個)8日以内出荷本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
回転式ムッフ付クランプ
ケニス¥3,998税込¥4,3981個(1個)翌日出荷仕様クランプタイプ:両開クランプ材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転締付範囲(mm)5~50取付径(Φmm)ムッフ:20以下
モニタ付4K顕微鏡カメラ
ケニス¥139,800税込¥153,7801個(1個)翌日出荷4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps
デジタル騒音計
ケニス¥67,980税込¥74,7781台(1台)欠品中データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応
グーデン(R)耐熱手袋
ケニス¥1,898税込¥2,0881双(1双)当日出荷耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。材質テクノーラ50% 耐炎繊維50%タイプ5本指全長(cm)24耐熱温度(℃)300 (素材)入数1双
キャッチマスク
ケニス¥5,598税込¥6,1581箱(20枚)翌日出荷液体セラミック加工不織布、特殊高性能静電フィルタ、特殊活性炭繊維を使用した4層構造のマスクです。呼吸によりマイナスイオンが発生し、バクテリアなどを阻止します。仕様3段プリーツ入数(枚)20/箱(1ずつ個包装)構造4層 不織布(抗菌レーヨン) ノーズブリッジ/金属製 耳掛ひも/丸ゴム捕集効率(%)99.3(試験粒子2μm 試験流量3.0L/分)
顕微鏡LEDリングライト
ケニス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
薬包紙ケース
ケニス¥6,798税込¥7,4781個当日出荷底板に傾斜がついており、1枚ずつ取り出しやすく、薬包紙がバラけにくくなっています。ケースのフタは片手で簡単に開閉できます。材質アクリル樹脂収納枚数【白パラフィン紙】約2000枚【A模造紙】約1000枚適合サイズ105×105mm以下
ドライキャビネット
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
包埋板
ケニス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。材質シリコン形状円柱
ケニスズーム式実体顕微鏡
ケニス¥88,980税込¥97,8781個翌日出荷検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
ガラス製マイクロチューブ
ケニス¥4,898~税込¥5,388~1組(6本)翌日出荷PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。材質硬質ガラス(JR-2)
プラントボックス
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1組(4個)ほか当日出荷から翌日出荷蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
滅菌シャーレ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1組(600枚)ほか翌日出荷から6日以内出荷コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
ネオロン角紐(両面テープ無)
ケニス(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本5日以内出荷から6日以内出荷連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。材質CR20°硬度25°±5
CO2・温湿度計
ケニス¥48,980税込¥53,8781個当日出荷測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。 壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。 室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm質量(g)約285電源ACアダプタ(付属)測定項目温度、湿度、CO2精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm温度測定範囲(℃)0~50記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
防水型デジタル温度計
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水