絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業用チェアー ケニス

    作業用チェアー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1脚
    当日出荷
    汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアです。 低座位作業に適しています。
    幅(mm)535Φ質量(kg)5.2ブラック高さ(mm)425~515キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし機構ガス圧上下調節、キャスター付座寸法×全高(mm)Φ385×425~515高さ調節脚(mm)Φ535
  • 玄武岩中のかんらん石 ケニス

    玄武岩中のかんらん石

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    玄武岩の中にカンラン石が溢れている標本です。
    仕様アメリカ産寸法(mm)約40×60
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(100本)
    翌日出荷
    遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPEタイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
  • 捕虫網 ケニス

    捕虫網

    ケニス
    4,998税込5,498
    1組(5本)
    翌日出荷
    長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
    柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
  • セーフティボックス(麻薬庫) ケニス

    セーフティボックス(麻薬庫)

    ケニス
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。
    材質スチール 粉体塗装外寸(mm)350×350×400mm内寸(mm)316×318×333mm
  • UV殺菌灯 ケニス

    UV殺菌灯

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
    付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ電源100V 50/60Hzコード長さ(m)約2m紫外線波長(nm)254nm
  • マイクロ流路用ピペットポート ケニス

    マイクロ流路用ピペットポート

    ケニス
    18,980税込20,878
    1組(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロ流路への送液に便利なピペットポートです。 ピペットチップや2~3mmΦのチューブを挿し込んで送液できます。 PPS-S・PPS-Lは両面テープ付きなので、マイクロ流路への貼り付けが簡単です。
  • 滅菌希釈水 ケニス

    滅菌希釈水

    ケニス
    5,898税込6,488
    1組(5000mL×2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
    用途試料原液作製材質PE保存環境常温
  • スタンプ培地 ケニス

    スタンプ培地

    ケニス
    7,798税込8,578
    1箱(48枚)
    6日以内出荷
    一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
    種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
  • 微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス

    微量サンプル用ディスポシリンジ

    ケニス
    5,498税込6,048
    1箱(20本)
    当日出荷
    プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
    材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
  • るつぼ(磁製) 本体 ケニス

    るつぼ(磁製) 本体

    ケニス
    2,998税込3,298
    1組(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハブ型撹拌子 ケニス

    ハブ型撹拌子

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
    厚さ(mm)12
  • 試薬瓶安全運搬トレイ ケニス

    試薬瓶安全運搬トレイ

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
    材質エペラン寸法(mm)325×215×115穴サイズ(mm)86Φ×100
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
    材質ステンレスSUS304製直径(Φmm)65穴径(Φmm)8羽根径(Φmm)65
  • 穴あきシリコンゴム栓 ケニス

    穴あきシリコンゴム栓

    ケニス
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適合容器三角フラスコ、HARIO製、100mL等
  • 小型分光計(スマートフォン対応) ケニス

    小型分光計(スマートフォン対応)

    ケニス(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
    仕様ビデオレート:10fps(typical)対応OSAndroid 5.0以降測定波長400~750nm(スマートフォンによる)分解能(nm)波長:10(再現性1)
  • 豆球台(透明ソケット) ケニス

    豆球台(透明ソケット)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    当日出荷
    ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
  • 簡易組分銅 ケニス

    簡易組分銅

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
    セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2材質真ちゅう製精度±0.05g
  • 3M スコッチブライト ケニス

    3M スコッチブライト

    ケニス
    489税込538
    1枚
    欠品中
    ナイロンの不織布に研磨粒子を塗布しています。
    寸法(mm)230×150×7番手320番
  • 試験管用ブラシ ケニス

    試験管用ブラシ

    ケニス
    309税込340
    1本
    当日出荷
    汎用的な試験管洗いブラシです。
    全長(mm)250毛材馬毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • フラスコ台 ケニス

    フラスコ台

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多段階にうねの付いた丸底フラスコ台で、小さなフラスコから10Lのフラスコまで幅広く使えます。耐薬品性に優れ、使用しない時や高さを増したりする時に積み重ねができます。
    材質PP寸法(mm)Φ160×50適合フラスコ丸底、50mL~10L
  • ビュレットクランプ ケニス

    ビュレットクランプ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両端にビュレットを2本挟むことができます。クリップはバネ式で簡単にビュレットを固定できます。
    材質ステンレス モール型全長(mm)155最大開口(mm)Φ16適用支柱径(mm)6~13
  • 円筒形液量計(メートルグラス) ケニス

    円筒形液量計(メートルグラス)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • カラーケミバンド ケニス

    カラーケミバンド

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10個)
    当日出荷
    耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
    材質シリコン
  • 遊星ミル用セラミックポット ケニス

    遊星ミル用セラミックポット

    ケニス
    89,980税込98,978
    1個
    61日以内出荷
    遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。
  • 薬包紙(硫酸紙) ケニス

    薬包紙(硫酸紙)

    ケニス
    879税込967
    1組(500枚)
    翌日出荷
    繊維の表面を処理しており気密性に優れた薬包紙です。
    紙種硫酸紙
  • バナナ・みの虫 リード線 中 ケニス

    バナナ・みの虫 リード線 中

    ケニス
    479税込527
    1本
    当日出荷
    片方にみの虫クリップ、もう片方にバナナ端子が付いたリード線です。
    長さ(cm)40コード4芯
  • 鉱物標本 ケニス

    鉱物標本

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    鉄と硫黄からなる硫化鉱物の一種です。 半導体性があり、近年では高性能な薄膜太陽電池の材料として注目されています。
    付属品ケース寸法(cm)約1.5角
  • アクアリウム用LED照明 ケニス

    アクアリウム用LED照明

    ケニス
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
  • 台付ルーペ ケニス

    台付ルーペ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
    付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
  • 小型薬品保管庫(整理箱付) ケニス

    小型薬品保管庫(整理箱付)

    ケニス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
    付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
  • 発電棒 ケニス

    発電棒

    ケニス
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
    寸法(mm)Φ12×200
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
    定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • 透明方位磁針 ケニス

    透明方位磁針

    ケニス
    679税込747
    1個
    当日出荷
    8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
    寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
  • 撹拌子セット ケニス

    撹拌子セット

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
    セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付材質PTFEタイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
  • 太型撹拌子 ケニス

    太型撹拌子

    ケニス
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PTFE
  • ラミジップ AL ケニス

    ラミジップ AL

    ケニス
    8,798税込9,678
    1袋(50枚)
    当日出荷
    遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。 底が開いて立つスタンドタイプです。
    仕様酸素透過度:0.5~1mL/m2(24h.atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50透湿度(g/m2)0.5~1(24h)
  • 一斗缶保管庫 ケニス

    一斗缶保管庫

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
    付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)材質スチール、メラミン焼付塗装質量(kg)10構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠内寸法(mm)370×295×530外寸法(mm)410×330×590
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
18ページ目: ケニス 【通販モノタロウ】 最短即日出荷