カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(448)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,532)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 27ページ目
27ページ目: ケニスのすべての商品

形状記憶合金バネ
ケニス¥3,508~税込¥3,859~1個当日出荷から8日以内出荷室温ではよく伸び縮みするバネですが、0℃以下でひっぱると伸びたままになり、あたたまると元に戻ります。また、引っ張った時は発熱し、縮むときに吸熱します。長さ(mm)100(バネ)タイプ超弾性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約5
目立てヤスリ
ケニス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。 木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。長さ(mm)75(ヤスリ)規格柄なし
ふんわり清拭タオル
ケニス¥2,198税込¥2,4181組(100本)翌日出荷個包装タイプの丈夫で肌ざわりが柔らかい清拭タオルです。 アルコール製剤や次亜塩素酸水を塗布しての表面清拭き等、感染対策のアイテムとしても活用できます。 予備洗浄やフィールドワーク時での手指の清拭に便利です。成分IPBC PG 塩化ベンザルコニウム 香料 水材質レーヨン ポリエステル寸法(mm)265×280
ペダルペール
ケニス¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。 内側にポリ袋止めが付いています。 フタを取り外して洗うことができます。 両サイドにフックが付いています。形状角RoHS指令(10物質対応)対応
繰出しルーペ
ケニス¥3,598~税込¥3,958~1個11日以内出荷プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズを採用しました。 クリアな白ガラス3枚構成の繰出しルーペです。 レンズ径が大きく、観察しやすくなっています。
グリッドマット
ケニス¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
包埋板
ケニス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。材質シリコン形状円柱
マイクロスコープ
ケニス¥219,800税込¥241,7801個当日出荷400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)電源ACアダプタ倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)有効画素数400万画素(カメラ)作動距離(mm)105照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)フレームレート最大30fps(カメラ)光学倍率0.7~5×調光の可否可視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
ブラインシュリンプ
ケニス¥999税込¥1,0991袋6日以内出荷エアーポンプなしでふ化するタイプのブラインシュリンプの卵です。 卵表面に特殊加工をしており、卵殻を強力磁石で取り除くことが可能です。容量(g)5
ストレートナノニードル
ケニス¥5,498税込¥6,0481組(10本)5日以内出荷用途により先端形状をお選び頂けるナノニードルです。 TAMAGOは先端が丸く、穿刺できません。材質SUS304長さ(mm)15滅菌未滅菌
水分検出試験紙
ケニス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに適しています。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。付属品ディスペンサー幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57
水素ガス検知器
ケニス¥85,980税込¥94,5781個45日以内出荷連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。 2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。寸法(mm)54×32×91質量(g)93電源3.6Vリチウム電池防爆構造本質防爆構造(EXiaⅡCT4Ga)測定範囲(ppm)0~1000(水素)検知対象ガス水素ガス濃度(ppm)100/500(アラーム)アラーム電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション分解能(ppm)1
フィルタバイアルプレス機
ケニス¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)
ケニス¥59,980~税込¥65,978~1組(100本)ほか4日以内出荷から31日以内出荷様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
圧着セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
簡易微生物検査シート培地(MC-Media Pad)
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1袋(100枚)4日以内出荷30枚まで積み重ねて培養できます。寸法(mm)85×90(培地部分/45×45)培養温度・時間35℃/24時間保存温度(℃)15以下(冷暗所)
フロートラック
ケニス¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から8日以内出荷全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
セロロジカルピペット
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
H型台
ケニス¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷質量(kg)5.5(台)支柱(mm)1500ベース寸法(mm)300×270材質(支柱)SUS304(ムク棒)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)15
フリースタンド
ケニス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ベースには4ヶ所穴があり支柱の位置を変更することで、平台・ビューレット台・ロート台等に活用できます。 支柱とベースはステンレス製で耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5(ベース)支柱(mm)13Φ×450ベース寸法(mm)350×180×20
ネオロン角紐(両面テープ無)
ケニス(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本5日以内出荷から6日以内出荷連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質CR20°硬度25°±5
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
ツル付タンク
ケニス¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
薬品識別洗浄瓶
ケニス¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から8日以内出荷化学薬品名やCAS番号、NFPAコードが印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 薬品が少量でも注出可能な形状です。材質本体/LDPE、蓋/PP容量(mL)250口内径(Φmm)32胴径×全高(Φmm×mm)80×221
PPディスポカップ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1組(100個)ほか翌日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
デジタル照度計
ケニス¥13,980税込¥15,3781個欠品中持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。寸法(mm)48×23×133測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定項目照度精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計
ケニス¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。寸法(mm)60×24×125質量(g)約90(電池含む)規格―電源CR2450電池×2(付属)機能―直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
イチゴパック(ポリパック)
ケニス¥3,098税込¥3,4081組(100個)翌日出荷小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60
火成岩薄片
ケニス¥4,498税込¥4,9481組(10枚)翌日出荷加熱して水に浸けると簡単に砕ける火成岩薄片です。 砕いた火成岩と火山灰を比較観察するのに使用します。セット内容黒雲母花崗岩 10枚寸法(mm)22×22×2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら