カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(448)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,532)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 26ページ目
26ページ目: ケニスのすべての商品

自動手指消毒器
ケニス¥22,980税込¥25,2781個(1個)翌日出荷光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。付属品受け皿適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)材質ABS樹脂質量(kg)約1.2電源単2電池×2(付属)大きさ135×250×308mm繰り返し・詰め替え対応
濁度計
ケニス¥199,800税込¥219,7801個(1個)10日以内出荷検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。付属品専用ケース測定範囲0.0~500度(ホルマジン度)質量(g)約600電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属)保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)精度(℃)±5%F.S.(水温:20大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
目立てヤスリ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個(1個)3日以内出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
瓶洗浄ブラシ
ケニス¥999~税込¥1,099~1本(1本)翌日出荷毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
汚染度チェック
ケニス¥14,980税込¥16,4781箱(100本)7日以内出荷微生物増殖の原因となるタンパク汚れを、簡単に高感度(約20~50μgのタンパク質で陽性)で検出できるキットです。食品の製造ラインや調理器具・製造機械の洗浄チェックや、従業員の手指検査を通じての衛生指導などに最適です。タンパク質定量法を応用した発色剤を採用しており、反応時間はわずか2分、判定は色見本と比較するだけです。材質反応チューブ・綿棒チューブ/PP 綿棒キャップ/PS アルミシール/PET樹脂・アルミニウム・CPP 綿棒(軸)/HTM 綿棒(綿球)/レーヨン入数100本
実験用作業台(高さ調整タイプ)
ケニス¥73,980~税込¥81,378~1台(1台)4日以内出荷耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)150材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
導電性アルミ両面テープ
ケニス¥3,798税込¥4,1781巻(1巻)当日出荷アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
殺菌ランプ
ケニス¥2,398税込¥2,6381本(1本)11日以内出荷殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
密封タンク(ツル付)
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個(1個)8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
小型インキュベーター
ケニス¥62,980税込¥69,2781台(1台)当日出荷コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
卓上温度調節器
ケニス¥56,980税込¥62,6781個(1個)6日以内出荷小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)寸法(mm)98×162×124質量(g)1200電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz制御方式PID制御センサータイプK熱電対精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
取手付密封タンク(レバー式)
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個(1個)8日以内出荷本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ
ケニス¥24,980税込¥27,4781台(1台)6日以内出荷IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
ライトモップ(伸縮式)
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
マイクロファイバーカラークロス
ケニス¥1,498税込¥1,6481組(15枚)翌日出荷吸水性・ワイプ性に優れたマイクロファイバータイプのクロスで、機器のメンテナンスや水のふき取りに適しています。材質ポリエステル ナイロン(マイクロファイバー)色グリーン・イエロー・ピンク入数(枚)15(3色各5大きさ約200×300mm
ポリ袋(バイオマス25%配合)
ケニス¥929税込¥1,0221組(50枚)3日以内出荷環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。グリーン購入法に適合したポリ袋です。材質HDPE GPE厚さ(mm)0.015タイプ半透明入数(枚)10×5袋規格バイオマスマーク取得(No.200203)グリーン購入法適合
プラスチックカップリング インサート
ケニス¥339税込¥3731個(1個)翌日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ
ケニス¥2,398税込¥2,6381個(1個)3日以内出荷インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリング ボディ
ケニス¥639税込¥7031個(1個)翌日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
フィルターチップ
ケニス¥8,098~税込¥8,908~1袋(1000本)ほか8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
ネオプレン スポンジシート
ケニス¥1,598税込¥1,7581枚(1枚)11日以内出荷耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
ディスポ白衣(ファスナータイプ)
ケニス¥4,898~税込¥5,388~1袋(10枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷前ファスナーで隙間なく着用できます。衛生的にご使用いただけるように1枚ずつの個包装となっております。材質ポリプロピレンタイプ袖口ゴム入 前ファスナー
デジタル照度計
ケニス¥56,980税込¥62,6781個(1個)3日以内出荷スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)直線性±2%測定範囲(Lux)0~399900受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計
ケニス¥32,980税込¥36,2781個(1個)5日以内出荷スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。JIS規格に準拠しています。寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能―直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオード
スーパーアネックス麻薬金庫
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1台(1台)16日以内出荷スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーブルーム清掃セット
ケニス¥7,798税込¥8,5781個(1個)6日以内出荷ラボ内の日頃の清掃に便利なスタンドタイプのホウキとチリトリのセットです。ホウキは、コーナーにフィットしてホコリを掃き出す2段植毛タイプです。硬い毛はコーナーに溜まったゴミを、軟らかい毛は糸クズなどの軽いゴミを掃き取ります。チリトリはホウキをセットして自立するので、スッキリ省スペースに保管できます。材質プラスチック部/PP 柄/アルミパイプ 毛/ポリエステル寸法(mm)【ホウキ】300×1015【チリトリ】285×160×860使用時寸法(mm)295×335×690収納寸法(mm)295×135×843繰り返し・詰め替え対応
グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋
ケニス¥9,998税込¥10,9981双(1双)翌日出荷天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。材質天然ゴム厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンドサイズ:200全長(mm)650口径(Φmm)手元:140中指長(cm)7.3入数1双
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ
ケニス¥249,800~税込¥274,780~1式(1式)3日以内出荷から30日以内出荷測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチマスク
ケニス¥5,598税込¥6,1581箱(20枚)当日出荷液体セラミック加工不織布、特殊高性能静電フィルタ、特殊活性炭繊維を使用した4層構造のマスクです。呼吸によりマイナスイオンが発生し、バクテリアなどを阻止します。仕様3段プリーツ入数(枚)20/箱(1ずつ個包装)構造4層 不織布(抗菌レーヨン) ノーズブリッジ/金属製 耳掛ひも/丸ゴム捕集効率(%)99.3(試験粒子2μm 試験流量3.0L/分)
HGS有機化学セット(学習用)
ケニス¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷高校「化学」で学習するアルカン・アルケン・アルキン・アルコールなど、基本的な有機化合物が組み立てられます。シクロヘキサンも2個組み立てられ、シス型、トランス型の違いも学習できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタン(C2H6) メタノール(CH3OH) などセット内容ボンド:3種51本/原子:4種40個
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら