絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,300件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組(100本)
    翌日出荷
    遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPEタイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
  • 虫カゴ ケニス

    虫カゴ

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(6個)
    翌日出荷
    ワイドな窓型スライド扉で、中の虫がよく見えて出し入れも簡単な虫カゴです。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
    材質本体・ヒモ/ポリエチレン、フタ/スチロール寸法(mm)190×105×100質量(g)約172
  • 捕虫網 ケニス

    捕虫網

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(5本)
    翌日出荷
    長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
    柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
  • 分子構造模型 ケニス

    分子構造模型

    ケニス
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    翌日出荷
    プラスチック製の原子ブロックとジョイントで、分子のイメージに近い分子模型が立体的に組み立てられます。 部品も豊富でリン・塩素・硫黄なども含まれるため、幅広い物質・反応を表現することができます。
    セット内容原子11種:水素×36、炭素(5種)×30、酸素(2種)×12、窒素(5種)×9、硫黄(2種)×9、リン×1、塩素×5、フッ素×2、アルゴン×1、ネオン×1、ヘリウム×1、結合用ジョイント×100
  • アルニコ角棒磁石(2本組) ケニス

    アルニコ角棒磁石(2本組)

    ケニス
    ¥7,098税込¥7,808
    1組(2本)
    当日出荷
    N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
    付属品保磁鉄片寸法(mm)10×10×100タイプ角棒(2本1組)収納ケース桐箱 180×54×16mm極性NS色分磁束密度190mT
  • 平面鏡 ケニス

    平面鏡

    ケニス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌日出荷
    アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
    仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
  • タブレット用ペン ケニス

    タブレット用ペン

    ケニス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ペン先に耐久性の高い導電性繊維を採用したスタンダードタイプのタッチペンです。 電源は不要です。
    寸法(mm)Φ9×135対応機種タッチパネル搭載タブレット全般商品タイプ本体
  • micro:bit用オプションパーツ ケニス

    micro:bit用オプションパーツ

    ケニス
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • 分解容器 固定用バイス ケニス

    分解容器 固定用バイス

    ケニス
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
  • 標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm ケニス

    標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm

    ケニス
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
  • 標準ふるい ステンレス 200Φ×45mm ケニス

    標準ふるい ステンレス 200Φ×45mm

    ケニス
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45
  • 折りたたみ式ステンレスワゴン ケニス

    折りたたみ式ステンレスワゴン

    ケニス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    8日以内出荷
    棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
    材質ステンレスSUS430車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンエラストマー耐荷重30kgf/段ストッパー2個棚段数(段)2引出しなし
  • ドライシェルフ(器具乾燥台) ケニス

    ドライシェルフ(器具乾燥台)

    ケニス
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌日出荷
    小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。
    付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)595×445×1550質量(kg)約6.9ポール径(Φmm)19mmΦ
  • クリーングローブパック ケニス

    クリーングローブパック

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
    付属品封印具 クリップ材質PE寸法(mm)700×790
  • メッシュタイプオフィスチェア ケニス

    メッシュタイプオフィスチェア

    ケニス
    ¥43,980税込¥48,378
    1脚
    15日以内出荷
    背もたれ部がメッシュタイプで通気性に優れた、身体にフィットしやすいチェアです。 座る人の体重に合わせてロッキングの強さが変化します。
    寸法(mm)座部:495×595 全高:870~965 座面まで:410~505質量(kg)12.4キャスターあり張地(背)PP樹脂成型品、メッシュ張り (座)合板、ウレタンフォーム肘掛なし機構ガス圧上下調節 キャスター付 体重感応式シートロッキング セミノックダウン式
  • 金箔保護剤(スプレー) ケニス

    金箔保護剤(スプレー)

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(50mL)
    当日出荷
  • 縞見ルーペ ケニス

    縞見ルーペ

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。
    電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属)目盛25×25mm倍率6倍光源LED
  • 染色液(Tissue-Tek) ケニス

    染色液(Tissue-Tek)

    ケニス
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1箱(4組)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用できます。 ヘマトキシリンは核・リボソーム等を青紫色に、エオジンは細胞質・繊維・赤血球等を赤色に染色します。 ヘマトキシリンは2液混合方式です。
    危険物の類別非危険物
  • えづけーる 沈降型(育成用 初期飼料) ケニス

    えづけーる 沈降型(育成用 初期飼料)

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組(5袋)ほか
    14日以内出荷
    食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
  • ヒラメEPフロート 浮上型(淡水・海水 強肉食魚用) ケニス

    ヒラメEPフロート 浮上型(淡水・海水 強肉食魚用)

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    10日以内出荷
    食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
    形状EP容量(mL)15kg×1対応古代魚 強肉食魚用
  • マウス・ラット用保定器 ケニス

    マウス・ラット用保定器

    ケニス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
    厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5寸法(mm)台座:200×270×32筒径(Φmm)140
  • 撮影用フード付LEDトランスイルミネーター ケニス

    撮影用フード付LEDトランスイルミネーター

    ケニス
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
    セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
  • マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ ケニス

    マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ

    ケニス
    ¥23,980税込¥26,378
    1組(2枚)
    16日以内出荷
    マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。
    セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
  • 滅菌希釈水 ケニス

    滅菌希釈水

    ケニス
    ¥5,898税込¥6,488
    1組(1000mL×10本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
    用途試料原液作製材質PE保存環境常温
  • PCR8連ドームキャップ ケニス

    PCR8連ドームキャップ

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(125個)ほか
    4日以内出荷
    タイプ8連
  • ピペットチップ(Extra Long) ケニス

    ピペットチップ(Extra Long)

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20オートクレーブの可否可
  • 締付金具 ケニス

    締付金具

    ケニス
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
    材質鋳鉄適合パイプ径(Φmm)13塗装焼付塗装仕上げ
  • 丸型台座 ケニス

    丸型台座

    ケニス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    13mmΦのパイプを支える台座です。
    材質ステンレス寸法(mm)60Φ×35質量(g)182適合サイズ13mmΦ台座形状丸形
  • 石英ガラス板(丸板) ケニス

    石英ガラス板(丸板)

    ケニス
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1組(5枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ丸板耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • レギュラーコップ(紙コップ) ケニス

    レギュラーコップ(紙コップ)

    ケニス
    ¥19,980税込¥21,978
    1組(4000個)
    6日以内出荷
    シンプル無地の紙コップです。 バージンパルプに内面ポリエチレンコーティング加工しています。 うがい・試飲などいろいろな場面でお使い頂けます。
    材質紙
  • 卓上小型遠心機 ケニス

    卓上小型遠心機

    ケニス
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    翌日出荷
    シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
  • 卓上ボールミル架台 ケニス

    卓上ボールミル架台

    ケニス
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。 ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。 ローラーにはゴムのライニングが施してあります。 安全カバー付は、カバーを開けると動作が停止します。
    寸法(mm)340×210×210質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~600適合サイズ(Φmm)50~150電源(AC V)100 50/60Hzローラー寸法(Φ×L)mm25×210(間隔30~95mm)タイマー最大120分または連続運転
  • ハブ型撹拌子 ケニス

    ハブ型撹拌子

    ケニス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
    厚さ(mm)12
  • 片面十字型撹拌子 ケニス

    片面十字型撹拌子

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
    使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
  • インジケーターテープ ケニス

    インジケーターテープ

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
  • ネプチューンバリアチップ(フィルターチップ) ケニス

    ネプチューンバリアチップ(フィルターチップ)

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(96本×10セット)ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • 第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ ケニス

    第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    ¥7,198税込¥7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 遠沈管 プラグシールキャップ ケニス

    遠沈管 プラグシールキャップ

    ケニス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50本×10袋)ほか
    4日以内出荷