カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(443)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,547)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(21)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

強力マグネチックスターラー
ケニス¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1300電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
ホットプレート付マグネチックスターラー
ケニス¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
小物用カスト
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から5日以内出荷小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥4,998税込¥5,4981箱(500枚)当日出荷オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。使用条件121℃・20分
リボンヒーター
ケニス¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から22日以内出荷ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400
ガラス製光学フィルタ
ケニス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。形状角型寸法(mm)50×50
湿潤箱(モイストチャンバー)
ケニス¥6,998税込¥7,6981組(2個)翌日出荷免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。付属品ろ紙12枚材質本体:PP、蓋:PE寸法(mm)300×160×90収納枚数(スライド)8枚/箱
パラワイプ
ケニス¥3,798税込¥4,1781本(50枚)当日出荷超極細繊維不織布(ポリプロピレン100%)に、パラフィンを除去する安全性の高い溶剤を含ませてあります。 ミクロトーム装置類および作業台に付着したパラフィンをきれいに除去でき、再付着防止効果もあります。危険物の類別非危険物
ポケットpH計
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
蛍光鉱物 ルビー天然結晶
ケニス(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。付属品ケース仕様インド全長(mm)約10
ジャイロごま製作キット
ケニス(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット翌日出荷シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
微生物燃料電池実験器
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)寸法(mm)Φ90×110
3D赤青めがね(10枚組)
ケニス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。材質PET 左右表記 メガネ型寸法(mm)150×35
クリアソープ手作りキット
ケニス¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。 色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。セット内容カット石けん200g、色付用石けん(赤・黄・青各1.5g)、丸型容器、小物型容器
ぶんぶんごま発電機キット
ケニス¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。 磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。 遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
汚染度チェック
ケニス¥14,980税込¥16,4781箱(100本)7日以内出荷微生物増殖の原因となるタンパク汚れを、簡単に高感度(約20~50μgのタンパク質で陽性)で検出できるキットです。食品の製造ラインや調理器具・製造機械の洗浄チェックや、従業員の手指検査を通じての衛生指導などに最適です。タンパク質定量法を応用した発色剤を採用しており、反応時間はわずか2分、判定は色見本と比較するだけです。材質反応チューブ・綿棒チューブ/PP 綿棒キャップ/PS アルミシール/PET樹脂・アルミニウム・CPP 綿棒(軸)/HTM 綿棒(綿球)/レーヨン入数100本
注射器洗浄ブラシ
ケニス¥349~税込¥384~1本(1本)当日出荷から翌日出荷毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ両面テープ
ケニス¥3,798税込¥4,1781巻(1巻)当日出荷アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
接眼マイクロメーター
ケニス¥2,598税込¥2,8581個(1個)当日出荷接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
小型日射計
ケニス¥81,980税込¥90,1781個(1個)当日出荷コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。付属品校正証明書(ISO9847準拠)仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー
防水食品用標準センサ
ケニス¥8,998税込¥9,8981本(1本)当日出荷センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
ミニシェルフ
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1台(1台)当日出荷小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。付属品アジャスター(19mmΦ×4)仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)高さ(mm)475棚ピッチ(mm)25ポール19mmΦ総耐荷重(kg)400f
マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)
ケニス¥12,980税込¥14,2781組(100枚)当日出荷材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
ルアーフィッティング
ケニス¥1,398税込¥1,5381組(10個)当日出荷細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥97,980税込¥107,7781セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
ナイロンチューブ
ケニス¥239~税込¥263~1巻(1巻)6日以内出荷耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100