カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,368)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

紫外線強度計
ケニス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。寸法(mm)48×23×133測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2質量(g)約90電源単4電池×2(付属)測定項目紫外線強度精度±(4%FS+2dgt)機能オートパワーオフ ホールド測定波長290~390nm受光素子UVフォトダイオード
防水型放射温度計
ケニス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。再現性±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67電源006P(9V)電池×1(付属)仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1レーザーの有無有
スタンド用タブレットホルダー
ケニス¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷大阪教育大学イノベーションデザインセンター 共同企画製品 鉄製スタンドなどにタブレットやスマートフォンを簡単に固定することができ、安定して実験・観察の様子が撮影できます。 水平・垂直の2つの方向に固定することができます。 3.5型から12.9型までのタブレットに対応しています。支柱(mm)Φ10×160適合サイズタブレット:幅(高さ)5.3~27cm 厚さ1.4cm以下特性スタンド機能
ホットプレート HHP型(セパレート)
ケニス¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。トラスコ品番195-6741幅(mm)500材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール質量(kg)23高さ(mm)210奥行(mm)350電源(V)単相200(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)500×350×20材質(プレート)SUS304ヒーター容量(W)3600
ホットプレート HHP型
ケニス¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。用途液体などの加熱に。材質/仕上外装:SUS304高さ(mm)185最高温度(℃)500材質(プレート)SUS304
キャップホルダ
ケニス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります 遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます キャップは本体に保持されます 開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります用途遠沈管の開閉。トラスコ品番836-6258
標準ふるい ステンレス 75Φ×20mm
ケニス¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
標準ふるい ステンレス 300Φ×100mm用 受器
ケニス¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×100
標準ふるい ステンレス 300Φ×100mm用 蓋
ケニス¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×100
標準ふるい ステンレス 300Φ×100mm用 蓋・受器
ケニス¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×100
標準ふるい ステンレス 300Φ×100mm
ケニス¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×100
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 受器
ケニス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋
ケニス¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器
ケニス¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm
ケニス¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 受器
ケニス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋
ケニス¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器
ケニス¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm
ケニス¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準ふるい ステンレス 100Φ×45mm
ケニス¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)100Φ×45
標準ふるい ステンレス 150Φ×45mm
ケニス¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45
標準ふるい ステンレス 200Φ×45mm
ケニス¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45
標準ふるい ステンレス 300Φ×60mm
ケニス¥23,980~税込¥26,378~1個16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×60
収納保管庫
ケニス¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷清潔感と明るさをもたらすホワイトカラーの収納保管庫です。付属品棚板×2材質スチール粉体塗装幅(mm)900質量(kg)34色ホワイト高さ(mm)1050種類スチール引違保管庫奥行(mm)450内寸(mm)808×392×990棚板895×375×15mm(24mmピッチで調整可)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
折りたたみ式ステンレスワゴン
ケニス¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。材質ステンレスSUS430車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンエラストマー耐荷重30kgf/段ストッパー2個棚段数(段)2引出しなし
ドライシェルフ(器具乾燥台)
ケニス¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)595×445×1550質量(kg)約6.9ポール径(Φmm)19mmΦ
クリーングローブパック
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(10枚)3日以内出荷ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。付属品封印具 クリップ材質PE寸法(mm)700×790
ワーキングスツール
ケニス¥37,980税込¥41,7781脚11日以内出荷から15日以内出荷足掛けリング・背もたれ付です。 難燃製・耐アルコール・抗菌加工等を施した多機能レザーを使用しています。キャスターあり張地ビニールレザー背もたれあり機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可グリーン購入法適合
ワイヤレス給電ユニット
ケニス¥18,980税込¥20,8781組(4個)11日以内出荷超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
形状記憶合金
ケニス¥3,298税込¥3,6281個(3個)当日出荷変形させても加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。材質ニッケル・チタン形状記憶合金寸法(mm)約35×40線径(Φmm)0.3加熱変形温度(℃)65
磨くゴムへら
ケニス¥4,498~税込¥4,948~1個(5本)ほか7日以内出荷ゴム製で柔軟な「しなり」があり、最適な力加減で必要部分だけを磨けます。 今まで磨きにくかった、溝や狭いスキマにも最適の形状です。全長(mm)175
レンズクリーニングキット
ケニス¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ケース一体型クリーニングスプレー&マイクロファイバークロスのキットです。 カラビナがついているため、持ち運びに便利です。 液晶モニタ、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。 スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。セット内容クリーニングスプレー ファイバークロス主成分精製水 界面活性剤 防腐剤
縞見ルーペ
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属)目盛25×25mm倍率6倍光源LED