カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,368)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

実験ワゴン用衝立支柱セット
ケニス¥21,980税込¥24,1781式31日以内出荷台の両サイドに支柱を立て、衝立を支柱に挿し込むだけで簡単に設置できます。材質PET寸法(mm)900×630×50、12Φ×660(×2本/支柱)
ワーキングスツール
ケニス¥27,980税込¥30,7781脚8日以内出荷5本脚による高い安定性をもつ背もたれ付のチェアです。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。仕様ガス圧上下調節、足掛付、足掛付質量(kg)7.7径(Φmm)405(座部)、520(脚部)全高(mm)845~975(座面まで575~705)キャスターあり張地ビニールレザー背もたれあり機構ガス圧上下調節 キャスター付
ステンレス保管庫
ケニス¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。付属品棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5構造引違戸/専用錠外寸(mm)900×500×900内寸(mm)865×467×837RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超高熱伝導プレート
ケニス¥16,980税込¥18,6781枚8日以内出荷銅の4倍、アルミの8倍の1500W/mK以上の熱伝導率をもつ、高結晶・高配向性の黒鉛プレートです。耐酸化性、熱衝撃性にも非常に優れております。材質人造黒鉛寸法(mm)40×40×1厚質量(g)約3.6温度(℃)約3000(不活性雰囲気)性質高耐熱・耐酸化性使用可能雰囲気温度(℃)約650(酸素)表面粗さ約Ra1~5μm
マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス
ケニス¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖
ケニス¥97,980税込¥107,7781個15日以内出荷「HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖」はやわらかいゲル状素材αGELを触りくらべられる感触見本帖です。 感触にこだわったモノづくりを考えているデザイナー・技術者のアイデアや発想をサポートします。寸法(mm)【αGEL】45×45×16、【ケース】132×367×23
形状記憶合金バネ
ケニス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷室温ではよく伸び縮みするバネですが、0℃以下でひっぱると伸びたままになり、あたたまると元に戻ります。また、引っ張った時は発熱し、縮むときに吸熱します。長さ(mm)100(バネ)タイプ超弾性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約5
ドリルドライバー
ケニス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷手軽に使える電動ドライバーです。付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)寸法(mm)約225×63×180質量(kg)約1.3コード長さ(m)1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ10
ユニバーサルシーツ
ケニス¥19,980税込¥21,9781袋(800枚)11日以内出荷不織布+不織布+パルプ+不織布+ポリエチレンの5層構造で吸水・防水に優れています。 吸収ポリマーが含まれておらず、吸水時に膨張せずゴミの容量が少なくなります。 動物実験の下敷きや飼育動物の床敷き等に使用できます。 ガラス器具洗浄後の乾燥や水回りの水跳ね吸水用に役立ちます。材質パルプ/ポリエチレン/不織布色ホワイト(表面) ブルー(裏面)シートサイズ(mm)450×330入数100枚×8袋
白衣(ショート丈)
ケニス¥8,198~税込¥9,018~1枚6日以内出荷から8日以内出荷あらゆる動きを考慮したショート丈の白衣です。 裾部分のアクティブカットエッジが抜群の動きやすさを実現した人気のモデルです。 シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。色ホワイトタイプシングルボタン、ポケット付混率(%)ポリエステル100
ステンレスカゴ
ケニス¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷材質SUS304形状角型外形寸法(mm)400×300×195内径(Φmm)260RoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)355×260目開き(mm)約40角
教育用環境放射線(γ線)測定器
ケニス¥82,980~税込¥91,278~1個翌日出荷放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100表示ディスプレイ、音、LED点灯サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
USB対応放射線検知器
ケニス¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)電源USBより供給対応OSWindows 10検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管表示範囲0.000~3800.000μSv/h表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM動作温度範囲(℃)5~50USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
ポケット風速計
ケニス¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷ポケットタイプの風速計で、風速・温度の測定が行えます。 デュアルLCD表示で、必要な情報が一目で確認できます。付属品ソフトケース寸法(mm)48×23×135測定範囲風速/0.4~25.0m/s、温度/-20~50℃質量(g)約80電源単4電池×2(付属)精度風速/±(2%+0.2)、温度/±1℃分解能風速/0.1m/s、温度/0.1℃機能データホールド 最大・最小・平均値表示 オートパワーオフ ローバッテリー表示
4成分複合ガス検知器
ケニス¥199,800税込¥219,7801個47日以内出荷作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)寸法(mm)82×42×140質量(g)365電源リチウムイオン充電池測定方式拡散式ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP65警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示使用時間(時間)約14
シングルガス検知器
ケニス¥74,980~税込¥82,478~1個46日以内出荷ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。 記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。寸法(mm)67×36×70質量(g)103電源リチウム電池防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)防塵防水性能IP68
自動追跡ホルダー
ケニス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷被写体の動きを認識して追跡し、フレーム内に被写体を自動的に収める電動雲台です。 電源を入れるだけで被写体を感知、水平に360°回転し、被写体を追い続けます。付属品モバイルホルダー/専用布ケース/USB/Type-Cケーブル寸法(mm)約107×107×193取付【モバイルホルダー】カメラネジU1/4”メス/バネ式質量(g)約510最大積載荷重(kg)約1取付部カメラネジU1/4”バッテリーLi-ion検知距離(m)約0.5~5充電器電圧(V)5(1A/2A)USB充電時間(時間)約4(赤ランプ消灯)バッテリー容量(mAh)4000使用時間(時間)約22(フル充電時)回転角度(°)360(本体)
撮影用クランプ
ケニス¥6,898税込¥7,5881個欠品中カメラやライトを固定できるクランプです。 MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。 MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。 PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。最大積載荷重(kg)2
三脚
ケニス¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷カメラ撮影時に手ぶれを防いでくれる三脚です。軽量、伸縮式で持運びに便利です。 小型で鞄にもすっぽり入り、大きく伸長するため、様々なシーンで活躍します。付属品スマートフォンホルダー全長(mm)160~630質量(g)425段数10段(脚)縮長(mm)160
レンズクリーニングセット
ケニス¥7,298税込¥8,0281式当日出荷カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。 収納に便利なケース付です。セット内容ルーペ(10倍)、ハンドラップ(150mL)、ピンセット、竹串、綿棒、ジャンボブロアー、ダストブラシ、レンズクリーニングスプレー、レンズペーパー(50枚)、マイクロファイバークロス
繰出しルーペ
ケニス¥3,598~税込¥3,958~1個11日以内出荷プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズを採用しました。 クリアな白ガラス3枚構成の繰出しルーペです。 レンズ径が大きく、観察しやすくなっています。
ナイフボート
ケニス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
ガラスナイフメーカー
ケニス¥799,800税込¥879,7801個8日以内出荷使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
ケニス偏光顕微鏡
ケニス¥429,800税込¥472,7801個翌日出荷研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)寸法(mm)213×280×445質量(kg)約10タイプ三眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲンステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター対物レンズPlan、4×、10×、40×鏡筒形式三眼(Cマウント)焦準装置粗微動同軸ハンドル
目視検査用LED照明
ケニス¥72,980~税込¥80,278~1個6日以内出荷から15日以内出荷製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。寸法(mm)67×85×90消費電力(W)12入力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
マグネット式LED照明装置
ケニス¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷マグネット式で、壁などに取り付けることができるダブルアーム式のLED照明です。 底面が強力なマグネットになっているので、スチール台や装置等に固定して使用できます。マグネットはON/OFFの切替ができます。 調光ボリュームにより明るさを調整できます。PWM制御(パルス幅変調)なので、明るさによる色味の変化がありません。 ヘッド部が細いので検査や作業の邪魔になりません。寸法(mm)50×70×95質量(kg)約1.4電源(V)AC100(ACアダプタ付属)最大消費電力(W)4照度(Lx)65000(距離5cm 1灯分)光源色白色光アーム長さ(cm)46電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
携帯式デジタル顕微鏡
ケニス¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素バッテリー容量(Ah)5保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
コロナウイルス構造模型
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から23日以内出荷コロナウイルスの構造を再現した模型です。 CVSは2分割することができ、中のRNAをわかりやすく説明できます。台より外し、模型単体で示すことができます。 CVHはコロナウイルスの構造の他に、細胞に侵入し増殖する様子を説明できます。台板裏に磁石があるので、黒板などに取り付けることが可能です。
UV殺菌灯
ケニス¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
ハンディUVランプ
ケニス¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。 片手で持って使用できるスマートなデザインです。寸法(mm)440×75×51質量(g)700電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下波長(nm)254/365、254・365フィルターサイズ(mm)150×50
バイアル保存容器
ケニス¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷から4日以内出荷-90℃の冷凍保存が可能です。 収納位置に1~10、A~Jの番号付です。材質PP収納本数(本)100適合バイアル寸法(mm)12×32
クライオチル1℃クーラー
ケニス¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷細胞の冷凍保存や解凍に使用します。 クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。材質容器/PC、フタ/HDPE穴数18寸法(Φ×mm)117×86
ポータブル培地交換システム
ケニス¥229,800税込¥252,7801個31日以内出荷設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
セルストレーナー用すりこぎ棒
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50本)30日以内出荷セルストレーナーと併せて使用することで作業性を向上します。 凸型すりこぎ棒ヘッドの表面は、テクスチャード加工されています。長さ(cm)13.97(5.5インチ)
バイオリアクター
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(90本)4日以内出荷浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌済フィルター0.2μm PTFE