絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオリアクションチューブ ケニス

    バイオリアクションチューブ

    ケニス
    26,980税込29,678
    1袋(100本)ほか
    30日以内出荷
    少量で高密度の浮遊細胞培養に便利なチューブです。 ベントキャップには疎水性の0.22μmメンブレンを採用し、無菌状態を維持しています。 凍結乾燥にも使用可能です。 読みやすい黒字の目盛りと、大きな白色記入エリアが付いています。
    材質PP(USPクラスⅥ適合)規格DNase/RNaseフリー滅菌オートクレーブの可否
  • 光源装置(コロニーカウントライト台) ケニス

    光源装置(コロニーカウントライト台)

    ケニス
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    暗視野照明としても使用できる照明装置です。 LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。 ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。 底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。 付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。 SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。
    付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ消費電力(W)12電源12V1A(アダプタ付属)本体寸法(mm)150×200×58光源白色LED照射部寸法(mm)94×130
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    31,980税込35,178
    1組(100枚)
    16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。
    材質PP使用温度範囲(℃)-80~110規格DNase/RNaseフリー方式加圧式
  • 500mL遠心瓶用支持リング ケニス

    500mL遠心瓶用支持リング

    ケニス
    15,980税込17,578
    1組(6個)
    5日以内出荷
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ) ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ)

    ケニス
    119,800税込131,780
    1箱(5セット)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ) ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ)

    ケニス
    118,800税込130,680
    1箱(5セット)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセット ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセット

    ケニス
    119,800税込131,780
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス

    ケニス
    98,980税込108,878
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー)

    ケニス
    74,980税込82,478
    1箱(25枚)ほか
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • ロンテナー用段ボールケース ケニス

    ロンテナー用段ボールケース

    ケニス
    39,980税込43,978
    1箱(100枚)
    15日以内出荷
  • 角蓋 ケニス

    角蓋

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • セルカルチャープレート ケニス

    セルカルチャープレート

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(50枚)
    翌日出荷
    蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。 均質な細胞培養が可能です。 表面には親水性の処理を施しています。 英数字によるラベルがあります。
    材質PS(USPクラスⅥ適合)形状平底 フタ付規格DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌ガンマ線照射済入数1枚×50包
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(50枚)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • バクテリオロジカルピペット ケニス

    バクテリオロジカルピペット

    ケニス
    20,980税込23,078
    1袋(1000本)ほか
    6日以内出荷
    過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • ガラス製リザーバー ケニス

    ガラス製リザーバー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上面摺り仕上げなので、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応します。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。 オートクレーブ可能です。
    材質テンパックス、硼珪酸ガラス JR-1幅(mm)約118(V型底)底形状V底オートクレーブの可否
  • ピペットチップ(Extra Long) ケニス

    ピペットチップ(Extra Long)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1箱(960本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20入数96本×10ラックオートクレーブの可否
  • ビューイングボックス ケニス

    ビューイングボックス

    ケニス
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    のぞき穴にUV光をカットする保護フィルタが付いており、保護メガネが不要です。
    寸法(mm)420×296×280
  • H型台 ケニス

    H型台

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)5.5(台)支柱(mm)1500ベース寸法(mm)300×270材質(支柱)SUS304(ムク棒)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)15
  • コンパクトユニットスタンド(角棒ベース) ケニス

    コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
    仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
  • 軟膏ヘラ ケニス

    軟膏ヘラ

    ケニス
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    材質ヘラ/ステンレスSUS420J2 柄/木
  • 金属缶(丸缶) ケニス

    金属缶(丸缶)

    ケニス
    9,598税込10,558
    1組(30個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質ブリキ(SPTE)
  • 取手付タンク(テーパー付) ケニス

    取手付タンク(テーパー付)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
  • ジェリー瓶 ケニス

    ジェリー瓶

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    注ぎやすい形状で取手が付いた大型のボトルです。
    材質本体/HDPE、蓋/PP口内径(Φmm)38.5
  • PE褐色細口試薬瓶 ケニス

    PE褐色細口試薬瓶

    ケニス
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • 単球(一球・吸排両用スプレー) ケニス

    単球(一球・吸排両用スプレー)

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    チューブの取り付けを変えるだけで、吸気・排気が行えます。 天然ゴム一体成形ゴム球により、安全・確実な送気が行えます。
    材質天然ゴム寸法(Φ×mm)【単球】50×90チューブ長さ(mm)400
  • 石英るつぼ(蓋付) ケニス

    石英るつぼ(蓋付)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
  • 石英蒸発皿(丸底) ケニス

    石英蒸発皿(丸底)

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
  • PTFE平皿 ケニス

    PTFE平皿

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    91日以内出荷
    材質PTFE容量(mL)350外径×高さH(Φmm×mm)55×102
  • ワーリング プラネタリミキサー ケニス

    ワーリング プラネタリミキサー

    ケニス
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
    付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード寸法(mm)235×415×450質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)高さ(mm)215容量(L)約6電源(V)AC100(50/60Hz)350W回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)開口寸法(mm)Φ220底面(Φmm)110
  • ポータブルpHメーター ケニス

    ポータブルpHメーター

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
    付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)寸法(mm)87×21×152測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃質量(g)250電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネルデータ数1000件内蔵電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2500画素数500万画素(カメラ)防水保護等級IP54
  • micro:bit用センサボード ケニス

    micro:bit用センサボード

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。
    寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
  • 発泡容器 ケニス

    発泡容器

    ケニス
    849税込934
    1組(25個)
    翌日出荷
    工作用の部材としても役立つ素材です。
    材質ポリスチレン寸法(mm)Φ153×63使用温度(℃)-20~80
  • ガラス攪拌棒(保護キャップ付) ケニス

    ガラス攪拌棒(保護キャップ付)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(10本)
    翌日出荷
    撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
    材質ガラス外径(Φmm)6
  • マジカルペイント(お湯で消える絵具) ケニス

    マジカルペイント(お湯で消える絵具)

    ケニス
    979税込1,077
    1箱
    翌日出荷
    マグカップなどにマジカルペイントで描いたイラストが、55℃以上のお湯を注ぐと消えます。冷たい水を入れたり、マグカップが冷めるとペイントの色が戻ります。 陶器・ガラス・紙コップ・プラスチックなどに描けます。 ペイント5本でカップ10個程度に描けます。 水彩絵の具を混ぜると、お湯を入れたとき、絵の具の色だけ残ります。ペイント同士の混色も可能です。
    セット内容マジカルペイント5色(黒・赤・青・緑・オレンジ)、小筆1本
  • 化石標本 ケニス

    化石標本

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。品切れの際はご容赦ください。
    仕様時代:古第三紀始新世 ドイツ寸法(mm)約20×20ケース寸法(mm)60×82×20
  • 太古の酸素誕生化石セット ケニス

    太古の酸素誕生化石セット

    ケニス
    6,298税込6,928
    1式
    翌日出荷
    縞状鉄鉱層とストロマトライト(ラン藻類)のセットです。 原生代に大気中に酸素があったことを学習することができます。
    セット内容縞状鉄鉱層(オーストラリア)、ストロマトライト(中国)、説明カード寸法(mm)縞状鉄鉱層:約70×120×8、ストロマトライト:約150×150×10
  • 鉱物標本 ケニス

    鉱物標本

    ケニス(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物です。 無色透明で六角柱状のきれいな結晶が観察できます。
    仕様アメリカ又はブラジル産、ケース入寸法(mm)約25×10
  • 実習用岩石 火成岩 ケニス

    実習用岩石 火成岩

    ケニス
    1,698税込1,868
    1組(12個)
    6日以内出荷
    寸法(cm)標準的な大きさ(2~3)×(3~4) 各種12個
  • ビッグホール地球儀 ケニス

    ビッグホール地球儀

    ケニス
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので、地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 白地図は、水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料が貼れます。
    付属品専用ペン(置きトレー付)仕様2550万分の1材質ビニール製質量(g)300球径(Φmm)500
  • 虫カゴ ケニス

    虫カゴ

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(6個)
    8日以内出荷
    大きな口、縦横自在な肩紐と使いやすい折りたためる虫カゴです。 使わない時は小さく折りたたむことができるため、収納や持ち運びに便利です。
    寸法(mm)Φ120×200(展開時)折りたたみ寸法(mm)Φ120×25