絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    189,800税込208,780
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    189,800税込208,780
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約800万画素接眼レンズ対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • タイゴン(R)チューブ LMT-55 ケニス

    タイゴン(R)チューブ LMT-55

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    最高使用温度(℃)74仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18
  • セル保管ケース ケニス

    セル保管ケース

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個(1個)
    翌日出荷
    標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
    材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
  • スマートバッファー ケニス

    スマートバッファー

    ケニス
    7,098税込7,808
    1袋(1袋)ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。室温で3年以上保管できます。
    危険物の類別非危険物
  • ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組) ケニス

    ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1組(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。
    仕様●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa滅菌ガンマ線・EOG可能耐熱温度(℃)80入数5流量フローレート 150~300mL/分
  • ステンレス標準バット専用網 ケニス

    ステンレス標準バット専用網

    ケニス
    829税込912
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)目のすき間:約15大きさ212×165mm
  • ステンレスニップル ケニス

    ステンレスニップル

    ケニス
    979税込1,077
    1個(1個)
    4日以内出荷
    A9mmd16mmH(mm)12ねじ径R1/8
  • スクールタイマー ケニス

    スクールタイマー

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個(1個)
    当日出荷
    ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
    付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド測定範囲0~99分59秒質量(g)270電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク大きさ190×21×114mm
  • シールテープ ケニス

    シールテープ

    ケニス
    32,980税込36,278
    1箱(12巻)
    3日以内出荷
    未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
    耐熱温度(℃)260入数12
  • シングルガス検知器 ケニス

    シングルガス検知器

    ケニス
    94,980税込104,478
    1台(1台)
    31日以内出荷
    メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
    付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)90×60×33測定範囲0~20/50/100ppm選択質量(g)125電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)センサー電池化学式分解能0.1ppm使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)寿命センサ:約2年(使い切り)検知方式拡散式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスホスフィンアラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
  • シリコンピペッター ケニス

    シリコンピペッター

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    6日以内出荷
    シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
    容量(mL)10口径(mm)接続口内径5
  • ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニス

    ゴム管はさみ(ホフマン型)

    ケニス
    379税込417
    1個(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    8日以内出荷
    材質PP容量(mL)15タイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合材質(キャップ)HDPE入数500本
  • アスピレーター(ラボヘルパー) ケニス

    アスピレーター(ラボヘルパー)

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
    付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min質量(g)約930電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)大きさ200×90×145mm最大吸引圧(kPa)-80圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
  • アニマルホルダー ケニス

    アニマルホルダー

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます。両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません。サイドにある穴から注射等も容易にできます。
  • HGS有機化学セット(実習用) ケニス

    HGS有機化学セット(実習用)

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    翌日出荷
    多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
    セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
  • アクアスコープ ケニス

    アクアスコープ

    ケニス
    3,498税込3,848
    1個(1個)
    翌日出荷
    川底や磯にいる生物や地形の観察に便利な水中観察器です。
    材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂寸法(mm)210×240×200質量(g)約450
  • PTFEロート ケニス

    PTFEロート

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE
  • アクアポニックス用ジャリ ケニス

    アクアポニックス用ジャリ

    ケニス
    1,298税込1,428
    1袋(1袋)
    6日以内出荷
    アクアポニックス用の砂利です。
  • アクアポニックス用土 ケニス

    アクアポニックス用土

    ケニス
    999税込1,099
    1袋(1袋)
    6日以内出荷
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    3日以内出荷
    K-1と同じ先端形状で、グリップエンドが丸くなっています。
    材質チタン全長(mm)130タイプMM
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    4日以内出荷
    厚みのあるガッチリとしたタイプで、力を入れて作業するのに適しています。
    全長(mm)150タイプ太型
  • SEM試料台用ピンセット ケニス

    SEM試料台用ピンセット

    ケニス
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    翌日出荷
  • オレンジダブルキャップ ケニス

    オレンジダブルキャップ

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(50個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
    材質天然ゴムオレンジ入数50
  • アイスクラッシャー ケニス

    アイスクラッシャー

    ケニス
    40,980税込45,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。
    寸法(mm)316×260×317質量(kg)5能力0.6kg/min目の粗さ【クラッシュ】約12mm塊
  • LCDデジタルマイクロスコープ ケニス

    LCDデジタルマイクロスコープ

    ケニス
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    5日以内出荷
    液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
    仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD
  • カラーシリコンピペッター ケニス

    カラーシリコンピペッター

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
    容量(mL)最大50口径(mm)接続口内径5
  • MS(R)メンブレンフィルタ ケニス

    MS(R)メンブレンフィルタ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(200個)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
    主な用途タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など材質(メンブレン)CA(セルロースアセテート)
  • MS(R)メンブレンフィルタ ケニス

    MS(R)メンブレンフィルタ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。熱安定性に優れ、生物学的に不活性です。
    主な用途滅菌ろ過 水溶液の清澄化 微生物分析 DNAのマイクロ透析などオートクレーブの可否可(130℃まで)材質(メンブレン)MCE(セルロース混合エステル)
  • PFAコーティングミクロスパーテル ケニス

    PFAコーティングミクロスパーテル

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個(1個)
    4日以内出荷
    材質PFAコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーケミバンド ケニス

    カラーケミバンド

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
    材質シリコン入数10
  • パッキン付コンテナー ケニス

    パッキン付コンテナー

    ケニス
    50,980税込56,078
    1セット(8個)
    翌日出荷
    密閉性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
    材質PP【本体】クリア【蓋】乳白色
  • 卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯 ケニス

    卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    7,898税込8,688
    1個
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    規格8W
  • プラスチックパスツールピペット ケニス

    プラスチックパスツールピペット

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(50本)
    翌日出荷
    メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
    材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
  • 3列オープンロッカー ケニス

    3列オープンロッカー

    ケニス
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    列ごとに棚板の位置や枚数を設定できるので、大きさの異なる収納物を効率よく収納できます。 よく使用するA4判ファイルから長尺物まで、混在収納が可能です。 オープン書庫としての利用の他、図面収納、シューズボックスなど様々な用途にご利用いただけます。 棚板は30mmピッチで設定可能です。
    材質/仕上スチール/粉体塗装棚板耐荷重(kg)15/段棚板寸法(mm)286×331×16無しグリーン購入法適合
  • 整理ケース ケニス

    整理ケース

    ケニス
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
    材質本体/スチール・メラミン焼付塗装、引出/PS樹脂、レール/PP樹脂質量(kg)18ホワイトサイズA4タイプ床置型種類引出し引出し数9×2列(深)外寸(mm)527×400×880棚段数9引出し内寸法(mm)223×312×77(A4/深)グリーン購入法適合