絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みつろう粘土 ケニス

    みつろう粘土

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ミツバチの巣から採れる密ろうが原料の粘土で、手で温めることにより柔らかくなり、形を自由に変えることができます。 電熱線の発熱実験に適した、ろうそくに代わるみつろう粘土です。
    寸法(mm)約100×40×5
  • ひかるどろだんご製作キット ケニス

    ひかるどろだんご製作キット

    ケニス
    489税込538
    1セット
    翌日出荷
    コロコロ転がせば転がすほどピカピカに輝く泥で作る団子を、短時間で簡単・キレイに作れるキットです。 校庭などの土と違い、衛生的な粘土の粉末を使用しています。また、校庭の土でつくった泥団子は数日後にバラバラに壊れてしまいますが、この「光る泥団子」は長期間壊れずピカピカです。 用意するものは水だけです。直径35mmサイズなら4個、全部使えば直径55mm級の超ビッグサイズの団子が作れます。 油性ペンで色付けしてデザインも楽しめます。
    セット内容芯用土:約200g(粘土粉末・土)、さら粉:約40g
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。 USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
    用途環境調査、騒音計測、労働環境管理トラスコ品番417-4992セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル質量(g)290規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2電源単4乾電池×4本(付属)精度±1.4dB(94dB,1kHz)対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7分解能0.1dB周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,Cメモリー最大32000データ 99メモリ測定レベル範囲(dB)30~130応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
  • アルコールランプ用替芯 22芯1m ケニス

    アルコールランプ用替芯 22芯1m

    ケニス
    129税込142
    1本
    翌日出荷
  • ドットラベル ケニス

    ドットラベル

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)11
  • ボールジョイントクランプ ケニス

    ボールジョイントクランプ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
  • ワンタッチ結束バンド ケニス

    ワンタッチ結束バンド

    ケニス
    659税込725
    1組(1000本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • カップリングAPC ソケット2 ケニス

    カップリングAPC ソケット2

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミブロック 1.5mLチューブ用 ケニス

    アルミブロック 1.5mLチューブ用

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    タイプ1.5mLチューブ用穴径(Φmm)11.5穴数20
  • 専用アダプタ(G-10000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-10000N用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • 簡易スライサー(5本) ケニス

    簡易スライサー(5本)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(5本)
    当日出荷
  • 軟化点試験器用 肩付リング ケニス

    軟化点試験器用 肩付リング

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
  • pHTestr10/30用 交換電極 ケニス

    pHTestr10/30用 交換電極

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
  • pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極 ケニス

    pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
  • 油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニス

    油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット)

    ケニス
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    13mmの錠剤作成専用の成型器です。全てのコンポーネントは強度の高いステンレススティールでできていて、サンプルが接触する表面は研磨されています。
    直径(Φmm)13耐圧力性10t
  • ステンレスピンセット ケニス

    ステンレスピンセット

    ケニス
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
  • ステンレスピンセット ケニス

    ステンレスピンセット

    ケニス
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS430製で価格を抑えました。
    材質SUS430幅(mm)10全長(mm)160質量(g)30タイプ歯科タイプ先端寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枝付フラスコ ケニス

    枝付フラスコ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個(50mL)ほか
    翌日出荷
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス

    黄銅製禁油処理ボールバルブ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    5日以内出荷
    油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
    最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
  • 金箔用接着剤 ケニス

    金箔用接着剤

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    欠品中
    容量(g)50
  • 超音波カッター用 キャリングケース(ZO-40・41用) ケニス

    超音波カッター用 キャリングケース(ZO-40・41用)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    11日以内出荷
    対応機種40R 41II
  • 超低温用手袋 ケニス

    超低温用手袋

    ケニス
    24,980税込27,478
    1双(1双)
    16日以内出荷
    LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。
    耐熱温度(℃)-196~200(素材)入数1双
  • 試験管洗浄ブラシ ケニス

    試験管洗浄ブラシ

    ケニス
    819税込901
    1本(1本)
    当日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途試験管洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 解剖はさみ ケニス

    解剖はさみ

    ケニス
    21,980税込24,178
    1組(10本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140ケース
  • 角型スチロールケース ケニス

    角型スチロールケース

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質PS
  • 自吸式マグネットポンプ ケニス

    自吸式マグネットポンプ

    ケニス
    64,980税込71,478
    1個(1個)
    4日以内出荷
    超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
    仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
  • 自動手指消毒器 ケニス

    自動手指消毒器

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
    付属品受け皿適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)材質ABS樹脂質量(kg)約1.2電源単2電池×2(付属)大きさ135×250×308mm繰り返し・詰め替え対応
  • 水耕器(ワグネルポット) ケニス

    水耕器(ワグネルポット)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    6日以内出荷
    太陽の直射に強いハイインパクトスチロール樹脂製です。排水口付で、水田・畑の両方に使用できます。
    規格1/5000アール(約5万分の1反)上径×下径×高さ(mm)174.6Φ×160.4Φ×197.5
  • 簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置) ケニス

    簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
    付属品使い捨てカイロ×10仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製網目(mm)2
  • 石英マイクロセル ケニス

    石英マイクロセル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
  • 温度差発電実験器 ケニス

    温度差発電実験器

    ケニス
    9,798税込10,778
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
    仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
  • 生物顕微鏡 ケニス

    生物顕微鏡

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
    仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡体機能30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
  • 直立バーナー ケニス

    直立バーナー

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    6日以内出荷
    機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
    寸法(mm)器高:120適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A
  • 放射線実験樹脂 ケニス

    放射線実験樹脂

    ケニス
    9,798税込10,778
    1セット(30枚)
    翌日出荷
    放射線の照射によって性質を変えることができる、放射線を利用した技術を確認できる実験樹脂です。未照射樹脂は約70℃以上で溶ける生分解性樹脂を使用しています。照射済樹脂は同じ生分解性樹脂に放射線(電子線)照射をしたもので、70℃のお湯では溶けないことを確認できます。さらには形状記憶機能も獲得しており、樹脂を伸ばして形を変えたとしても、再度お湯に浸けるともとの形状に戻ります。照射済樹脂と未照射樹脂の2種類が付属しており、その特性の違いを比較できます。お湯でできる比較実験70℃以上のお湯に浸けると未照射樹脂は溶けます。一方、照射済樹脂は手で伸ばせる程度に柔らかくなりますが溶けません。さらに再度お湯につけると元の形状に戻ります(形状記憶機能)。
    仕様●未照射:20枚●照射済:10枚材質ポリカプロラクトン(生分解性樹脂)厚さ(mm)1寸法(mm)7×50入数(枚)照射済10 未照射20
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    8,598税込9,458
    1個(1個)
    4日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    翌日出荷
    分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
    材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製ブロック ケニス

    木製ブロック

    ケニス
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    パラフィン包埋サンプルをミクロトームに取りつける際の台木として、使用できます。
    入数(個)100
  • 実験用レーザー光源装置 ケニス

    実験用レーザー光源装置

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個(1個)
    翌日出荷
    レーザー光線は1線とポインターの2種類を選択できます。光源本体の底面にはマグネットが付いており、スチール製の黒板などに貼り付けることができます。演示実験にも便利です。光の直進や屈折・反射の軌跡がはっきり観察できます。
    寸法(mm)70×20×43質量(g)約90出力最大1mW(クラス2M)電源AC100V(ACアダプタ使用)コード長さ(m)約1.5m機能光源切替可能(スポット・ライン) 裏面マグネット付光源赤色半導体レーザー 波長:635nm
  • 折りたたみ式洗浄パンワゴン ケニス

    折りたたみ式洗浄パンワゴン

    ケニス
    129,800税込142,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。
    付属品ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)材質棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂寸法(mm)610×660×958、折畳時:610×180×1120質量(kg)12段数2段キャスター(mm)ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール耐荷重(kg)20/段