絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12,840件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • コンプレッションフィッティング アズワン

    コンプレッションフィッティング

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,430~税込¥1,573~
    1個
    当日出荷
    熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
  • サイフォンポンプ アズワン

    サイフォンポンプ

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
    材質PE全長(mm)541ホース長さ(mm)538
  • 角型ボトル アズワン

    角型ボトル

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
  • 扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン

    扁平缶 広口活栓付瓶

    アズワン(18件のレビュー)
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    当日出荷
    回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
    口内径(Φmm)95コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックあり取手あり
  • クールボックス アズワン

    クールボックス

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
    材質本体・フタ/発泡スチロール
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥1,130税込¥1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • マルチボトル アズワン

    マルチボトル

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • ガラス角板 アズワン

    ガラス角板

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥356~税込¥392~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 合成ゴムシート アズワン

    合成ゴムシート

    アズワン(14件のレビュー)
    ¥1,010~税込¥1,111~
    1枚
    当日出荷
    耐熱・耐油性に優れています。
    材質クロロプレンゴム色黒耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
  • 除湿剤 アズワン

    除湿剤

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥2,540~税込¥2,794~
    1袋(70g×10個)ほか
    当日出荷
    吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
  • 広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン

    広口洗浄瓶 SBWシリーズ

    アズワン
    ¥307~税込¥338~
    1本
    当日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • ホワイトキャップ アズワン

    ホワイトキャップ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥2,020税込¥2,222
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド色白サイズフリー型番ナースキャップ21Wアズワン品番6-8648-01
  • ユニオンコンテナー2型 アズワン

    ユニオンコンテナー2型

    アズワン(26件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
    用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
  • 透明計量カップ アズワン

    透明計量カップ

    アズワン(21件のレビュー)
    ¥208~税込¥229~
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)種類手付ビーカー
  • タオルウエス アズワン

    タオルウエス

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2kg)
    当日出荷
    タオル・バスタオル等を裁断したパイル地のウエスで、吸収性に優れています。
    区分中古
  • 帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ アズワン

    帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ

    アズワン
    ¥5,330税込¥5,863
    1巻
    当日出荷
    被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
    仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)材質PE(ポリエチレン)3層構造寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42アズワン品番1-2429-02直径×高さ(mm)10×3.5
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(25件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷
    目盛なし
  • 食品機械シリコンシーラント アズワン

    食品機械シリコンシーラント

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
    用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
  • サージカルマスク アズワン

    サージカルマスク

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂サイズ175×95mmタイプイヤーループタイプ(丸ゴム)ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
  • レバースクリューコック アズワン

    レバースクリューコック

    アズワン(12件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷
    回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
    用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0アズワン品番4-5330-01
  • ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワン

    ハンドラップ PE製 PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,920~税込¥2,112~
    1個
    当日出荷
    一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
    材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • シリコーンゴム丸紐 アズワン

    シリコーンゴム丸紐

    アズワン(11件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1本
    当日出荷
    形状丸型タイプ丸長さ(m)1
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(38件のレビュー)
    ¥2,030~税込¥2,233~
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
  • クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)

    アズワン(11件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)(手の平)約0.12色ホワイト質量(g)700入数(枚)100機能耐薬品・抗静電性全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
  • H型スタンド アズワン

    H型スタンド

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    当日出荷
    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
    台座形状H形
  • クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
    材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14色ブルー入数(枚)100機能耐突刺、耐油性、耐薬品性全長(cm)約24.0表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥554~税込¥609~
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • ディスポキャップ アズワン

    ディスポキャップ

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥2,050税込¥2,255
    1箱(100枚)
    当日出荷
    軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。
    トラスコ品番818-8551材質ポリプロピレン不織(14g/m2)色白サイズフリー質量(g)562型番CN207アズワン品番1-7046-01
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥2,247~税込¥2,472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • シリコン Oリング アズワン

    シリコン Oリング

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
  • ガラスロート アズワン

    ガラスロート

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥653~税込¥718~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • クリーンルーム用 ディスポマスク アズワン

    クリーンルーム用 ディスポマスク

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,178税込¥2,396
    1箱(50枚)
    当日出荷
    1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
    トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
  • ニトリルゴム紐 アズワン

    ニトリルゴム紐

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥267~税込¥294~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ニトリルゴム形状丸型長さ(m)1硬度72±5
  • A点眼容器 アズワン

    A点眼容器

    アズワン(49件のレビュー)
    1箱(100個)
    欠品中
    PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
    仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
  • 大流量ハンドポンプ アズワン

    大流量ハンドポンプ

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)605アズワン品番3-5948-01
  • スプレー アズワン

    スプレー

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥832~税込¥915~
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
  • 両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン

    両開クランプ(ステンレスパイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥3,230~税込¥3,553~
    1個
    当日出荷
    挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ