絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(412)
- SMC(194,427)
- エスコ(5,905)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
特価

ケミカルハンディーポンプ
アズワン¥80,900税込¥88,9901本当日出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
ワイドフラット エアーダスターガン
アズワン(1件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
サイフォンポンプ カラフルポンプ
アズワン¥2,970税込¥3,2671セット当日出荷使用する液体等の区別のため、7色より選べます。材質PE全長(mm)約541耐熱温度(℃)約70ホース長さ(mm)538ホース外径(Φmm)約20先端径(Φmm)15
小型耐薬ギヤポンプ
アズワン¥58,600~税込¥64,460~1個当日出荷仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
ニードルバルブユニット(真空調整用)
アズワン¥17,900税込¥19,6901個当日出荷真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8アズワン品番1-4243-01
真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュ
アズワン¥11,000税込¥12,1001個当日出荷ポンプ内の不溶性微粒子(錆・スラッジなど)を流出しやすくするために流動性を調整した洗浄剤です。真空ポンプ内の洗浄を行うことで真空ポンプの寿命を延ばす効果があります。アズワン品番3-9090-01
マルチェアーステーション
アズワン¥34,000税込¥37,4001個当日出荷コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
ポリサイフォンホルダー 壁掛用
アズワン¥11,300税込¥12,4301個翌々日出荷壁固定用穴があいていますので、壁にしっかり固定できます。底面にΦ10ドレイン加工しています。アズワン品番3-632-02
ドライ真空ポンプ
アズワン¥94,500税込¥103,9501個翌々日出荷オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。高さ(mm)210奥行(mm)130電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径Φ8mm騒音値(dB)(50/60Hz)50吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
エアコン室外機用遮熱シート
アズワン¥2,290税込¥2,5191枚翌々日出荷取り付けるだけで太陽光による室外機天板の温度上昇を抑えます。 防水・耐候性に優れた素材のため、夏冬問わずオールシーズン使用可能です。 キズにも強く汚れ防止にも適しています。 遮熱剤を配合しているため、遮熱性能が優れています。 カッターなどで自由にカットでき、好きなサイズで使用可能です。仕様●サイズ(mm):340×950●入数:1枚●材質:表面/PVC、中間層/特殊ガラス繊維・PVC、裏面/ポリエステル●色:白・木目調●取り付け用マグネット8枚入アズワン品番4-5579-01
サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ
アズワン¥26,400~税込¥29,040~1本翌々日出荷から12日以内出荷直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)(温調器除く)455
電磁式エアーポンプ
アズワン¥25,900~税込¥28,490~1個当日出荷から翌々日出荷電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気