カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(15)
  • ニッサン(733)
  • マキシンコー(332)
  • メディアカバーマーケット(298)
  • SMC(273)
  • ホンダ(230)
  • RS PRO(206)
  • オカムラ(岡村製作所)(170)
  • IDEC(和泉電気)(153)
  • Festo(149)
  • StarTech.com(121)
  • MAZDA(マツダ)(114)
  • YAMAHA(ヤマハ)(110)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • TRUSCO(102)
  • 富士インパルス(95)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • サンワサプライ(88)
  • エスコ(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VG」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VG41Dシリーズ リミットマーク付真空用圧力計 CKD

    VG41Dシリーズ リミットマーク付真空用圧力計

    CKD
    2,193税込2,412
    1個
    当日出荷
    接続口径1/8接続方式R使用流体圧縮空気
  • VGシリーズ プロセスガス排気用 バキュームジェネレータ CKD

    VGシリーズ プロセスガス排気用 バキュームジェネレータ

    CKD
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    接続口径1/4×1/4×3/8接続方式IN(JXRオス継手(VCR継手と接続可能))×VAC.(JXRメス継手(VCR継手と接続可能))×VENT(JXRオス継手(VCR継手と接続可能))使用流体不活性ガス・プロセスガス
  • C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKD

    C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)

    CKD
    12,688税込13,957
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
  • C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKD

    C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)

    CKD
    17,688税込19,457
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C3020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    16,075税込17,683
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C4020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    19,950税込21,945
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD

    パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

    CKD
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(。2026年2月現在)。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に付属品バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造IP65、IP67最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気・窒素耐圧力(MPa)1.05パイロット方式内部パイロット給油不要RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管配管ポート位置ベース配管
  • パイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD

    パイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

    CKD
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(。2026年2月現在)。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。バルブ幅(15mm)は省スペースのままΦ10継手を追加し、アクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。(エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、Φ8継手より1サイズ大きいΦ10継手がオススメです。)
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に付属品バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)弁仕様パイロット式 ソフトスプール弁保護構造IP65、IP67最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気・窒素最低使用圧力(MPa)【内部パイロット】0.2耐圧力(MPa)1.05パイロット方式内部パイロット給油不要RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管配管ポート位置ベース配管残圧排気機能なし
  • パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD

    パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(。2026年2月現在)。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。バルブ幅(15mm)は省スペースのままΦ10継手を追加し、アクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。(エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、Φ8継手より1サイズ大きいΦ10継手がオススメです。)
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に付属品バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)弁仕様パイロット式 ソフトスプール弁保護構造IP65、IP67最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気・窒素耐圧力(MPa)1.05パイロット方式内部パイロット給油不要RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管配管ポート位置ベース配管
  • C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKD

    C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)

    CKD
    19,313税込21,244
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    30,600税込33,660
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    24,438税込26,882
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C2520シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    22,713税込24,984
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
  • C2020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C2020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    15,800税込17,380
    1個
    8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)25
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C4040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    27,738税込30,512
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
  • C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C3040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    22,738税込25,012
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • クリンエアユニット(オートドレン付) CKD

    クリンエアユニット(オートドレン付)

    CKD(3件のレビュー)
    16,780税込18,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    10,073税込11,080
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD

    FRLコンビネーション(オートドレン付)

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)

    CKD
    15,231税込16,754
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)

    CKD
    9,867税込10,854
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    8,850税込9,735
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • WLコンビネーション CKD

    WLコンビネーション

    CKD
    9,926税込10,919
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付タイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)

    CKD
    3,913税込4,304
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)

    CKD
    10,704税込11,774
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD

    C6500シリーズ R.Mコンビネーション

    CKD
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    16,471税込18,118
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)

    CKD
    20,822税込22,904
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)

    CKD
    17,568税込19,325
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)

    CKD
    16,438税込18,082
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
vg30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vg30
  • vg46