絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,388件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    校正証明書一般校正(英語)
  • メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
  • メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
  • メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
  • 分注器 フィックス・ア・レット 白 JCSS校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    分注器 フィックス・ア・レット 白 JCSS校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    51,399税込56,539
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
    校正証明書JCSS校正
  • 分注器リビューレット JCSS校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    分注器リビューレット JCSS校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    69,399税込76,339
    1個
    15日以内出荷から25日以内出荷
    専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    校正証明書一般校正
  • メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    校正証明書一般校正(英語)
  • メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    校正証明書一般校正
  • 有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
  • 有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
  • 有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
  • メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
  • メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
  • USBケーブル 乾電池セット SIBATA(柴田科学)

    USBケーブル 乾電池セット

    SIBATA(柴田科学)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
    二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
    セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
  • トアロンチューブ 4×6 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 4×6 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
    用途アスベストサンプラー等用材質トアロン質量(kg)0.3長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • ロッド SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ロッド SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
    用途SIP-32L用質量(kg)0.2高さH(mm)12奥行D(mm)55幅W(mm)120
  • バッテリーチャージャー BC-100B型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーチャージャー BC-100B型

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)
    型式BC-100B型質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100 1.5A高さH(mm)95定格出力DC24V100W奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • バッテリーユニット BU-24L型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット BU-24L型

    SIBATA(柴田科学)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
    用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • PM2.5サイクロン LD-5/5R用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン LD-5/5R用

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
    用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
  • 毛細管 2本入 SA-1000用 SIBATA(柴田科学)

    毛細管 2本入 SA-1000用

    SIBATA(柴田科学)
    7,199税込7,919
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    迅速表面積測定装置SA-1000用スペアパーツです。
    用途SA-1000用質量(g)13
  • 配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)

    配管用スパナ 5/8 CPP用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
    用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
  • ブロック部マルチタイプ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ブロック部マルチタイプ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    339,800税込373,780
    1個
    42日以内出荷
    CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
    用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
  • ラック付チップ KR型 960本 SIBATA(柴田科学)

    ラック付チップ KR型 960本

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性 DNase/RNase フリー(X, Z型は除く)
    容量範囲(μL)50~300
  • ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用 SIBATA(柴田科学)

    ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    5日以内出荷
    デジフィットフェザー5000μL、10000μLのノズルに装着するフィルターです。
    用途デジフィットフェザー5000/10000μL用質量(kg)0.1高さH(mm)20奥行D(mm)5幅W(mm)20
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
    用途吸引ポンプSIP-32L用質量(kg)0.05高さH(mm)15奥行D(mm)60幅W(mm)60
  • 回転部ユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    回転部ユニット GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-2000/3000用スペアパーツ。
    用途回転部ユニット GTO-2000/3000回転加熱型用質量(kg)3高さH(mm)150奥行D(mm)170幅W(mm)520
  • 試薬添加部固定金具 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    試薬添加部固定金具 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ上部撹拌対応用オプション品です。
    用途MSC-10用質量(g)31
  • タッチペン MT-11D用 SIBATA(柴田科学)

    タッチペン MT-11D用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    適合本体MT-11D
  • 保護キャップ MT-11D用 SIBATA(柴田科学)

    保護キャップ MT-11D用

    SIBATA(柴田科学)
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    適合本体MT-11D
  • アルコール用カートリッジ マスクフィッティングテスター MT-11D用 SIBATA(柴田科学)

    アルコール用カートリッジ マスクフィッティングテスター MT-11D用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    適合本体MT-11D
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    ホース口 NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
  • 真空採気びん SIBATA(柴田科学)

    真空採気びん

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
  • ACアダプター UES12LCP-050200SPA SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES12LCP-050200SPA

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
    適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
  • Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    Oリングセット MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。