絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,388件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学)

    ピペットコントローラー PJ-2

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
    付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
  • 普通騒音計 6230H SIBATA(柴田科学)

    普通騒音計 6230H

    SIBATA(柴田科学)
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000R用オプション品です。計量法・JIS・IECに適合しています。
    質量(g)120寸法206(H)×48(W)×24(D)mm電源単4形アルカリ乾電池2本
  • 騒音計ケーブル SIBATA(柴田科学)

    騒音計ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1本
    16日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000R用オプション品、普通騒音計 6230H用の接続ケーブルです。
  • ノーズコーン PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    ノーズコーン PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ピペット類を取り付ける差込口のパーツです。
  • 充電器 PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    充電器 PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    7,298税込8,028
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ケーブルとアダプターのセットです。
  • フィルター PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    フィルター PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm
  • フィルターOリング PJ-2用 5入 SIBATA(柴田科学)

    フィルターOリング PJ-2用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    1,698税込1,868
    1袋
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、フィルターを本体に固定するためのパーツです。
  • ピペットホルダー PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    ピペットホルダー PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、ホールピペットやメスピペットを保持するためのパーツです。ゆるみやぐらつきが気になる場合は、交換をおすすめいたします。
  • 自立スタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)

    自立スタンド PJ-2用

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    15日以内出荷
    ピペットコントローラー PJ-2オプション品です。本体を机に置く際などに便利です。
  • 毒薬ピペット メスピペット形 1mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 1mL

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)370容量(mL)1規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
  • バイオピペット ロングタイプ SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット ロングタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1組(10本)
    3日以内出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
  • ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE) SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE)

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
    型式QCA-W5SE寸法(mm)W70×D105×H23質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスピペット カスタムA 中間目盛  1ML 10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA 中間目盛 1ML 10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    5,498税込6,048
    1箱(10本)
    7日以内出荷
  • 柴田 トールビーカー 目安目盛付  100ML 010040-100A SIBATA(柴田科学)

    柴田 トールビーカー 目安目盛付 100ML 010040-100A

    SIBATA(柴田科学)
    749税込824
    1個
    11日以内出荷
  • 柴田 トールビーカー 目安目盛付  2L 010040-2000A SIBATA(柴田科学)

    柴田 トールビーカー 目安目盛付 2L 010040-2000A

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
  • 柴田 トールビーカー 目安目盛付  1L 010040-1000A SIBATA(柴田科学)

    柴田 トールビーカー 目安目盛付 1L 010040-1000A

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • 柴田 コニカルビーカー 目安目盛付  2L 010050-2000 SIBATA(柴田科学)

    柴田 コニカルビーカー 目安目盛付 2L 010050-2000

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
  • 柴田メスフラスコ ガラス製 茶目盛 2000ML 020060-2000 SIBATA(柴田科学)

    柴田メスフラスコ ガラス製 茶目盛 2000ML 020060-2000

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1本
    11日以内出荷
  • 柴田 丸底フラスコ 200ML 010500-200A SIBATA(柴田科学)

    柴田 丸底フラスコ 200ML 010500-200A

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • 柴田 丸底フラスコ 1L 010500-1000A SIBATA(柴田科学)

    柴田 丸底フラスコ 1L 010500-1000A

    SIBATA(柴田科学)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • 柴田 丸底フラスコ 2L 010500-2000A SIBATA(柴田科学)

    柴田 丸底フラスコ 2L 010500-2000A

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 柴田 丸底フラスコ 500ML 010500-500A SIBATA(柴田科学)

    柴田 丸底フラスコ 500ML 010500-500A

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MP-2NR

    SIBATA(柴田科学)
    61,980税込68,178
    1セット(1台)
    翌々日出荷
    乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
    付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
  • UV強度計 SIBATA(柴田科学)

    UV強度計

    SIBATA(柴田科学)
    57,980税込63,778
    1台
    41日以内出荷
    UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。
    用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂型式UVIC-254測定範囲0~0.999mW/cm2質量(g)(乾電池含む)103出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V)電源単4乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115分解能0.001mW/cm2機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能レンジ切替1レンジ
  • 電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入 SIBATA(柴田科学)

    電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類電気抵抗型用入数(枚)10直径(Φ)35
  • 共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
    測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
  • 水性ペン コロニーカウンター用 SIBATA(柴田科学)

    水性ペン コロニーカウンター用

    SIBATA(柴田科学)
    1,698税込1,868
    1本(1本)
    翌々日出荷
    コロニーカウンターペン(051280-04)の交換用ペン
    サイズ(mm)Φ8×90
  • SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学)

    SPC微量保存びん メスキャップタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1本(1本)
    翌々日出荷
    SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • 粘度計用恒温水槽 VB-5 SIBATA(柴田科学)

    粘度計用恒温水槽 VB-5

    SIBATA(柴田科学)
    589,800税込648,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
    用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
  • 水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ SIBATA(柴田科学)

    水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1箱
    14日以内出荷
    pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
    質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63
  • チェックセル AQ-202/AQ-202P用 SIBATA(柴田科学)

    チェックセル AQ-202/AQ-202P用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。
    仕様基準濃度:145~205mg/Lカラーマーカー:青再現性±1mg/L
  • 収納ケース SIBATA(柴田科学)

    収納ケース

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    マスクフィッティングテスターMT-11用の収納ケース。MT-11をソフトケースごと格納可能。ノートパソコン収納用スペース有、ポケット1個付き
    材質アルミ合板(外装パネル)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×370
  • PM2.5・CO2モニター Chicco-iino SIBATA(柴田科学)

    PM2.5・CO2モニター Chicco-iino

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷
    生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
    用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器 200mLフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器 200mLフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6用オプション品です。
    質量(kg)0.2寸法H(mm)65寸法D(mm)70寸法W(mm)630
  • ゴムブッシュ GTO-1000 SIBATA(柴田科学)

    ゴムブッシュ GTO-1000

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-1000用スペアパーツです。
    材質合成ゴム穴径(Φmm)10小径(Φmm)12大径(Φmm)19
  • 冷却球 GTO用 SIBATA(柴田科学)

    冷却球 GTO用

    SIBATA(柴田科学)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-1000用オプション品です。
    質量(kg)0.1寸法H(mm)65寸法D(mm)35寸法W(mm)35
  • ミクロケルダ-ル窒素蒸留装置用スペアパーツ SIBATA(柴田科学)

    ミクロケルダ-ル窒素蒸留装置用スペアパーツ

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ロータリーフランジナット スプリング付 GTO-200用 SIBATA(柴田科学)

    ロータリーフランジナット スプリング付 GTO-200用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1セット
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-200用スペアパーツです。
    質量(kg)0.1寸法H(mm)29寸法D(mm)76寸法W(mm)76
  • ニードルバルブ フィード用 SIBATA(柴田科学)

    ニードルバルブ フィード用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    10Lロータリーエバポレーター用部品。注入管部分です。
    材質ほうけい酸ガラス全長(mm)240寸法(Φmm)ゴム止め:10
  • 試料球 50mL Φ60 SIBATA(柴田科学)

    試料球 50mL Φ60

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-3000用オプション品です。
    容量(mL)50