絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,388件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬用冷凍冷蔵庫 SIBATA(柴田科学)

    薬用冷凍冷蔵庫

    SIBATA(柴田科学)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
    環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
    型式SMS-F155GSX質量(kg)95電源(V)単相100表示デジタル温度表示有効内容量(L)173(冷蔵室)/62(冷凍室)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1870×500×600冷媒R1234yf冷却能力(℃)(冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
  • 接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学)

    接続部 ろ紙ホルダーB型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
  • ろ紙ホルダー AS型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー AS型

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
    適合ろ紙:Φ47mm質量(kg)0.3寸法(Φ×mm)75×120
  • 外套管 SPCミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    外套管 SPCミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ。1目盛5mL
    適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
  • カウル部 ろ紙ホルダーAS型用 SIBATA(柴田科学)

    カウル部 ろ紙ホルダーAS型用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
  • 開放部 ろ紙ホルダーA型用 SIBATA(柴田科学)

    開放部 ろ紙ホルダーA型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
  • ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
    質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75適合ホース内径Φ10mm
  • PM2.5デジタル粉じん計 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5デジタル粉じん計

    SIBATA(柴田科学)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
    幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
  • ガラス円筒用キャップ SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
    材質シリコン寸法(Φ×mm)135×30
  • 比色管 S-100用 SIBATA(柴田科学)

    比色管 S-100用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    濁度計S-100型用スペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100高さ(mm)325寸法(Φmm)ゴム止め:8胴外径(Φmm)24
  • 支柱 直径12mm ねじ付 SIBATA(柴田科学)

    支柱 直径12mm ねじ付

    SIBATA(柴田科学)
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
    材質SUS304長さ(mm)600質量(g)194径(Φmm)12
  • ベース部 Φ35 NW-354用 SIBATA(柴田科学)

    ベース部 Φ35 NW-354用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
    仕様●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54アズワン品番65-3693-56
  • 採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)

    採気口 パッキン付 LD-5R用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。
    仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051アズワン品番65-3693-39
  • DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
    仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mgアズワン品番65-3693-68保管環境冷凍
  • 柴田メスフラスコ(ガラス製)茶目盛 SIBATA(柴田科学)

    柴田メスフラスコ(ガラス製)茶目盛

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS R3505クラスAの体積の許容誤差よりも高精度なメスフラスコです。 茶目盛。
  • 柴田 丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    柴田 丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    929税込1,022
    1個(100mL)ほか
    7日以内出荷
    目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
  • 柴田 三角フラスコ(目安目盛付) SIBATA(柴田科学)

    柴田 三角フラスコ(目安目盛付)

    SIBATA(柴田科学)
    749税込824
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
  • ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用 SIBATA(柴田科学)

    ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    金属製、ボールジョイント用のクランプです。
    仕様型式:28 用途:ボールジョイント用 材質:本体・バネ/SUS304、ピン/スチール 適合摺合(TS):28/12、28/15 コード番号:047420-281Aアズワン品番65-3692-84
  • ガラスチューブオーブン GTO-200 SIBATA(柴田科学)

    ガラスチューブオーブン GTO-200

    SIBATA(柴田科学)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
  • フィルタークリアリングキット クイックフィックス SIBATA(柴田科学)

    フィルタークリアリングキット クイックフィックス

    SIBATA(柴田科学)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    わずか0.2~0.3mLのアセトンにより5秒間でフィルターを透明化。耐久性アルミニウムハウジングで汚れにくく保守が容易です。小型で簡単に現場に持ち運びできます。
  • デジタル粉じん計 LD-3S SIBATA(柴田科学)

    デジタル粉じん計 LD-3S

    SIBATA(柴田科学)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    ビル環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。
    仕様吸引:ファンモーター測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)測定精度±10%(標準粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式
  • 気象計 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    気象計 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    969,800税込1,066,780
    1台
    4日以内出荷
    屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
  • PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
  • 共通摺合わせ広口試薬瓶 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合わせ広口試薬瓶

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    アズワン品番4-5031-04
  • 有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 中国語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    高さには栓を含みません。
    仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 英語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    高さには栓を含みません。
    仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●トレーサビリティ証明書発行可能(別途費用)●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-56校正証明書一般校正(英語)
  • 有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    高さには栓を含みません。
    仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2000アズワン品番61-4413-92-20校正証明書一般校正
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正
  • 毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
  • 毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
  • 毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
  • メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    校正証明書一般校正
  • メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    校正証明書一般校正(中国語)