扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り
プラズマクラスター搭載!7枚羽根のリビング扇風機
- 用途
- 暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇
- 付属品
- リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ、取扱説明書
- 質量(kg)
- 3.3
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 44/48(50/60Hz)※風量最大運転時、左右首振りあり
- モーター
- ACモーター
- 電源コード(m)
- 1.6
- 機能
- リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり
- 風量
- 3段階
- ハネ枚数
- 7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36.9×36.1×69-83.8
- タイマー
- 入/切:1/2/6h(同時設定不可)
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































