絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,211件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定

    曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS

    シンワ測定
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
  • レーザービームレベル2 シンワ測定

    レーザービームレベル2

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
    用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60視認距離屋外/約10m、屋内/約30m
  • ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定

    ラジアススケール A-1R0.5~7

    シンワ測定(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
    測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 点検鏡 シンワ測定

    部品 点検鏡

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    専用部品
    材質ABS樹脂+ガラス
  • テンプレート 英数字記号 シンワ測定

    テンプレート 英数字記号

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1枚
    当日出荷
    曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
    用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂質量(g)5種類英数字記号寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5
  • 方向コンパス  和文字 シンワ測定

    方向コンパス 和文字

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス寸法(mm)Φ44×11質量(g)12文字和文字
  • コノエダブル シンワ測定

    コノエダブル

    シンワ測定
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(100個)
    当日出荷
    ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
    用途木杭・プラスチック・コンクリート用適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×4.2主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
  • 打診ハンマーB-1 シンワ測定

    打診ハンマーB-1

    シンワ測定(8件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
    用途タイルの剥離を探すトラスコ品番335-3168全長(mm)147~605質量(g)61種類点検ハンマー/テストハンマー球径(Φmm)17.5材質(柄部)ステンレス材質(頭)工具鋼主な用途建築作業
  • デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト

    シンワ測定
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    熱中症やインフルエンザの注意レベルを表示で判断でき、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)93使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット有
  • 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 15mm巾用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
    用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

    シンワ測定
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 厚手広巾用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
    用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
  • 交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm シンワ測定

    交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
    付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)175本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
  • 貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m シンワ測定

    貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m

    シンワ測定
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
    材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)310テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪 シンワ測定

    コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
    質量(g)275種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪目盛種別両面
  • ブラシ製図用 シンワ測定

    ブラシ製図用

    シンワ測定
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。
    用途製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ材質ブラシ部分:馬毛寸法(mm)203×75×10質量(g)36
  • テンプレート カードタイプ 3枚組 シンワ測定

    テンプレート カードタイプ 3枚組

    シンワ測定
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(3枚)
    当日出荷
    曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。 カードサイズの3枚セットです。
    用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様JIS文字、アイソメ付材質IR樹脂質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×97×0.5
  • ハンディチョークライン Neo シンワ測定

    ハンディチョークライン Neo

    シンワ測定(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
    用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)160×76×45.5質量(g)120
  • チョーク・耐水黒板用 シンワ測定

    チョーク・耐水黒板用

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1セット(10本)
    当日出荷
    雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。
    用途耐水黒板用チョークトラスコ品番816-4388質量(g)7寸法(Φmm×Lmm)11×70
  • アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定

    アルミカッター定規 カルカッター

    シンワ測定(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
    用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り測定範囲(cm)100長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
  • 部品 プラスチックカバー 上皿はかり 2~12kg用 シンワ測定

    部品 プラスチックカバー 上皿はかり 2~12kg用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    適合機種70081、70084、70087、70090
  • 墨つけ空っぽマーカー シンワ測定

    墨つけ空っぽマーカー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
    用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。付属品替芯(1本)仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
  • 法令許可票 31×37cm 横 シンワ測定

    法令許可票 31×37cm 横

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1枚
    当日出荷
    プラダン製なので軽量で水に強いです。
    用途建築工事現場の表示に材質ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)310×370×4保管温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル水糸 リール巻 ブラック シンワ測定

    ポリエステル水糸 リール巻 ブラック

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。 カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。
    用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエステル色ブラック質量(g)125本体寸法(mm)Φ79×48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト シンワ測定

    温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
    1目盛(℃)21目盛温度:2℃ 、湿度:5%1目盛(%)5材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ寸法(mm)Φ106×30測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%質量(g)73測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)湿度測定範囲(%)30~80設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力マグネットハンガー シンワ測定

    超強力マグネットハンガー

    シンワ測定
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。 フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。 異方性マグネットのため、超強力タイプです。
    用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー付属品保護テープ材質磁石タイプ異方性磁石耐荷重(kg)最大5(保護テープ無)フックブランコ磁束密度120mT特性超強力
  • テンプレート 【数字記号】 シンワ測定

    テンプレート 【数字記号】

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。
    用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)60×160×0.5質量(g)5種類数字記号
  • 分度器 アクリル製 シンワ測定

    分度器 アクリル製

    シンワ測定
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    円の中心目盛付きです。
    用途角度の測定に使う分度器材質アクリル樹脂規格15cm最小目盛0.5°
  • 乾湿計 シンワ測定

    乾湿計

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)285×84×26質量(g)1001目盛温度計:1℃、湿度:-温度測定範囲(℃)-10~50温度精度±1℃湿度測定範囲(%)10~94湿・温度計温度、湿度湿度精度±10%温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーノギス ダイヤル式 シンワ測定

    ファイバーノギス ダイヤル式

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
    用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224寸法e(mm)38最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)有特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
    用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
  • アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師 取手なし

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
    用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
  • マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5 シンワ測定

    マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
    用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。トラスコ品番332-5962材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム質量(g)227電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)吸着力(N)20仕上カラーアルマイト寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607LED色白色材質(磁石)ネオジム磁石光度(mcd)27000
  • オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定

    オートレベル(球面脚頭式三脚付)

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
    用途土木作業、内装工事の水平出しに。付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面自動補正範囲±15分像正像視界1度20分最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
  • 工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定

    工事用 超耐久ペイントマーカー太字

    シンワ測定
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
    用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
  • 部品 ACアダプター デジタルはかり WP・SD 取引証明以外用 シンワ測定

    部品 ACアダプター デジタルはかり WP・SD 取引証明以外用

    シンワ測定
    ¥2,488税込¥2,737
    1個
    当日出荷
    デジタルはかりWP・SD取引証明以外用の別売のACアダプターです。
  • ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 シンワ測定

    ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水

    シンワ測定
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
    用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
  • 直尺 14000シリーズ 校正証明書付 シンワ測定

    直尺 14000シリーズ 校正証明書付

    シンワ測定
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー シンワ測定

    ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー

    シンワ測定
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷
    高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。
    用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエチレン色イエロー長さ(m)100本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定

    曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
    材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下目盛表裏同目 名作