カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー
シンワ測定¥91~税込¥100~1個当日出荷高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。用途建築現場などの基準出しに使用する水糸材質ポリエチレン色イエロー長さ(m)100本体寸法(mm)155×90RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 タフライン
シンワ測定¥3,198税込¥3,5181個当日出荷擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。トラスコ品番835-6560材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン色メタルレッド質量(g)156本体寸法(mm)175×70×38糸の長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
テンプレート 【コーナー】
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様R0.5~38.0mm材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)15種類コーナー
三角スケール JIS
シンワ測定(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷携帯に便利なポケットサイズです。用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールトラスコ品番408-3661材質ABS樹脂長さ(mm)120サイズ(目盛)10cm質量(g)9目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
丸ノコガイド定規 スライダー
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
直尺ステン 赤数字なし
シンワ測定¥31,980~税込¥35,178~1本ほか翌日出荷から10日以内出荷ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
シャープ鉛筆2.0mm 工事用
シンワ測定(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆材質(本体)プラスチック質量(g)12方式ノック式本体寸法(mm)Φ9×144芯径(mm)2.0芯材鉛筆芯芯色黒商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト
シンワ測定(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト23cm材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
方向コンパスE(地図用オイル式)
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
バークランプ
シンワ測定¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷大型バークランプ用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
テーパーゲージ ABS製 白
シンワ測定¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から14日以内出荷隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。用途隙間測定・穴径測定。材質ABS樹脂測定範囲(mm)1~15精度(mm)±0.2製品質量(g)5本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
工事用 超耐久ペイントマーカー太字
シンワ測定¥489税込¥5381本当日出荷環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)175本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 ホルダー付
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途各種墨付け作業に。付属品専用ホルダー材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン、ホルダー/ABS樹脂質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38タンク容量(mL)約10糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内糸径(Φmm)0.6
曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
マグシート 粘着剤付
シンワ測定(2件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。用途ポスターや案内文の掲示などに使用するマグシート材質磁石(ストロンチウムフェライト)寸法(mm)200×100×1.2質量(g)80タイプ等方性磁石吸着力(N[gf/cm2])0.13[13]商品タイプ粘着テープ付
ルーペ ポケット型顕微鏡
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。トラスコ品番404-6293材質本体:ABS樹脂寸法(mm)83×33×20質量(g)31電源アルカリ電池LR11303個(付属)レンズ倍率60倍~100倍使用電球LED光度(mcd)12900RoHS指令(10物質対応)対応
ビスピッチマーカー マルチ
シンワ測定(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1台当日出荷100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
コノエマスターライン 埋込用
シンワ測定(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。用途埋込専用の測量境界明示板付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58
ホワイトボードマーカー
シンワ測定(1件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷なめらかに書けます。用途ホワイトボード用のマーカー材質本体:プラスチック質量(g)13タイプ丸芯線幅(mm)約2.0寸法(Φ×Lmm)17×135インクアルコール系インク商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
アルミカッター定規 カット師 取手なし
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
クランピングスコヤ
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
ストッパーレバー赤のび助2用
シンワ測定¥909税込¥1,0001個当日出荷ワンタッチロックのストッパーレバーで簡単に固定出来ます。のび助2用のストッパーレバーです。用途のび助2用ストッパーレバー。材質本体:ポリカーボネート樹脂色赤
ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ400g付材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン色赤質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付
シンワ測定¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付
シンワ測定¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。用途溶接作業の仮止めに。仕様配向:異方性材質本体:鉄、アルミ角度(°)(固定)45、90、135
工事用ペイントマーカー 中字 丸芯
シンワ測定¥1,398~税込¥1,538~1箱(6本)ほか当日出荷から翌日出荷まとめ買いに便利です。用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。材質(本体)アルミ質量(g)22先芯丸芯線幅(mm)2本体サイズ(mm)144×15×15インク油性(顔料)・不透明RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)260長枝(mm)520長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)160長枝(mm)320
ベベル角度測定ゲージ
シンワ測定¥11,980~税込¥13,178~1セット(9枚)当日出荷から20日以内出荷用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ設定角度(°)30~50(2.5°毎)
標尺用クロス金具
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581本当日出荷標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。材質本体:鉄寸法(mm)70×68×25質量(g)126表面仕上げクロムメッキ
テンプレート 【OCR文字】
シンワ測定(1件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様ボールペン・鉛筆用材質IR樹脂寸法(mm)60×160×0.5質量(g)5種類OCR