絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,211件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト シンワ測定

    デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト

    シンワ測定
    ¥929税込¥1,022
    1個
    欠品中
    コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット有防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
  • 標尺クリップ 巾60mm用 シンワ測定

    標尺クリップ 巾60mm用

    シンワ測定
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
    用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス質量(g)10本体寸法(mm)95×32×17
  • プローブ デジタル温度計 H-3用 シンワ測定

    プローブ デジタル温度計 H-3用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。
    用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
  • 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
    用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:20厚さ(mm)対応曲尺:2以内質量(g)89角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)83×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ 虫めがね シンワ測定

    ルーペ 虫めがね

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで、携帯に便利です。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ シンワ測定

    テーパーゲージ

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
    用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
  • デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定

    デジタルデップスゲージ ホールド機能付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
    用途様々な深さ測定に使用するゲージ材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
  • シャープペンシル2.0mm 工事用 替芯 シンワ測定

    シャープペンシル2.0mm 工事用 替芯

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(6本)
    当日出荷
    替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
    用途工事用シャープペン用の替芯芯径(mm)2芯材クレヨンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄筋カラーマーカー シンワ測定

    鉄筋カラーマーカー

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(10個)
    当日出荷
    柔らかいので取り付けが簡単。 ハッキリとした色味で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
    材質シリコンゴム全長(mm)約50適合サイズ(Φmm)約13~30
  • ポール アルミ製 2m 10本入 シンワ測定

    ポール アルミ製 2m 10本入

    シンワ測定
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース
    当日出荷
    繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
    材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1直径(Φmm)29質量(g)468長さ(m)2
  • ボックスアルミ定規 シンワ測定

    ボックスアルミ定規

    シンワ測定
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
    材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ワイヤーコード B シンワ測定

    安全ワイヤーコード B

    シンワ測定
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    自然長(mm)480~520最大長(mm)1300~1500
  • データ読取スケール アクリル製 シンワ測定

    データ読取スケール アクリル製

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
    用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
  • デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

    シンワ測定
    ¥9,988税込¥10,987
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
  • 法令許可票 「建築基準法による確認済」 40×50cm 横 シンワ測定

    法令許可票 「建築基準法による確認済」 40×50cm 横

    シンワ測定
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
    用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレベルRevoクリアキューブ シンワ測定

    ミニレベルRevoクリアキューブ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
    用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ墨つぼ  Pro  Plus  自動巻  タフライン  メタルレッド シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド

    シンワ測定
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
    用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。トラスコ品番835-6559材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン質量(g)194本体寸法(mm)200×81×40(カルコ収納時)タンク容量(mL)(墨)約15糸の長さ(m)Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自由スコヤ 目盛なし シンワ測定

    自由スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
    用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
  • ミニスケール シンワ測定

    ミニスケール

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
    用途深さ・奥行き・長さ測定に。メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1測定範囲(cm)15
  • 型取りゲージ  プラバーB シンワ測定

    型取りゲージ プラバーB

    シンワ測定
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
    用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20製品質量(g)430
  • ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定

    ハンディレベル MEGA-MAG

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
    用途水平・垂直の確認で使用するレベル材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
  • 竹製ものさし シンワ測定

    竹製ものさし

    シンワ測定(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    竹製なので、手になじみやすいです。
    用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
  • 一発止型定規アルミ シンワ測定

    一発止型定規アルミ

    シンワ測定(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
    用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキにトラスコ品番421-9554材質アルミ厚さ(mm)73全長(mm)168高さ(mm)63質量(g)90角度精度(mm)0.2mm以下/100mm長さ許容差(mm)±0.2
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付 シンワ測定

    曲尺 厚手広巾 シルバー マグネット付

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角度(mm)100mmにつき0.1以下長さ許容差(mm)±0.2
  • デジタル水分計 木材用 シンワ測定

    デジタル水分計 木材用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
    用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
  • 曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛 シンワ測定

    曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    内目盛付で作業性アップ。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)630(330)×30×2質量(g)430目盛裏表目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目)直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)300長枝(mm)600長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0長さ許容差(mm)±0.5
  • ルーペ 精密作業用 シンワ測定

    ルーペ 精密作業用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
    用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
  • 温度計 丸T字型 V-2 シンワ測定

    温度計 丸T字型 V-2

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
    測定範囲(℃)-20~60精度(℃)±21目盛(℃)2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
  • 柄付マグネット シンワ測定

    柄付マグネット

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮、クロムメッキ材質(磁石)ネオジム磁石
  • 下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定

    下地センサーBasic深部・電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
    仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
  • ブルーレベル Pro2 シンワ測定

    ブルーレベル Pro2

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
    用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横 シンワ測定

    ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横

    シンワ測定
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
    付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)206本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルアングルフィット シンワ測定

    エルアングルフィット

    シンワ測定(15件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
    直角度(mm)100につき0.2以下
  • デバイダー 製図用 シンワ測定

    デバイダー 製図用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    ギヤー式で両足が均等に開きます。
    用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ直尺 アル助 スベリ止なし シンワ測定

    アルミ直尺 アル助 スベリ止なし

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
    用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
  • 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定

    曲尺厚手広巾 ステン

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚幅(mm)20厚さ(mm)2.0直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • ケガキ針C替芯 シンワ測定

    ケガキ針C替芯

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2本)
    当日出荷
    ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
    トラスコ品番332-6128種別替芯材質針先:超硬チップ軸径(Φmm)-全長(mm)38質量(g)1先端チップ径(mm)2
  • デスク型ルーペ シンワ測定

    デスク型ルーペ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    新聞・辞書などの細かい文字を見るときに。また、ペーパーウエイトにもなります。
    材質本体/アクリルレンズ枠/ABS樹脂質量(g)118タイプデスク型種類デスクルーペ本体寸法(mm)78×78×55レンズ径(Φmm)60倍率(倍)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニプロトラクターシルバー シンワ測定

    ミニプロトラクターシルバー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
    用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。材質ステンレス質量(g)20目盛2°通し目盛(mm)100(竿)竿長(mm)100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5