カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: シンワ測定のすべての商品
特価

ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組
シンワ測定¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)115測定範囲(mm)7.5~15.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付
シンワ測定(9件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム質量(g)9タイプ細字(丸芯)本体寸法(mm)135×13.5×16インク色白RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 丸T字型 V-2
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15測定範囲(℃)-20~601目盛(℃)2精度(℃)±2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
黒板消し・耐水黒板用
シンワ測定(6件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷雨の日でも使えます。軽くこするだけで書いた文字が簡単に消せます。用途耐水黒板用黒板消しトラスコ品番816-4384材質メラミンフォーム寸法(mm)98×55×30質量(g)1
ホワイトボードマーカー黒 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付
シンワ測定¥97税込¥1071個当日出荷イレーザー付。書いた文字を消すことができます。 マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。 細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム寸法(mm)135×13.5×16質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
クリアケース 縦 ファスナー付
シンワ測定(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。 両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。 フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。材質塩化ビニル樹脂穴の有無あり
ミニスコヤ 真ちゅう台付
シンワ測定(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から14日以内出荷細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6
貼付ロッド 合成紙製 60mm×26m
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)26テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm
シンワ測定(3件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様黒字白目盛トラスコ品番408-3181材質鉄形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛裏面角目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3長さ許容差(mm)±0.3
デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト
シンワ測定¥929税込¥1,0221個当日出荷コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット有防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
面状発熱体 FLヒーター
シンワ測定(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)270本体寸法(mm)210×75×75取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)60(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応使用高さ(mm)180~400
三角スケール 縮小コピー用
シンワ測定(9件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
アルミ自由金筋交・角度目盛付
シンワ測定(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から20日以内出荷室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35質量(g)162(電池含む)電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示温度:0.1%、湿度:1%コード長さ(m)3精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95測定間隔10秒防水性外部センサー:IPX7
ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から翌日出荷タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途各種墨付け作業に。質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸径(Φmm)0.6
データ読取スケール アクリル製
シンワ測定(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
双眼ヘッドルーペ
シンワ測定(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
竹製ものさし
シンワ測定(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷竹製なので、手になじみやすいです。用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
マグネチックスケール シルバー
シンワ測定(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から15日以内出荷直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面マグネットシート貼付材質ステンレス目盛仕様cm目盛/赤文字入れメモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1JIS規格1級JIS規格取得取得済
ミニレベル Revo
シンワ測定(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
アルミカッター定規 カット師 EX 取手付
シンワ測定(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌日出荷ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
シャープペンシル2.0mm 工事用 替芯
シンワ測定(3件のレビュー)¥229税込¥2521パック(6本)当日出荷替芯保護ケース付。専用替芯6本入。用途工事用シャープペン用の替芯芯径(mm)2芯材クレヨンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
下地センサーHome
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
型取りゲージ プラバーB
シンワ測定¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20製品質量(g)430
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶
シンワ測定(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
ブルーレベル Pro2
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
安全カルコ マグネット付
シンワ測定(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)75×22×18色白質量(g)25