絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,198件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • ストッパーレバー黄のび助2用 シンワ測定

    ストッパーレバー黄のび助2用

    シンワ測定
    909税込1,000
    1個
    欠品中
    ワンタッチロックのストッパーレバーで簡単に固定出来ます。のび助2用のストッパーレバーです。
    用途のび助2用ストッパーレバー。材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定

    アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
  • 直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付 シンワ測定

    直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付

    シンワ測定
    4,798税込5,278
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
    仕様裏面インチ換算表付材質ステンレス校正証明書一般校正
  • 糖度計 屈折式 シンワ測定

    糖度計 屈折式

    シンワ測定
    7,698税込8,468
    1台
    欠品中
    電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
  • 標尺クリアカーソル 巾60mm用 シンワ測定

    標尺クリアカーソル 巾60mm用

    シンワ測定
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。
    用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)105×30×12質量(g)13材質ポリカーボネート樹脂
  • ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定

    ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段

    シンワ測定
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
    用途高所の現場記録や写真撮影に本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
  • デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水 シンワ測定

    デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    平面度測定に。 平行度測定に。 偏心測定に。 防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。 測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。 軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。 数値の固定ができるホールド機能付です。 比較測定ができるゼロセット機能付です。 耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
    付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。)使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)目量(mm)0.01本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)使用温度(℃)0~50測定力(N)1.6以下繰返し精度(mm)0.01外枠径(mm)57保存温度(℃)-20~70製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。)材質(外枠)ABS樹脂保管温度(℃)-20~70材質(スピンドル)ステンレス特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。指示誤差(mm)±0.02
  • 標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入 シンワ測定

    標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入

    シンワ測定
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
    容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH4.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム水糸 リール巻 シンワ測定

    ゴム水糸 リール巻

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。 切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。
    用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム質量(g)290長さ(m)30本体寸法(mm)Φ58×180糸の太さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全布製コード2 シンワ測定

    安全布製コード2

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
    用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 14×17cm

    シンワ測定
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールグリーンタイプ横2段標準質量(g)26アズワン品番64-3932-84
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定

    曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
    JIS規格取得取得済長枝(mm)320材質曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)160幅(mm)20仕様JISマーク、赤数字入形状同厚質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm長さ許容差(mm)±0.2以下
  • スチールボード ホワイト 「工事名・工種」横 シンワ測定

    スチールボード ホワイト 「工事名・工種」横

    シンワ測定
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
    用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
    用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°
  • 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定

    項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用

    シンワ測定
    159税込175
    1個
    当日出荷
    項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
    材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)7本体寸法(mm)62×55磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
  • 風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定

    風呂用デジタル温度計 B クマ

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
    測定範囲(℃)0~50材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス質量(g)55(電池含)本体寸法(mm)95×75×30測定対象湯音オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後測定間隔5秒温度表示方式デジタル温度計の種類風呂用温度計
  • 曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定

    曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。
    長枝(mm)320厚さ(mm)2短枝(mm)160幅(mm)20材質ステンレス測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
  • 部品 支柱マグネットスタンドA-2微調整付用 シンワ測定

    部品 支柱マグネットスタンドA-2微調整付用

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド シンワ測定

    ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量の手のひらサイズです。 工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。 使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。 針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
    用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。糸の長さ(m)15仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロントラスコ品番765-2062寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)90糸の太さ0.6
  • スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定

    スリムレベル 200mm マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
    呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)68本体寸法(mm)200×40×14材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
  • ベベル角度測定ゲージ シンワ測定

    ベベル角度測定ゲージ

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1セット(9枚)
    当日出荷から20日以内出荷
    用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ設定角度(°)30~50(2.5°毎)
  • 点線スケール アクリル製 シンワ測定

    点線スケール アクリル製

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことが出来ます。
    用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
  • ルーペ ライト付 シンワ測定

    ルーペ ライト付

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式
  • ハンド吸着盤 シンワ測定

    ハンド吸着盤

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
    用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤材質本体:アルミ寸法(mm)128×243×100質量(g)668タイプダブルB ワンタッチ吸着力~25kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替針 ケガキ針用 シンワ測定

    替針 ケガキ針用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ケガキ針D専用の替芯です。
    仕様ケガキ針D専用替針材質針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ3.5×64質量(g)4入数1本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプE(ペン型)仕様替針式材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ8×130質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛筆型クレヨン 工事用 シンワ測定

    鉛筆型クレヨン 工事用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    いろいろなものに書き込むことができます。
    用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン材質握り:木寸法(mm)175×8×8質量(g)6インククレヨン入数3本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • シャープペン2.0mm 工事用 シンワ測定

    シャープペン2.0mm 工事用

    シンワ測定
    489税込538
    1本
    当日出荷
    折れにくくなめらかな書き味です。
    用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン商品タイプ本体芯径(mm)2.0材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)142×9×12質量(g)13方式ノック式RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • カルコ 小 3ヶ入 シンワ測定

    カルコ 小 3ヶ入

    シンワ測定(2件のレビュー)
    429税込472
    1セット(3個)
    当日出荷
    安定した墨うちが出来ます。シンワ白糸巻の本体針に使用できます。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム質量(g)4入数3個入
  • カルコ コンクリート用 シンワ測定

    カルコ コンクリート用

    シンワ測定
    359税込395
    1個
    当日出荷
    市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
  • コンベックス タフギア SD シンワ測定

    コンベックス タフギア SD

    シンワ測定
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
    用途長さの測定などに使用するコンベックス種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面材質(本体)ABS樹脂仕様ベルトクリップ付、ストラップ付長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
  • コンベックス タフギア SD ホルダー付 シンワ測定

    コンベックス タフギア SD ホルダー付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
    用途長さの測定などに使用するコンベックス種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面材質(本体)ABS樹脂仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
  • ハンディレベルRevoトリプル シンワ測定

    ハンディレベルRevoトリプル

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    用途水平・垂直・45°の確認に長さ(mm)120精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°厚さ(mm)16高さ(mm)53.5材質(本体)ABS樹脂・アルミ材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
  • 棒状温度計(転がり防止ゴム有り) シンワ測定

    棒状温度計(転がり防止ゴム有り)

    シンワ測定(2件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    長さ(mm)300径(Φmm)6設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 木製(60cm) シンワ測定

    温度計 木製(60cm)

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)380精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定

    ハンディ下げ振りPro自動巻

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
    用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425
  • デジタル温度計 B ミニ 隔測式グレー シンワ測定

    デジタル温度計 B ミニ 隔測式グレー

    シンワ測定
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
  • デジタル温度計 A ミニ グレー シンワ測定

    デジタル温度計 A ミニ グレー

    シンワ測定
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなので場所を選ばずにお使いいただけます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-9.9~50℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃製品質量(g)22使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット