危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
買い物かご
モノタロウ
¥519
税込¥571
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に
成分エタノール67.80%乳酸0.01%、純水32.19
液性中性
繰り返し・詰め替え対応
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様センサー付き音声案内セット
付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)60
電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90
使用環境屋内専用
録音時間540秒
音声圧縮形式MP3形式
再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節3段階
メモリ容量(MB)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に
成分エタノール57.20%乳酸0.01%、純水42.79
液性中性
繰り返し・詰め替え対応
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC
ベースオイル部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶
規格MA2
適合車4ストロークのスポーツ車輌向け
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】。階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。
付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター
幅(mm)90
質量(kg)約2(バッテリー込)
高さ(mm)1150~1450(伸縮式)
回転数(min-1[r.p.m])180回転/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式)
連続使用時間(分)約90~120
充電時間(分)約180
関連資料(0.85MB) (0.85MB)
取扱説明書(13.99MB) (13.99MB)
パッドサイズ(inch)7
防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
再生紙100%のリサイクルトイレットペーパーです。必要な分だけムダなく使える、ミシン目の無いタイプ。長巻タイプで交換の手間が少なく、省スペースで保管できます。
タイプシングル
寸法(幅Wmm×長さLm)107×150
素材古紙パルプ配合率100%
関連資料カタログ(0.5MB)
1ケース(6ロール×10袋)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09409-06324
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-24480-100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
一般的な消臭剤では除去しきれない腐敗臭や便臭に対しても確かな消臭性能を発揮!。プロの現場で選ばれる業務用 超強力消臭剤。手強い悪臭を強力除去!。1本で幅広い臭気に効く。抗菌剤配合で消臭効果が持続!。安心安全の植物由来成分!。介護施設やペットがいる環境も安心!
成分植物由来成消臭剤抗菌剤消臭性香料(ユーカリ)
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
関連資料カタログ(0.92MB)
1本(300mL)
¥898
税込¥988
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09168-10L02
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
対象車種:エブリイ。板状。2枚セット
色黒
適合車種EVERY
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。リヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ。「SUZUKI」
適合車種CARRY/SUPER CARRY
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイ。ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎます。サイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本。※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません。※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります。※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質PVC(塩ビ)
適合車種SUPER CARRY
アルコールとカラシ抽出物の相乗効果で濡れた箇所にも強力な除菌力を発揮します。食中毒対策にも水分にも強く、効果が高いです。作業中に的確な除菌をすることで、発症菌量が少ない原因からの食中毒も未然に防ぐことができます。一般的なアルコール製剤の弱点である「水場での使用に向かない」細胞胞子(芽胞)ウイルスへの効果が低い、抗菌効果の持続性が低いなどを克服するためにバリアス-1Sは開発されました。
トラスコ品番369-2550
容量(L)18
主成分エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量294mL
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21DC0-016
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
トリプル酵素パワーで洗浄力が一段と向上
少ない使用量で、たくさん洗えて経済的
コック服やウエスに付いたタンパク質汚れ食べ物汚れ等、ハードな汚れも強力に落とす3つの(トリプル)酵素配合
用途綿・麻・合成繊維用
成分界面活性剤(13%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、 酵素(プロテアーゼ・アミラーゼ・セルラーゼ)、蛍光増白剤
液性弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ