絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,223件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)

    棚柱用ツメ (F型)

    SUGICO(スギコ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • ステンレス取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス取手

    SUGICO(スギコ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304表面仕上げバフ研摩
  • パイプソケット SUS304 ヘアーライン SUGICO(スギコ)

    パイプソケット SUS304 ヘアーライン

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
  • 排水アダプター SUGICO(スギコ)

    排水アダプター

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • ホースインナー SUGICO(スギコ)

    ホースインナー

    SUGICO(スギコ)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付 SUGICO(スギコ)

    SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
  • TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ SUGICO(スギコ)

    TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ

    SUGICO(スギコ)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)274.3パイプ外径(Φmm)38適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)

    18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
    用途台車材質(本体)SUS304耐荷重(kg)110キャスター自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2材質(キャスター)金具:クロームメッキ/車輪:ナイロンキャスター径(Φmm)65車輪取付高さH1(mm)H82
  • 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ)

    18-8 計量水マス(口無)

    SUGICO(スギコ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)62内径(Φmm)63目盛あり最小目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体用ステンレスロート SUGICO(スギコ)

    液体用ステンレスロート

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
    材質SUS304下径(Φmm)15
  • アルミ標準バット SUGICO(スギコ)

    アルミ標準バット

    SUGICO(スギコ)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズに応じて入れる物が判別できます 穴あきバットと併用して使用できます
    用途保管容器。
  • アルミテフロン加工 エッグパン SUGICO(スギコ)

    アルミテフロン加工 エッグパン

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
    材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬杯(ステンレス) SUGICO(スギコ)

    薬杯(ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ50×50容量(mL)55松吉医科器械コード08-2615-00
  • アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット

    SUGICO(スギコ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質寸法(mm)W45×H8×D25穴径(Φmm)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル用アジャストボール TO-122C SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122C

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
    ねじ山W3/4×10山
  • 四角座板 SUGICO(スギコ)

    四角座板

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430
  • 耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ SUGICO(スギコ)

    耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
  • 18-8パンチングフライバスケット SUGICO(スギコ)

    18-8パンチングフライバスケット

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
    仕様パンチ穴H2.8×19.5mm形状角形全長(mm)555RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-0 ゴム付庖丁差流し掛け SUGICO(スギコ)

    18-0 ゴム付庖丁差流し掛け

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • 18-8テーパー型 平底ミキシングボール SUGICO(スギコ)

    18-8テーパー型 平底ミキシングボール

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フチを半カール上にしています。巻き込んでいないため、洗いやすく衛生的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホッパー ロングタイプ SUGICO(スギコ)

    ステンレスホッパー ロングタイプ

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    材質SUS304寸法E(mm)32板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパー型フランジ付きホッパー SUGICO(スギコ)

    テーパー型フランジ付きホッパー

    SUGICO(スギコ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)Φ390×H360質量(kg)1.9容量(L)約11.5板厚(mm)2.0
  • ホッパー SUGICO(スギコ)

    ホッパー

    SUGICO(スギコ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50A管用ソケット SUGICO(スギコ)

    50A管用ソケット

    SUGICO(スギコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質(6)ABS呼び径(A)50A
  • 丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    丸型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の丸型オーバーフローです。
    仕様ステン平目皿付材質本体:ABS、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム
  • 丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    丸型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の丸型オーバーフローです。
    仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水差込式:G1-1/4
  • 丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    丸型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の丸型オーバーフローです。
    仕様山型目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管
  • 真鍮共栓 TO-184用蓋のみ SUGICO(スギコ)

    真鍮共栓 TO-184用蓋のみ

    SUGICO(スギコ)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    表面処理クロームメッキ材質(フタ)真鍮
  • ステンレスカップリング SUGICO(スギコ)

    ステンレスカップリング

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    ・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
    適合チェーン/4.5-R種別RCP-4.5材質ステンレス寸法d(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふさぎブタ 11/2吋 SUGICO(スギコ)

    ふさぎブタ 11/2吋

    SUGICO(スギコ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • ステン差込式トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)

    ステン差込式トラップ 中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合TO-314・315・316材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
    適合TO-305、305WS材質SUS304商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)84×66×116
  • 防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 目皿

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、158、159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用中カゴ SUGICO(スギコ)

    18-8 大型防臭排水トラップTO-301・TO-302他用中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質SUS304サイズ(mm)Φ146×105RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデンステンレスタンク(蓋付) SUGICO(スギコ)

    モリブデンステンレスタンク(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ステンレス番重用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-8ステンレス番重用蓋

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。 フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ひしゃく 平底(木柄別売) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく 平底(木柄別売)

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズが適合します。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン重量抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン重量抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴アキ

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨