388件中 361388
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML スリーボンド嫌気性封着剤用硬化促進剤 100MLスリーボンド
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
嫌気性封着剤の硬化促進が出来る商品です。
トラスコ品番547-2204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
瞬間パンク修理剤 スリーボンド瞬間パンク修理剤スリーボンド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶
当日出荷
ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。
用途普通車用のパンク修理に。トラスコ品番149-3334容量(mL)385質量(g)388使用温度範囲(℃)常温容器スプレー
パンドー 19E スリーボンドパンドー 19Eスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0573黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 19D スリーボンドパンドー 19Dスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(200g×10本)
4日以内出荷
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0572黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール スリーボンド防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾールスリーボンド
2,398税込2,638
1本(340mL)
3日以内出荷
トラスコ品番783-9936材質石油系炭化水素茶褐色質量(g)275粘度(mPa・s)3.8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
21,980税込24,178
1本(1kg)
翌々日出荷
トラスコ品番817-9652使用可能温度範囲-40~400℃粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9669使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 軸力付与スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
翌日出荷
トラスコ品番817-9668使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9667使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番783-9901使用可能温度範囲-40~180℃粘度(mPa・s)1700危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンドエポキシ配合樹脂本剤スリーボンド
6,898税込7,588
1缶(700g)
5日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
パンドー スリーボンドパンドースリーボンド
1,698税込1,868
1本(20g)
翌日出荷
金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度 スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 TB1377N スリーボンド嫌気性封着剤 TB1377Nスリーボンド
15,980税込17,578
1本(250g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
防錆・塗装下地 錆転換剤 スリーボンド防錆・塗装下地 錆転換剤スリーボンド
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。
用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。危険物の類別非危険物
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) スリーボンドスリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)スリーボンド
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。
用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤スリーボンド
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
防錆・塗装下地 錆転換剤 スリーボンド防錆・塗装下地 錆転換剤スリーボンド
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。
用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。危険物の類別非危険物
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) スリーボンドスリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)スリーボンド
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。
用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料(0.33MB)危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤スリーボンド
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D スリーボンド乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810Dスリーボンド
3,098税込3,408
1個
当日出荷
油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。プラスチックへの影響がありません。チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。フッ素系成分を使用しておりません。TB1810Cの後継品です。TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。
用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。ケーブル等のきしみ防止に。家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。自転車、ミシン、キー穴等の潤滑危険物の類別非危険物関連資料(0.31MB)
”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ) スリーボンド”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ)スリーボンド
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシールトラスコ品番552-9860容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200(250)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット 1102 スリーボンド液状ガスケット 1102スリーボンド
34,980税込38,478
1缶
5日以内出荷
溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
パンドー52C スリーボンドパンドー52Cスリーボンド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1217B スリーボンド液状ガスケット 1217Bスリーボンド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。
トラスコ品番553-1368赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
電気接点防錆潤滑保護剤 2583G スリーボンド電気接点防錆潤滑保護剤 2583Gスリーボンド
26,980税込29,678
1缶
翌日出荷
潤滑性能に優れています。防錆性能に優れています。耐金属腐食性に優れています。
トラスコ品番552-9865容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
TB2086M用ノズル スリーボンドTB2086M用ノズルスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(100本)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
嫌気性強力封着剤 スリーボンド嫌気性強力封着剤スリーボンド
20,980税込23,078
1個(250g)
11日以内出荷
可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。
危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状