絞り込み
1,142件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリペール丸型 セキスイ

    ポリペール丸型

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
    仕様PLマーク認定品材質PE(ポリエチレン樹脂)形状丸型ブルー商品タイプ本体のみ食品衛生法適合
  • HE-45L HTDV継手 45°エルボ セキスイ

    HE-45L HTDV継手 45°エルボ

    セキスイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • ちりとり み セキスイ

    ちりとり み

    セキスイ(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    大型ちりとりとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ

    径違いチーズ エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • ミセスロール 裏ワザカット取替えテープ セキスイ

    ミセスロール 裏ワザカット取替えテープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    649税込714
    1袋(3本)
    当日出荷
    段々カットで切り易さ抜群。まとめ買いにお勧め。くっきりしたミシン目で剥がしどころが一目でわかる。
    材質(本体)粘着加工紙質量(g)408サイズ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • TB型コンテナ セキスイ

    TB型コンテナ

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
  • 和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入) セキスイ

    和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)

    セキスイ
    799税込879
    1パック(10巻)
    当日出荷
    薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
    用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
  • DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイ

    DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
  • ポリペール柄付 セキスイ

    ポリペール柄付

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。5L単位目盛り付です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • TC型コンテナ セキスイ

    TC型コンテナ

    セキスイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)755有効内寸(mm)369×248×110フタなし適合カード差しカードラックTC-1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • SMS再剥離両面テープ セキスイ

    SMS再剥離両面テープ

    セキスイ
    289税込318
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
    用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー キャップ

    セキスイ(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ透明ブルー
  • T型コンテナ用 蓋 セキスイ

    T型コンテナ用 蓋

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ

    エスロンボールバルブ フランジ式

    セキスイ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
  • ポリバケツ 消火用 #8 セキスイ

    ポリバケツ 消火用 #8

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-6594質量(kg)0.32高さ(mm)245容量(L)8外径(Φmm)285
  • Gダスター角型 セキスイ

    Gダスター角型

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。本体は袋止め付です。フタ<別売>とはしっかりと固定できるロック式です。
    形状角型ストッパーあり
  • 広口バケツ セキスイ

    広口バケツ

    セキスイ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレン(PE)形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • エスロン巻尺 セキスイ

    エスロン巻尺

    セキスイ(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
    仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級テープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.48標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
  • HI座付給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HI座付給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
  • 塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ

    塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”

    セキスイ
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
    用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
  • タフロープ P-100S 白 セキスイ

    タフロープ P-100S 白

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。 手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。 目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
  • エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ

    エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

    セキスイ(3件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ

    積水TH型コンテナ(取っ手付)灰

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    用途工業部品などの流通・保管容器。材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプベタ目フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
  • TS給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    TS給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • 新透明ポリエチレンクロス セキスイ

    新透明ポリエチレンクロス

    セキスイ(4件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
    用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)29タック(ボールNo.)15保持力(mm)0.2引張強度(N/25mm)99引張強度(N/10mm)39.6展開力(N/10mm)18展開力(N/25mm)4.5グリーン購入法適合
  • 貼ってはがせる半透明テープ セキスイ

    貼ってはがせる半透明テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。
    伸度(%)25引張強度(N/10mm)40アズワン品番1-7313-01
  • ポリダスター(フタのみ) セキスイ

    ポリダスター(フタのみ)

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン内容量(L)-色(フタ)ストーン収納量-フタの種類プッシュ式商品タイプフタ
  • TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイ

    TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV45°エルボ セキスイ

    DV45°エルボ

    セキスイ
    93税込102
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ長さ(m)4管種HT-VP
  • 透明 DV 90°チーズ セキスイ

    透明 DV 90°チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • ACドレン ソケット セキスイ

    ACドレン ソケット

    セキスイ
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質塩ビ形状ソケットアイボリー有効長Z(mm)11
  • ミセスロール 取替え用テープ セキスイ

    ミセスロール 取替え用テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    589税込648
    1パック(3本)
    当日出荷
    サイドカットタイプのテープ1本付き。 全面糊160mm幅、90回巻き。 切りやすい裏ワザカットミシン目入り取替えテープ。
  • 食品用コンテナ(クリーム)用フタ セキスイ

    食品用コンテナ(クリーム)用フタ

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)クリーム
  • TSユニオンソケット セキスイ

    TSユニオンソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状フランジJIS規格JIS K 6743
  • セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 蓋 セキスイ

    セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 蓋

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×180商品タイプフタEBM品番8727700