カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る

タフライトテープNo835
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 蓋
セキスイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質ポリプロピレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×180商品タイプフタEBM品番8727700
絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手
セキスイ¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類PTネジ容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)梱包区分束・ケース
積水PZ型コンテナ青
セキスイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷スタッキングタイプ 1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001コンテナ種類ベタ目スタッキング可
プロセレクトパテ
セキスイ¥23,980税込¥26,3781箱(10袋)当日出荷壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。トラスコ品番166-6613質量(kg)10容量(kg)10アズワン品番64-5053-34危険物の類別非危険物
ビニクロステープNo.750
セキスイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(60巻)ほか当日出荷から8日以内出荷基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包伸度(%)12基材厚さ(mm)0.1展開力(g/10mm)235引張強度(N/10mm)69展開力(N/10mm)2.3
タフライトテープNo835
セキスイ¥49,980~税込¥54,978~1箱(6巻)ほか8日以内出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
BS型メッシュコンテナ
セキスイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ材質ポリプロピレン(PP)色ブルーフタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
透明ストレーナ フランジ式
セキスイ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
径違いエルボ エスロコートLX継手
セキスイ¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
マット固定テープ
セキスイ¥698~税込¥768~1巻当日出荷1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定
苗カゴ
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷付属品ロープ付き(1.5m)トラスコ品番114-3455材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.326最大積載荷重(kg)20外寸法(mm)340×220×240外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)340
T型コンテナ
セキスイ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷スタッキング(積み重ね)できます。材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0774コンテナ種類ベタ目スタッキング可
TR型コンテナ
セキスイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷スタッキングタイプ。高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
積水 仮ラインテープ ジスラインテープ
セキスイ¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ厚さ(mm)0.5長さ(m)46使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
抗菌バリカルエプロン
セキスイ¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷従来品より更に軽くて、長時間作業の負担が軽減されます。用途食品工場・農水産・畜産などの現場に。厚さ(mm)0.2材質/仕上特殊EVA色ブルー幅(cm)90
スケルトンカラーコンテナ
セキスイ¥899税込¥9891個当日出荷スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。トラスコ品番149-4729質量(g)104タイプベタ目外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)100×170×85外寸法・幅(mm)100外寸法・高さ(mm)85有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)81×131×81外寸法・奥行(mm)170有効内寸法・奥行(mm)131有効内寸法・高さ(mm)81有効内寸法・幅(mm)81
積水STC型コンテナ青
セキスイ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷小物部品等の保管に最適です。トラスコ品番501-3488質量(g)670有効内寸(mm)369×248×62フタなし適合カード差しカードラックTC-1アズワン品番1-9536-01外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目
クラフトテープ No.500W
セキスイ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5巻)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。