絞り込み
1,134件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS給水栓用ソケット セキスイ

    TS給水栓用ソケット

    セキスイ(9件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • HIキャップ セキスイ

    HIキャップ

    セキスイ(18件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • セキスイ 角籠浅型 セキスイ

    セキスイ 角籠浅型

    セキスイ(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)‐20~100
  • 布テープ No.600S セキスイ

    布テープ No.600S

    セキスイ(19件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷
    No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
    用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • HI給水栓用ソケット セキスイ

    HI給水栓用ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
  • 梱包用PPテープ P82 セキスイ

    梱包用PPテープ P82

    セキスイ(11件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
    用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
  • HIバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HIバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • ビニール掃除口 セキスイ

    ビニール掃除口

    セキスイ(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
  • HT径違いソケット セキスイ

    HT径違いソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • エコポリペール丸型(本体) セキスイ

    エコポリペール丸型(本体)

    セキスイ(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
    商品タイプ本体
  • エコポリペール角型 セキスイ

    エコポリペール角型

    セキスイ(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。
    材質再生ポリプロピレン形状角型グレーエコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 088再生材使用再生樹脂使用比率70%
  • DV90°エルボ セキスイ

    DV90°エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • HI給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • TS径違いチーズ セキスイ

    TS径違いチーズ

    セキスイ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状チーズタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • HI45°エルボ セキスイ

    HI45°エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • TS45°エルボ セキスイ

    TS45°エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状45°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイ

    HE-DL HTDV継手 90°エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • スケルトンカラーコンテナ セキスイ

    スケルトンカラーコンテナ

    セキスイ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
    材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
  • HI径違いチーズ セキスイ

    HI径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用チーズ(インサート付)

    セキスイ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    649税込714
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • タフロープR-550 セキスイ

    タフロープR-550

    セキスイ(10件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    幅広い結束用途に対応したPE平テープです。 カラータイプなので色別にも最適です。 結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
    用途一般包装結束用
  • エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 10K仕様

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3種別フランジ用全面パッキン種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ポリペール角型(ブルー) セキスイ

    ポリペール角型(ブルー)

    セキスイ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
    ブルー仕様PLマーク認定品形状角型食品衛生法適合
  • TS径違いエルボ セキスイ

    TS径違いエルボ

    セキスイ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°
  • L型コンテナ セキスイ

    L型コンテナ

    セキスイ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    質量(g)490フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45外寸法・幅(mm)451外寸法・高さ(mm)45有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33外寸法・奥行(mm)298コンテナ種類ベタ目
  • スマートカットテープ#833N セキスイ

    スマートカットテープ#833N

    セキスイ(1件のレビュー)
    559税込615
    1巻ほか
    当日出荷
    手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
  • エコポリペール角型 フタ セキスイ

    エコポリペール角型 フタ

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    エコポリペール角型用フタです。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 128 088
  • スパットライト セキスイ

    スパットライト

    セキスイ(4件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷
    手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
    用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • HTチーズ セキスイ

    HTチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • マスクライトテープ No.730 セキスイ

    マスクライトテープ No.730

    セキスイ(37件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
    用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
  • エスロンミニボールバルブ セキスイ

    エスロンミニボールバルブ

    セキスイ(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • 一般用両面テープW57IP セキスイ

    一般用両面テープW57IP

    セキスイ(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
    用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
  • ニップル エスロコートLX継手 セキスイ

    ニップル エスロコートLX継手

    セキスイ(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • エルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    エルボ エスロコートLX継手

    セキスイ(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • TS給水栓用エルボ セキスイ

    TS給水栓用エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°