絞り込み
1,141件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明エコダスター ペットボトルキャップ用 セキスイ

    透明エコダスター ペットボトルキャップ用

    セキスイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質PET(再生材52~53%使用)幅(mm)336高さ(mm)765タイプペットボトルキャップ用奥行(mm)403容量(L)45エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×403×765色(フタ)グリーンフタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04 128 010
  • HE-DS HTDV継手 ソケット セキスイ

    HE-DS HTDV継手 ソケット

    セキスイ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • PZコンテナ セキスイ

    PZコンテナ

    セキスイ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
    材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • HI給水栓用エルボ セキスイ

    HI給水栓用エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体給水
  • HI径違いエルボ セキスイ

    HI径違いエルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
  • TS給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    TS給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°JIS規格JIS K 6743
  • S&S透明クロステープ セキスイ

    S&S透明クロステープ

    セキスイ(10件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
    用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
  • HTフランジ セキスイ

    HTフランジ

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HIユニオンソケット セキスイ

    HIユニオンソケット

    セキスイ(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンソケット
  • ソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    ソケット エスロコートLX継手

    セキスイ(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • TP型コンテナ セキスイ

    TP型コンテナ

    セキスイ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    フタなしコンテナ種類ベタ目
  • ペール用ポリ袋 セキスイ

    ペール用ポリ袋

    セキスイ(3件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10枚)
    当日出荷
    強度が強いポリ袋です。
    材質ポリエチレン(PE)入数(枚)10
  • オリエンスパットテープ No.830S セキスイ

    オリエンスパットテープ No.830S

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
    用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
  • 透明 DV 45°エルボ セキスイ

    透明 DV 45°エルボ

    セキスイ(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 布両面テープ セキスイ

    布両面テープ

    セキスイ(7件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
    用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
  • HT径違いチーズ セキスイ

    HT径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
  • HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイ

    HE-DVS HTDV継手 バルブソケット

    セキスイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • ポリバケツ 消火用 #10 セキスイ

    ポリバケツ 消火用 #10

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
    トラスコ品番799-6586材質ポリエチレン樹脂製寸法(mm)305×275Φ×H265レッド質量(g)450容量(L)10
  • HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
  • エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • 掲示用 高透明養生テープ#830TY セキスイ

    掲示用 高透明養生テープ#830TY

    セキスイ(1件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷
    透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
    幅(mm)50透明長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)15主な用途固定・仮止め用粘着力(N/10mm)2.4展開力(N/10mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる、透明グリーンマーク認定
  • セキスイ ザルカゴ(ポリエチレン) セキスイ

    セキスイ ザルカゴ(ポリエチレン)

    セキスイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗浄機対応
    材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)0~80
  • 10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ

    10K フランジ エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
  • 径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    径違いソケット エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • エスロカチットSバルブ付アダプター セキスイ

    エスロカチットSバルブ付アダプター

    セキスイ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
    形状バルブ付きアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
  • ストレッチフィルムホルダー セキスイ

    ストレッチフィルムホルダー

    セキスイ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業ができます。
    仕様3インチ紙管用トラスコ品番446-1819材質ABS樹脂質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×95×190繰り返し・詰め替え対応
  • エコラパック クラフトテープ セキスイ

    エコラパック クラフトテープ

    セキスイ
    379税込417
    1巻ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
    用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
  • 布テープ#600J セキスイ

    布テープ#600J

    セキスイ
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷
    しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
    用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包長さ(m)25
  • ST型コンテナ セキスイ

    ST型コンテナ

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
  • D型コンテナ(小物入れ用) セキスイ

    D型コンテナ(小物入れ用)

    セキスイ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。同一サイズでの積み重ねができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • エスロカチットS メスねじアダプター セキスイ

    エスロカチットS メスねじアダプター

    セキスイ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状メスねじアダプター種類ワンタッチ管継手使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類Rc
  • TS給水栓用チーズ セキスイ

    TS給水栓用チーズ

    セキスイ(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    形状チーズ
  • 紙粘着テープ No.652 セキスイ

    紙粘着テープ No.652

    セキスイ
    499税込549
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • IIR-Xパッキン セキスイ

    IIR-Xパッキン

    セキスイ
    559税込615
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~+70使用圧力10K(at20℃)JIS規格JIS10K仕様最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100適合流体次亜塩素酸ソーダ
  • DVVUインクリーザー セキスイ

    DVVUインクリーザー

    セキスイ(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状インクリーザー
  • ポリペール柄付 セキスイ

    ポリペール柄付

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。5L単位目盛り付です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ

    エスロンボールバルブ ネジ式

    セキスイ(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
  • DVVUソケット セキスイ

    DVVUソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU規格AS38
  • 透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ

    透明 DV インクリーザ(異径ソケット)

    セキスイ
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
  • ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ

    ボールチャッキバルブ TS式

    セキスイ(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
    材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ