絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
700件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドイッチソケット MAC8(マックエイト)

    サンドイッチソケット

    MAC8(マックエイト)
    43,980税込48,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    サンドイッチのようにプリント基板を両サイド(部品面側と半田面側)に取付ける時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20P連結。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    22,980税込25,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ラッピング用に御使用下さい
    材質リン青銅板厚0.64t仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)一般基板:0.9,スルーホール基板:1.0
  • 絶縁用平ワッシャー (PPS) MAC8(マックエイト)

    絶縁用平ワッシャー (PPS)

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質PPS(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長ソケット MAC8(マックエイト)

    足長ソケット

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
  • ラッピング用端子3列連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子3列連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    55,980税込61,578
    1袋(10個)
    32日以内出荷から47日以内出荷
    2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケットJSW-1とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替できます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • ラッピング用端子アングル連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子アングル連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。 基板と基板を90°で連結することができます。 34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1
  • 重箱ソケット MAC8(マックエイト)

    重箱ソケット

    MAC8(マックエイト)
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。 2.54mmピッチ 20P連結
    RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    ラッピング用に御使用下さい。 クリック付きですので、一定の高さで固定できます。
    材質リン青銅0.635仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 山型ワッシャー MAC8(マックエイト)

    山型ワッシャー

    MAC8(マックエイト)
    929税込1,022
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質PPS(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長ソケット MAC8(マックエイト)

    足長ソケット

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(100個)
    当日出荷から15日以内出荷
    足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
  • ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    ラッピング用に御使用下さい。
    材質リン青銅0.5仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ラッピング用及びプリント基板を90°に立てる時に御使用下さい。
    材質リン青銅0.635仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • スプリングプローブ平行取付用ソケット MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ平行取付用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    40日以内出荷
    本製品はプリント基板と平行にスプリングプローブを取り付ける為の物です。
    材質リン青銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプローブ用ソケット MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    VC-2-1の2番プローブに取り付けるソケットです。 電線が50cmの長さで付いています。
    電線色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプローブ用アースリング MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用アースリング

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。 電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプローブ用ヘッドカバー MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用ヘッドカバー

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。
    材質樹脂(アセタールコポリマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整用スペーサー MAC8(マックエイト)

    調整用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    619税込681
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランジスタースペーサー MAC8(マックエイト)

    トランジスタースペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源電圧チェック用端子 MAC8(マックエイト)

    電源電圧チェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    119,800税込131,780
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    テスター棒を端子の中に入れる事ができます。 電源電圧のチェック等に御利用下さい。 圧入式。 2.5Φの中にM3タップがついている物があります。(品番TC-1-1タップ付)
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル型 (1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (1.778mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7適合ソケットピンPM-6
  • 抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    31,980税込35,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
  • 自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェック端子 MAC8(マックエイト)

    チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    信号ラインのチェック等に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)を御使用になるときれいにカット出来ます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイド取付用ピン MAC8(マックエイト)

    サイド取付用ピン

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板の横側から差し込みピンを垂直に取付けることが出来る端子です。 差し込んだあとはランドとピンを半田付して固定します。 プリント基板の適合板厚は1.0tと1.6tの2種類あります。
    材質黄銅定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用調整部品端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用調整部品端子

    MAC8(マックエイト)
    8,498税込9,348
    1袋(250個)ほか
    9日以内出荷
    表面実装用基板にリード型部品を取付けるときにご利用下さい。上部に部品をのせて半田付して下さい。 中の平らな部分を吸着して下さい。(吸着ノズルは2Φ以下を使用し、詳細はマウンターメーカーと打ち合わせして下さい。)
    材質定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    24,980税込27,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。 セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板横方向差込みピン MAC8(マックエイト)

    プリント基板横方向差込みピン

    MAC8(マックエイト)
    8,398税込9,238
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板の横に差し込んでパターンとピンを半田付します。 SDシリーズに挿入する事でプリント基板を平行に抜き差しすることができます。
    材質黄銅定格電流(A)15仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板横方向差込みソケット MAC8(マックエイト)

    プリント基板横方向差込みソケット

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板の横に差し込んでパターンとソケットを半田付します。 下記SDOシリーズの組合わせでプリント基板を平行に抜き差しできます。 プリント基板適合板厚は1.0t、1.6tの2種類あります。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚1.0t、0.8tに使用するチェック端子です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 両面チェック用端子 MAC8(マックエイト)

    両面チェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    部品面側だけでなく、半田面側よりもチェックできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • SMT基板二段重ね固定型 MAC8(マックエイト)

    SMT基板二段重ね固定型

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。 両サイドのピンは位置決めピンになっています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両方向中継ソケット MAC8(マックエイト)

    両方向中継ソケット

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー丸型

    MAC8(マックエイト)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応