絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
700件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚1.0t、0.8tに使用するチェック端子です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 両面チェック用端子 MAC8(マックエイト)

    両面チェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    部品面側だけでなく、半田面側よりもチェックできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • SMT基板二段重ね固定型 MAC8(マックエイト)

    SMT基板二段重ね固定型

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。 両サイドのピンは位置決めピンになっています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両方向中継ソケット MAC8(マックエイト)

    両方向中継ソケット

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー丸型

    MAC8(マックエイト)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板取付角度フリー端子 MAC8(マックエイト)

    プリント基板取付角度フリー端子

    MAC8(マックエイト)
    699税込769
    1袋(1個)
    9日以内出荷から14日以内出荷
    プリント基板上に子基板を0°~90°まで15°づつ角度を変えられる取付金具です。 半田付側ベースをプリント基板に半田付して固定し、プリント基板取付金具を御希望の角度にしてネジを締めこんで下さい。 次に子基板をネジで取付けて下さい。 子基板取付け側はM3、M4、2種類用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • リード部品取付用 MAC8(マックエイト)

    リード部品取付用

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板にリード部品を取付ける事が出来ます。 本製品を表面実装用基板に半田付し、次にリード部品を穴の中に入れて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 追加部品用端子 MAC8(マックエイト)

    追加部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    9日以内出荷から32日以内出荷
    プリント基板上に追加部品が必要になった時に御利用下さい。 プリント基板の上下導通スルーホール穴(0.8Φ)に差し込んで半田付して下さい。本製品が固定されます。 上部のスリ割りに抵抗、コンデンサー等の電子部品をのせて半田付して固定して下さい。 電子部品の足(スリ割りに入った状態)に電線を半田付して所定の場所につなげて下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地スズメッキ取付径(Φmm)スルーホール穴:0.8以上、リード:1.1以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • PX-1圧入工具 MAC8(マックエイト)

    PX-1圧入工具

    MAC8(マックエイト)
    8,598税込9,458
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    PX-1を圧入する為の工具です。 プリント基板のスルホール穴の大きさによってA部分をまわしてバネの強さを調節して下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートランジスターテスト用ソケット ショート用バー MAC8(マックエイト)

    パワートランジスターテスト用ソケット ショート用バー

    MAC8(マックエイト)
    899税込989
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    PTR-1の中に入れて全回路ショートすること が出来ます。
    材質ボディ:エポキシ樹脂ブルー(UL94V-0)、金属部:銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートランジスターテスト用ソケット MAC8(マックエイト)

    パワートランジスターテスト用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(1個)
    33日以内出荷
    パワートランジスターのテスト用ソケットです。 トランジスターのテスト等に御使用下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)0~+100定格電流(A)20(duty 1%,1ms ON,99ms OFF)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下耐久性40000回以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)DC5000 1分間、AC 3600 1分間
  • 横型ソケット MAC8(マックエイト)

    横型ソケット

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • 横型ソケット MAC8(マックエイト)

    横型ソケット

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • 電線付自在ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    電線付自在ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    自由なピッチでジャンプソケットとしてご使用頂けます。
    材質パイプ部:黄銅(PRW -0.3のみリン青銅)、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ電線色RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)4挿抜回数100回以上
  • パネル用ショーティングプラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用ショーティングプラグ

    MAC8(マックエイト)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
    材質樹脂部:PPO(色:黒、赤、黄、緑、青、白)(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上
  • カシメ用工具 ポンチセット MAC8(マックエイト)

    カシメ用工具 ポンチセット

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットピン(2列タイプ)(2.0mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ソケットピン(2列タイプ)(2.0mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    69,980税込76,978
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    MXW-20シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 2.0mmピッチの2列タイプです。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ピン部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.40~0.54絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.7~0.8挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.2~0.35絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
  • 表面実装用電源ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源ソケット

    MAC8(マックエイト)
    179,800税込197,780
    1袋(600個)
    62日以内出荷
    表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上
  • 前面パネルチェック用端子 MAC8(マックエイト)

    前面パネルチェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    40日以内出荷
    ラック等に収容したプリント基板を前面よりオシロスコープのプローブやテスターリードを引っかけて調整する事ができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2
  • ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ MAC8(マックエイト)

    ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ

    MAC8(マックエイト)
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上
  • 表面実装用二段重ねソケット(強力型) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ねソケット(強力型)

    MAC8(マックエイト)
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    OVSシリーズと組合わせる事によりプリント板を二段重ねにして抜き差しすることができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、2.54mm、最大20P連結
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
  • 表面実装用縦型連結ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    9日以内出荷から32日以内出荷
    PEM-1の両サイドに位置決め用ソケットがついたタイプです。 仕様についてはPEM-1と同じです。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
  • 表面実装用ソケットピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    47日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるソケットです。 オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2が適合します。
    材質ボディ:黄銅:、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上
  • 表面実装用ソケットピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用二段重ねソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ねソケット

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    基板を二段重ねしたい時に使用するソケットです。 子基板の部品面(実装面)を上側にしての二段重ねが可能。 チップLEDなどの部品と同時に本製品を自動実装します。 実装後の基板を裏返して再リフロー、吸着用のピン・フィルムを取り外す、などの工数を削減します。 裏面に部品が出ないため(基板厚 t=1.6以上の時)、実装後の子基板の取り扱いが容易になります。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
  • ネジ式ソケット MAC8(マックエイト)

    ネジ式ソケット

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    当日出荷
    部品面、半田面、両方向から挿入できるソケットです。 特に半田面から挿入できるオスピンは長さ1mmでもコンタクトする事が出来ます。(ただしホールドしている力が弱いので束線バンドを使用したりして搭載部品を押さえつけて下さい。)
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.0プリント板取付穴径(Φmm)1.5-0挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上
  • 表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) (位置決め付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) (位置決め付)

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    PCWシリーズに位置決めソケットをつけたタイプです。 (位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
  • 表面実装用縦型ソケット (位置決め付)(1.27mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型ソケット (位置決め付)(1.27mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    PCM-1-1に位置決めソケットをつけたタイプです。 (位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
  • 表面実装用縦型連結ソケット(1.27mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット(1.27mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    28,980税込31,878
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用ソケットの縦型タイプです。 1.27mmピッチで40ピン連結しています。 御希望の極数で納品します。 OQ-11、OQS-11シリーズで組合せることによりプリント板を二段重ねに出来ます。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
  • 圧着端子取付用端子 MAC8(マックエイト)

    圧着端子取付用端子

    MAC8(マックエイト)
    44,980税込49,478
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。 御使用はスルホール基板に限ります。 ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)
    材質黄銅定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル型 (2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPM-1
  • 抜き差し型二段重ね用(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    28,980税込31,878
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPM-100
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
  • 表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。) ピッチは、2.54mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用二段重ね端子(強力型) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(強力型)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 ピッチは、2.54mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    OQWシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用2列連結ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用2列連結ピン

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。 1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。 OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    669税込736
    1袋(10個)
    9日以内出荷から62日以内出荷
    OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
    使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応