701件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
7,255 税込7,981
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他 材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)20以下 挿抜耐久70g以下 定格電圧(V)250AC/DC 定格電流(A)3 適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54 表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間) 接触抵抗(mΩ)30以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (フッ素)
RoHS
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ミニテストクリップ
RoHS
リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです
使用温度範囲(℃)-40~+80 導体抵抗(mΩ)120以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)アースチェック用
RoHS
パネルに取付け、オシロスコープのプローブをアース側に引掛ける時等に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ 取付穴径(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)0.5~3
1袋(10個)
1,098 税込1,208
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用バー
RoHS
表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
8,998 税込9,898
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用接点
RoHS
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)小型電線取付用ターミナル
RoHS
細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。 数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー
RoHS
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー
RoHS
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
RoHS
砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 適合LED足径:0.52.54mmピッチ 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電圧(V)48(AC,DC) 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
799 税込879
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)0.3Φ用チェック端子
RoHS
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用LEDスペーサー
RoHS
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線
RoHS
片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)2Φ用ジャック
RoHS
2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。 JM-2が適合します。 信号ラインのチェック等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅 仕上銅下地銀メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(1個)
3,698 税込4,068
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用コネクター
RoHS
表面実装用基板に取付けられる超小型のコネクターです。 本製品を使用すればバラバラの状態で信号ラインを取出す事ができる為、パターンを集約化しなくても良いのでパターン設計が簡単になります。 縦、横、自由な方向で取付可能 手作業のバラタイプと自動挿入用のエンボステープ入りの2種類ございます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上 抜去力(g)70以上
1袋(100個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)接点用
RoHS
プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュ
RoHS
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法D(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面実装用基板に取付けられるジャックです。 バナナプラグ〔BNシリーズ〕に適合します。 電源、信号取出し用に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+150 定格電流(A)15 適合プラグBNシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他 材質リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm)0.8 定格電流(A)3 表面処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)8
1袋(10個)
169 税込186
9日以内出荷

単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
919 税込1,011
6日以内出荷

仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZ アズワン品番68-2036-86
1個
79 税込87
5日以内出荷

取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553 アズワン品番65-7248-58
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

MAC8(マックエイト)コンスルーソケット
RoHS
抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。 取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して) 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

MAC8(マックエイト)調整用スペーサー
RoHS
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色 使用温度範囲(℃)-40~+240 耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
549 税込604
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。 ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)15以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm)1.03~1.07
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.0 取付可能板厚(mm)1.0~3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜力(g)150以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OWWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。 LEDソケットにも利用できます。 2.54mmピッチ、20P連結
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン用オスピン
RoHS
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)