カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- 日本製線
- Hirschmann Test & Measurement(40)
- ATEN(11)
- RS PRO(11)
- StarTech.com(11)
- NAC(長堀工業)(10)
- onsemi(8)
- 冨士電線(東京)(6)
- 通信興業(6)
- エレコム(4)
- ノーブランド(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- BLACK BOX(4)
- ハーティング(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- ROLINE(3)
- ストーブリ / マルチコンタクト(3)
- エスコ(2)
- 信越化学工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「cat-24」の検索結果

24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ
日本製線¥51,980税込¥57,1781セット(100個)8日以内出荷無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
日本製線¥16,980~税込¥18,678~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
日本製線¥51,980~税込¥57,178~1箱当日出荷から6日以内出荷Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)
日本製線¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。規格Cat.6
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付
日本製線¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。規格Cat.6
モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】
日本製線¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷Cat.5eモジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース 100個/箱。 適用外径:4.8mm~5.9mm AWG24単線及び撚線対応。規格Cat.5e
Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱
日本製線¥42,980~税込¥47,278~1箱6日以内出荷Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドU/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱
日本製線¥34,980税込¥38,4781箱6日以内出荷Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。シールドU/UTPケーブル
Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱
日本製線¥66,980税込¥73,6781箱6日以内出荷Cat5E STPパッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。AGW24の単線。シールドSF/UTPケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
日本製線¥68,980税込¥75,8781箱6日以内出荷Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
日本製線¥59,980税込¥65,9781巻(300m)8日以内出荷Cat5E STPケーブル。300mフリーコイル。AWG24の単線。規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱
日本製線¥59,980税込¥65,9781箱6日以内出荷Cat6STPケーブル 水色 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。シールドF/UTPケーブル
カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル
日本製線¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか31日以内出荷24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造U/UTPケーブル外径(Φmm)10.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか61日以内出荷24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)23.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)395導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか41日以内出荷Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。色【外被】(インナーシース)水(SB)規格Cat.6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)19.3/内部:6概算質量(kg/km)300対数(P)24(4×6)導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE/PoE+/4P PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル
日本製線¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか61日以内出荷細径 Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)13.5 / (内部)4.1概算質量(kg/km)146導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.3(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)0.6
10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル
日本製線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか61日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24Pインナーシースケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.5
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか51日以内出荷Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)300導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか51日以内出荷環境配慮型 Cat.5e U/UTP 24対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.3 / (内部)5.1概算質量(kg/km)230導体単線対数(P)24P(4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)ほか61日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24P 環境配慮型インナーシースケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1