カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- SMC(330)
- ホンダ(178)
- スバル(79)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- New-Era(ニューエラー)(35)
- CKD(22)
- エスコ(17)
- SUS(エスユーエス)(17)
- ニッサン(17)
- ミヅシマ工業(15)
- 富士インパルス(14)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](13)
- サンワサプライ(11)
- 東洋技研(11)
- omron(オムロン)(10)
- ダイヤトレンド(10)
- RIDGID(日本エマソン)(8)
- スーパーツール(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca-30」の検索結果
特価

低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から8日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8893質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9016質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8966質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
ダイキン工業¥43,990~税込¥48,389~1台10日以内出荷から40日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。仕様デザイン番号:30種類低ワット形電磁操作弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形
電磁操作弁
ダイキン工業¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
電磁操作弁
ダイキン工業¥46,020~税込¥50,622~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥63,980~税込¥70,378~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥43,990税込¥48,3891個20日以内出荷から40日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。仕様デザイン番号:30種類低ワット形電磁操作弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形
方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁
ダイキン工業¥128,600~税込¥141,460~1個80日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4最大流量(L/min)700作動方式【スプール】スプリングセンタ形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35(350)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油最高切換頻度(min-1)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~35[5~350]
ジショニングモータ
ダイキン工業¥791,693税込¥870,8621個45日以内出荷低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。 。回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。 。立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。 。モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。 。電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。 。送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。用途マシニングセンター ATC装置 。NC旋盤の刃物台 オートローダ 。パレットチェンジャー 定寸送り装置etc仕様●デザイン番号:20●CLポート絞り:無し種類TMシリーズポジショニングモータフランジSAE Aシャフト径(Φmm)25.4(キー幅 6.35mm)モーター容量96cm3/rev使用圧力(MPa)3.6-5割出数3割り出し/回転制御ポートUN/CL付溝の形【カム溝】R溝(補助位置決め、ルーズ角あり)電磁弁KSO-G02-2CA-30-EN(回転用)/KSO-G02-9CA-30-EN(ピン抜き用)近接スイッチ無し
方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁
ダイキン工業¥139,800~税込¥153,780~1個80日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4最大流量(L/min)700作動方式【スプール】スプリングセンタ形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35(350)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油最高切換頻度(min-1)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~35[5~350]