方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁
35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。
- 種類
- Kシリーズ電磁パイロット切換弁
- 呼び径
- 3/4
- 最大流量(L/min)
- 700
- 作動方式
- 【スプール】スプリングセンタ形
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 35(350)
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- 石油系作動油
- 最高切換頻度(min-1)
- 120
- パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.5~35[5~350]
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。全6種類を絞り込む
電源電圧(V)
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ

























