カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品
特価

ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥509~税込¥560~1本6日以内出荷各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個当日出荷ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理吸着力(N[kgf])25[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスA 型ボールキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
引手
ジョー・プリンス竹下¥749税込¥8241個当日出荷流線型のデザインで、安全性に優れています。用途各種キャビネット汎用付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上+ 黒色取付板厚(mm)~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
脱落ビス
ジョー・プリンス竹下¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷ナイロンワッシャが付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
取手
ジョー・プリンス竹下¥659税込¥7251個欠品中用途各種機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス船底引手
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個当日出荷スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット引戸用付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスLH 型防水キーロット
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)86仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)78仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット 封印付
ジョー・プリンス竹下¥2,898税込¥3,1881個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)79仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個5日以内出荷クリップ式で振動に強いです。用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
シャッター付ウェーブロック
ジョー・プリンス竹下¥929税込¥1,0221個5日以内出荷・防塵シャッター付きです。 ・リバーシブルキーです。 ・2点抜けタイプです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途家具、キャビネット付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)70タイプ違い仕上クロームメッキコード1062521100取付板厚(mm)~17鍵違い数最大5000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
ダイヤルワイヤーロック
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷暗証番号変更可能です。用途自転車、スーツケース等仕様【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。3新しい暗証番号に合わせます。4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色操作方法解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ錠
ジョー・プリンス竹下¥939~税込¥1,033~1個6日以内出荷・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・扉を閉めるだけで施錠できます。用途ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)5~90絶縁抵抗DC500V/100MΩ絶縁耐圧(V)AC600/15秒
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。用途受付カウンダー、引き違い戸付属品M3皿小ネジ3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個欠品中・表面フラットです。・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
ステンレスツマミ
ジョー・プリンス竹下¥669~税込¥736~1個6日以内出荷用途※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4皿小ネジ)材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン取付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,798税込¥5,2781個当日出荷左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当用途制御盤扉付属品専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
ステンレス揚蓋取手
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個欠品中パネル面からの突起が少ないデザインです。用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
調整用樹脂スペーサー
ジョー・プリンス竹下¥149税込¥1641個欠品中枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA66-GF30)仕上黒色推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーキャップ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷から23日以内出荷カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
アルミ調整式トルクヒンジ 60mm
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質アルミニウム(Al)色ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~4.9(1枚)
自動ロック戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。用途点検口扉付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し
ジョー・プリンス竹下¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鉄扉用丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥5,688~税込¥6,257~1個当日出荷から6日以内出荷南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥629~税込¥692~1個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ドアガード
ジョー・プリンス竹下¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 外開き用です。用途玄関ドア付属品M4バインド小ネジ5個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
2,3用長止金
ジョー・プリンス竹下¥579税込¥6371個当日出荷自由に折り曲げ加工が可能です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
PCロック(ネジタイプ) #6-32
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。用途パソコン材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています