1,123件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナー型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])280 [28.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り(マグネットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
    用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)365RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアランスロック ジョー・プリンス竹下

    クリアランスロック

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバーその他L-587専用ハンドルは別売りです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板質量(g)204仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス落し壺 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス落し壺

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    814税込895
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 落し金具類用の受金具です。 蓋付きで防塵性に優れています。
    用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)37仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗ラッチ ジョー・プリンス竹下

    塗ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製取手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    樹脂製の普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)103仕上黒色許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
    用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。材質亜鉛ダイカスト (ZDC)仕上黒色塗装取付板厚(mm)~10
  • アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下

    アルミ調整式トルクヒンジ 60mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質アルミニウム(Al)シルバー仕上アルマイト処理トルク(N・m)0~4.9(1枚)
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • 調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 65mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー仕上シルバー色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
  • 配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下

    配線孔キャップ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
    用途家具材質プラスチック
  • ミニドアクローザー ジョー・プリンス竹下

    ミニドアクローザー

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
    用途室内軽量扉付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)アイボリー色塗装RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)~8
  • 郵便差入口ガイド ジョー・プリンス竹下

    郵便差入口ガイド

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ROHS対応品です。 郵便差入口用ガイドです。
    用途郵便受け、玄関ドア材質ハイインパクトスチロール(HIPS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    鉄リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
  • ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 面付型

    ジョー・プリンス竹下
    1,248税込1,373
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下

    2.3用Z曲げ止金

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス戸当たり ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当たり

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングフック ジョー・プリンス竹下

    スプリングフック

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(25N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下

    ダイヤルワイヤーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
    材質ABS樹脂質量(g)52初期設定番号は000です。分野設備・機械
  • バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    バネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
  • ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール

    ジョー・プリンス竹下
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC ロック ジョー・プリンス竹下

    PC ロック

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 取り付けが簡単なカムロックタイプです。 本体外枠は バネ構造になっているので伸縮し、パソコンとの間に緩みが生じません。
    用途パソコン、OA 機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約10,000 通りです。鍵は2 本付属しています。
  • ステンレス長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 順位調整器 ジョー・プリンス竹下

    順位調整器

    ジョー・プリンス竹下
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
    用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • A 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    A 型ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)477仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスE 型止金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスE 型止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸棒取手 ジョー・プリンス竹下

    丸棒取手

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷
    スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等仕様非常解錠装置付材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    普及型キーロットです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG型

    ジョー・プリンス竹下
    55税込61
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応